ワンタッチで取り付けできます。
用途各種産業機器用。
材質ABS樹脂
全長(mm)24.2
タイプ受座なし
種類標準タイプ
適合板厚(mm)0.5
吸着力(N)12.7
引張強度(N)12.7
付加機能ワンタッチ取付
板金の取付面からの出っ張り量を少なくできます。
用途各種産業機器用。
トラスコ品番132-4068
材質ABS樹脂
幅(mm)10.5
全長(mm)64
色ホワイト
高さ(mm)14
適合板厚(mm)0.5~2.0
吸着力(N)54.9
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
高さ5mmの薄型タイプです。
用途各種産業機器用。
材質POM、色:ホワイト、ネオジウム
幅(mm)6.7
厚さ(mm)4.8
全長(mm)45
色ホワイト
種類標準タイプ
寸法L(mm)45
寸法L1(mm)39.8
吸着力(N)69
引張強度(N)69
付加機能ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。木用
仕様●プッシュ式●この製品は別売の専用受座です。本体は別途ご購入下さい。●原産国:日本●コード番号:225-6726
アズワン品番67-2308-96
1個
¥139
税込¥153
5日以内出荷
『ドア・扉金物』には他にこんなカテゴリがあります
ドア・扉金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。