絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • エスコ(34)
  • WAKI(和気産業)(29)
  • GIKEN(川口技研)(29)
  • ハイロジック(27)
  • ACE(エース)(16)
  • アトムリビンテック(16)
  • ハーフェレ(14)
  • BEAVER(ビーバー)(12)
  • ジョー・プリンス竹下(10)
  • 広島(9)
  • スリーナイン島野(7)
  • 美和ロック(7)
  • ノダ(6)
  • BIDOOR(ビドー)(5)
  • BEST(ベスト)[金物](4)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4)
  • 長沢製作所(3)
  • SUGICO(スギコ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月2日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力・家具用マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)強力・家具用マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっきホワイト
強力・エコノミーマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)強力・エコノミーマグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理ホワイト
マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)マグネラッチLAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
大型マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)大型マグネラッチLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ブラックが新しく加わりました。ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
付属品受座取付ねじ ブラウン、ホワイト:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 有色クロメート処理(三価) ブラック:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価)材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼、(受座)鋼仕上(ヨーク・受座)有色クロメート処理ストローク(mm)40材質(本体)ABS樹脂質量(g)53種類マグネットプッシュ型吸着力(N)23.5吸着力(N[kgf])23.5(2.4)取付け方法面付タイプ
強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16十字穴付皿木ねじ2.7×13材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/シルバーブラウン高さ(mm)18材質(本体)ポリエチレン(PE)質量(g)40種類標準タイプ吸着力(N[kgf])19.6(2)
強力・スペシャルマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)強力・スペシャルマグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
付属品受座スポンジクッション十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/-ホワイト材質(本体)PBT樹脂種類標準タイプ使用環境防錆
家具用小型高吸着力タイプ LAMP(スガツネ工業)家具用小型高吸着力タイプLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。
用途80℃以上の環境では使用しないでください。付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.9×13材質(本体)ポリカーボネート、(ヨーク、受座)鋼(有色クロメート処理)、(磁石)ネオジウム高さ(mm)11材質(本体)ポリカーボネート(PC)質量(g)10種類標準タイプ吸着力(N)78.4吸着力(N[kgf])78.4[8]
マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)マグネラッチLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
399税込439
1個
欠品中
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座、取付ねじ:十字穴付丸木ねじ3.1×13 (4本)、十字穴付皿木ねじ2.7×13(1本) 黒色、クロメート処理(三価)ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)22吸着力(N)15.7RoHS指令(10物質対応)対応
戸当りマグネットキャッチ 受座 HT-MSG62型 LAMP(スガツネ工業)戸当りマグネットキャッチ 受座 HT-MSG62型LAMP(スガツネ工業)
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する、すっきりとしたデザインの戸当りです。 非常時に、工具不要で扉を開放させることができます。 シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。 マグネットがシリコーンゴムで包まれているのでドアをやさしく吸着します。
用途シャワーブースなど
大型マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)大型マグネラッチLAMP(スガツネ工業)
699税込769
1個
当日出荷
ブラックが新しく加わりました。 ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。 指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。 受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
付属品受座、取付ねじ:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価)ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)53吸着力(N)23.5RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ  MC-FB LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ MC-FBLAMP(スガツネ工業)
349税込384
1個
当日出荷
板金の取付面からの出っ張り量を少なくできます。
用途各種産業機器用。トラスコ品番132-4068材質ABS樹脂幅(mm)10.5全長(mm)64ホワイト高さ(mm)14適合板厚(mm)0.5~2.0吸着力(N)54.9
スライド式マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)スライド式マグネラッチLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
本体は面付けタイプで、インセット扉、かぶせ扉のどちらにも使えます。 ステンレスカバー付で優美なデザインです。
吸着力(N)10.8質量(g)28.5材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)、ステンレス鋼(SUS430)、鋼(SPCC、SUM)アズワン品番64-6787-32
金属製マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)金属製マグネラッチLAMP(スガツネ工業)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
本体が金属製のため、高強度です。 ラッチの押出力が強いため、ドアのような大きな扉でも使用できます。 難燃材規格UL94V-0に適合した樹脂を使用しています。 マグネットが左右に約1.5°可動するため、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。 本体側の取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 かぶせ扉にご使用の場合は、下図のように側板と扉の間をあけてください。
付属品受座、十字穴付皿タッピンねじ呼び4×16、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)160吸着力(N)29.4仕上焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスドア用戸当りマグネットキャッチ 受座 別売品 LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用戸当りマグネットキャッチ 受座 別売品LAMP(スガツネ工業)
739税込813
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する戸当りの受座です。
マグネットキャッチ  MC-FS LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ MC-FSLAMP(スガツネ工業)
119税込131
1個
当日出荷
ワンタッチで取り付けできます。
用途各種産業機器用。材質ABS樹脂全長(mm)24.2タイプ受座なし種類標準タイプ適合板厚(mm)0.5吸着力(N)12.7引張強度(N)12.7付加機能ワンタッチ取付
マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
189税込208
1個
当日出荷
垂直取付型のスタンダード品です。
用途産業機器関係。付属品受座トラスコ品番825-2558材質本体:黄銅ニッケルめっき、磁石:フェライト、受座:鋼製ニッケルめっき全長(mm)50シルバー吸着力(N)68.6RoHS指令(10物質対応)対応
薄型マグネットキャッチMC-FS型 LAMP(スガツネ工業)薄型マグネットキャッチMC-FS型LAMP(スガツネ工業)
429税込472
1個
当日出荷
高さ5mmの薄型タイプです。
用途各種産業機器用。材質POM、色:ホワイト、ネオジウム幅(mm)6.7厚さ(mm)4.8全長(mm)45ホワイト種類標準タイプ寸法L(mm)45寸法L1(mm)39.8吸着力(N)69引張強度(N)69付加機能ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応
UV接着用マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)UV接着用マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
UV接着用のマグネットキャッチです。 本体は筐体、受座は扉にUV接着します。
材質ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨保持力(N)20
戸当りマグネットキャッチ 受座パッキン HT-MSG62型 LAMP(スガツネ工業)戸当りマグネットキャッチ 受座パッキン HT-MSG62型LAMP(スガツネ工業)
99税込109
1個
4日以内出荷
HT-MSG62型受座用パッキンです。 適応ガラス厚12mm用の受座と併用してください。
用途シャワーブースなど
埋込式マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)埋込式マグネラッチLAMP(スガツネ工業)
619税込681
1個
3日以内出荷
側板などの木口に埋め込む仕様で、かぶせ扉用です。
吸着力(N)10.8質量(g)19材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)、ステンレス鋼(SUS430)、鋼(SPCC、SUM)アズワン品番64-6787-40
ドアキャッチ