絞り込み
ブランド
  • 家研販売
  • モノタロウ(1)
  • アトムリビンテック(414)
  • ヨコヅナ(209)
  • ツキエス(200)
  • ハーフェレ(197)
  • ケージーパルテック(186)
  • ハイロジック(185)
  • BIDOOR(ビドー)(133)
  • TOSTEM(LIXIL)(131)
  • エスコ(125)
  • 新日軽(LIXIL)(94)
  • BEST(ベスト)[金物](90)
  • 浜国(50)
  • LAMP(スガツネ工業)(48)
  • シロクマ(48)
  • MK(丸喜金属本社)(42)
  • ノダ(40)
  • ダイケン(38)
  • GIKEN(川口技研)(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木製引戸用戸車 家研販売木製引戸用戸車家研販売(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用幅(mm)コマ調整:上下6/左右4車軸#626zzベアリングタイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907耐荷重(kg)40/2個材質コマ:ポリアセタール樹脂仕様採用時期:2005年~現行モデル
木製引戸用戸車 家研販売木製引戸用戸車家研販売(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用タイプY型コマ(ツバ幅3.5mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)材質コマ:ポリアセタール樹脂品番OEM:WD3-Y35 / WD5-Y35 /WD6-Y35幅(mm)コマ調整:上下4.5/左右4車軸#626zzベアリング耐荷重(kg)40/2個仕様採用時期:2001年~現行モデル
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(24件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス車輪径(Φmm)28適合平行型(下框)耐荷重(2ヶ当り)(kg)30本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(87件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途網戸・小窓・高窓車輪径(Φmm)13適合平行型(下框)形状Φ13丸タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)5有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
調整戸車(木製引戸用)K3F型 家研販売調整戸車(木製引戸用)K3F型家研販売
519税込571
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)30材質(本体)
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(24件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸適合平行型(下框)材質SUS304形状Φ35丸車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)35本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14内幅(mm)14~18車輪径(Φmm)35タイプ丸型RoHS指令(10物質対応)対応
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入)車輪径(Φmm)30適合切込穴型形状Φ30丸タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)35有効寸法(mm)36以上(高さ)×14以上(穴幅)×63~90(穴長さ)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)125×36×14
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途玄関引戸・テラスタイプ丸型車輪径(Φmm)28適合平行型(下框)形状Φ28丸材質(本体)ステンレス耐荷重(2ヶ当り)(kg)30有効寸法(mm)35.5以上(高さ)×13~23(内幅)
調整戸車(木製引戸用)WX5型 家研販売調整戸車(木製引戸用)WX5型家研販売(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)30材質(本体)ABS樹脂/鉄軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)40/2
木製引戸用 調整戸車 K3F型 家研販売木製引戸用 調整戸車 K3F型家研販売(5件のレビュー)
539税込593
1セット
当日出荷から3日以内出荷
上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用車輪径(Φmm)30長さ(mm)86幅(mm)13.2高さ(mm)24.5堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
木製引戸用 調整戸車 SR2型 家研販売木製引戸用 調整戸車 SR2型家研販売(3件のレビュー)
1,588税込1,747
1セット
当日出荷
上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用車輪径(Φmm)30長さ(mm)43厚さ(mm)16高さ(mm)48軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(22件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途網戸車輪径(Φmm)10適合平行型(下框)形状Φ10丸材質(車輪)ポリアセタールタイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)5有効寸法(mm)15以上(高さ)×5~9(内幅)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)30×13×5
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途玄関引戸車輪径(Φmm)35適合平行型(下框)形状Φ35丸タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)35本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)81×44×15
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(14件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス適合平行型(下框)車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)15
木製引戸用 調整戸車 SR3型 家研販売木製引戸用 調整戸車 SR3型家研販売(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
欠品中
上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用タイプY型車輪径(Φmm)30仕様コマ:30ΦY型長さ(mm)53厚さ(mm)18高さ(mm)52軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
木製引戸用 調整戸車 K3型 家研販売木製引戸用 調整戸車 K3型家研販売(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用車輪径(Φmm)30長さ(mm)86幅(mm)13.2高さ(mm)24.5軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
調整戸車(木製引戸用)03型 家研販売調整戸車(木製引戸用)03型家研販売
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)30材質(本体)軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)30/2
木製引戸用 調整戸車 P4型 家研販売木製引戸用 調整戸車 P4型家研販売(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
欠品中
上下調整付ねじゆるみ止め付き
用途木製引戸用タイプV型車輪径(Φmm)30仕様コマ:30ΦV型長さ(mm)92幅(mm)14高さ(mm)29軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ29、溝幅14、長さ92、調整穴17
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラスタイプ丸型車輪径(Φmm)28適合階段型、平行型(下框)材質ステンレス形状Φ28丸耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(5件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス・浴室適合平行型(下框)形状Φ25丸車輪径(Φmm)25タイプ丸型車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)15有効寸法(mm)29以上(高さ)×10~14(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)47×29×10
調整戸車(木製引戸用)K5型 家研販売調整戸車(木製引戸用)K5型家研販売
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)36材質(本体)ステンレス軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)35/2
調整戸車(木製引戸用)K3型 家研販売調整戸車(木製引戸用)K3型家研販売(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から6日以内出荷
車輪径(Φmm)30材質(本体)ステンレス
万能型取替 玄関引戸錠 家研販売万能型取替 玄関引戸錠家研販売
8,398税込9,238
1個
当日出荷
5本付属
調整戸車(木製引戸用)05型 家研販売調整戸車(木製引戸用)05型家研販売
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)36材質(本体)軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)35/2
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途窓・テラス(複層ガラス入)車輪径(Φmm)28適合階段型、平行型(下框)材質ポリアセタール形状Φ28丸タイプ丸型車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)30有効寸法(mm)33~53(高さ)×11.5~20(18)(内幅)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)103×33×11.5
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売
859税込945
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
用途網戸材質(コマ)ポリアセタール樹脂材質(本体)ステンレス耐荷重(kg/個)5/2
木製引戸用 調整戸車 05型 家研販売木製引戸用 調整戸車 05型家研販売(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
3方向から上下調整可(調整方向:見付け・見込み)。 アルミサッシにも適合。
用途木製引戸用タイプV型車輪径(Φmm)36仕様コマ:36ΦV型長さ(mm)86厚さ(mm)14高さ(mm)37軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ34、溝幅14.5、長さ86、調整穴17.5
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売
959税込1,055
1個
欠品中
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
用途雨戸車輪径(Φmm)25適合切込穴型、平行型(下框)材質ポリアセタール形状Φ25丸タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)20有効寸法(mm)切込穴型:25~35(高さ)×17以上(穴幅)×28~40(穴長さ)、平行型:30~40(高さ)×17以上(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×30×17
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(1件のレビュー)
1,688税込1,857
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス(複層ガラス入)有効寸法(mm)35~50(高さ)×12.5~23(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)96×35.5×12.5車輪径(Φmm)28形状Φ28丸適合階段型、平行型(下框)材質SUS304タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
調整戸車(木製引戸用)MR2型 家研販売調整戸車(木製引戸用)MR2型家研販売
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)30材質(本体)ABS樹脂/鉄軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)40/2
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入)車輪径(Φmm)28適合切込穴型、階段型、平行型(下框)形状Φ28丸材質(車輪)SUS304タイプ丸型車軸ニードルベアリング耐荷重(2ヶ当り)(kg)50有効寸法(mm)切込穴型:35以上(高さ)×14以上(穴幅)×120~135(穴長さ)、階段型・平行型:30~51(高さ)×14~30(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)154×30×13.5
スペーサー(MR2併用型) 家研販売スペーサー(MR2併用型)家研販売
569税込626
1個(2個)
4日以内出荷から6日以内出荷
取替用スペーサーを使用することで現在ご利用の古い戸車と同じ寸法に調整できます。
ブラウン材質(本体)ABS樹脂数量(個)2
木製引戸用 調整戸車 MR2型 家研販売木製引戸用 調整戸車 MR2型家研販売(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
3日以内出荷
上下調整付。左右調整機構付き。
用途木製引戸用タイプV型車輪径(Φmm)30仕様コマ:30ΦV型長さ(mm)60厚さ(mm)16高さ(mm)38軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ38、溝幅16、長さ60
スペーサー(SR2併用型) 家研販売スペーサー(SR2併用型)家研販売
569税込626
1個
当日出荷から7日以内出荷
取替用スペーサーを使用することで現在ご利用の古い戸車と同じ寸法に調整できます。
ブラウン
固定戸車(木製引戸用)F3型 家研販売固定戸車(木製引戸用)F3型家研販売
419税込461
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
車輪径(Φmm)30材質(本体)ステンレス
おそうじ戸車 SJ33型 家研販売おそうじ戸車 SJ33型家研販売
369税込406
1個
6日以内出荷
レールの溝にゴミ・ホコリ・ペットの毛などのコマへの巻き込みを防ぎます。
材質(コマ)熱可塑性ウレタン樹脂/ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)30材質(本体)耐荷重(kg/個)15/2
調整戸車(木製引戸用) 家研販売調整戸車(木製引戸用)家研販売
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
マルチ車高調整(調整方向:見付け・見込み) 完全防塵構造(車輪:ボールベアリング仕様) M型フレーム構造 アルミサッシにも適合
車輪径(Φmm)36材質(本体)スチール材質(車輪)ポリアセタール樹脂種類R型耐荷重(kg)40(2個)材質(軸受)ベアリング626ZZ耐久性15万回(メーカーテスト)
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(4件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
用途網戸車輪径(Φmm)13適合階段型(下框)形状Φ13丸材質(車輪)ポリアセタールタイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)5有効寸法(mm)15以上(高さ)×5~9(内幅)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×13×5
おそうじ戸車 SJ30型 家研販売おそうじ戸車 SJ30型家研販売
369税込406
1個
6日以内出荷
レールの溝にゴミ・ホコリ・ペットの毛などのコマへの巻き込みを防ぎます。
材質(本体)
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(1件のレビュー)
2,588税込2,847
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途窓・テラス(複層ガラス入)材質(本体)ステンレス適合階段型、平行型(下框)形状Φ24丸車輪径(Φmm)24タイプ丸型車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)20本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)96×28×8.5
引戸金具・折戸金具