ドアクローザーNEW STAR(日本ドアーチェック製造)当日出荷
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。
トラスコ品番131-8018幅(mm)329高さ(mm)114奥行(mm)85適合扉質量(kg)45以下
ドアクローザNEW STAR(日本ドアーチェック製造)当日出荷
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70°~120°まで設定可能です。
用途開戸用。材質亜鉛ダイカスト幅(mm)230色シルバー高さ(mm)116奥行(mm)245RoHS指令(10物質対応)対応
取替用ドアクローザNEW STAR(日本ドアーチェック製造)当日出荷
他社メーカー含め、数種類のドアクローザを同じ取付ネジ位置で交換出来ます。
用途取替用ドアクローザセット内容本体/キャップ/取替用本体取付板/アームセット/ライナー/ネジ穴隠しシール/本体用ネジ/アーム用ネジ/取付説明書幅(mm)230色シルバー高さ(mm)51奥行(mm)45
引戸クローザー3型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(9件のレビュー)当日出荷
面付け型。
一般軽量ドア(家庭用)に取付。
閉扉速度(閉まり際のみ)は調整可能。
開閉力は調整可能。
ドア幅900mmに対応。
ドア重量は20~40kgに対応。
適用ドア開閉ストローク590~880mm。
左右兼用タイプ。
タイプ面付型適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)20~40
引戸金具・折戸金具 の新着商品
ページ: 1/ 3