絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(1)
  • アトムリビンテック(415)
  • ヨコヅナ(207)
  • ツキエス(200)
  • ハーフェレ(197)
  • ケージーパルテック(186)
  • ハイロジック(185)
  • BIDOOR(ビドー)(134)
  • TOSTEM(LIXIL)(131)
  • エスコ(126)
  • 新日軽(LIXIL)(94)
  • BEST[金物](91)
  • 浜国(50)
  • LAMP(スガツネ工業)(48)
  • シロクマ(48)
  • MK(丸喜金属本社)(42)
  • ノダ(41)
  • 家研販売(40)
  • ダイケン(38)
  • GIKEN(川口技研)(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ) 日東工器軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ)日東工器(12件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
用途一般家庭の屋内木製建具専用耐久性開閉20万回以上適合扉質量(kg)10~20仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上開閉力/7N(0.7kg)以下セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)カバー(1個)十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)ケーブルブラケットV(2個)ケーブルブラケットH(2個)ブラケット保護キャップ(2個)使用温度範囲(℃)0~40制動方式流体摩擦抵抗型駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)
スライディングクローザー 日東工器スライディングクローザー日東工器
26,980税込29,678
1セット
30日以内出荷
鋼製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。 全開ストップ装置を標準で装備しています。 エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。 簡単操作で左右兼用を実現しています。 ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途鋼製建具用。最大ストローク(mm)1500制御方式流体摩擦抵抗方式時間制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒駆動方式(閉駆動)ゼンマイバネ方式耐久性開閉100万回以上仕様水平式
スライディングクローザー 日東工器スライディングクローザー日東工器
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
ステンレス部材と機密性の高いシール構造の採用で浴室などの高湿度環境下でも長期間安定して使用することが可能です。 エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。 簡単操作で左右兼用を実現しています。 ドライバーなどで簡単に施工・閉じ速度の調整ができます。
用途水平式浴室用軽量建具用
日東 スライディングクローザー 日東工器日東 スライディングクローザー日東工器
44,980税込49,478特価
1セット
当日出荷から翌々日出荷
重量ドアの開閉をスムーズ・快適に行えます。 エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。 制動ラックが長く、制動範囲が広くなっています。 簡単操作で左右兼用を実現しています。 ドライバーなどで簡単に施工ができます。
用途重量鋼製建具用。仕様水平式長さ(m)(レール)2.2制御方式流体摩擦抵抗方式圧力(初動開扉力)15.5~19.6N時間制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒最大ストローク(mm)1500駆動方式(閉駆動)ゼンマイバネ方式耐久性開閉100万回以上適合扉80~150kg
日東 スライディングクローザー 日東工器日東 スライディングクローザー日東工器
48,980税込53,878
1セット
翌々日出荷から8日以内出荷
重量ドアの開閉をスムーズ・快適に行えます。 エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。 制動ラックが長く、制動範囲が広くなっています。 簡単操作で左右兼用を実現しています。 ドライバーなどで簡単に施工ができます。
用途重量鋼製建具用。仕様傾斜式長さ(m)(レール)2.2制御方式流体摩擦抵抗方式圧力(初動開扉力)12.5~24.0N時間制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒最大ストローク(mm)1500駆動方式(閉駆動)レール傾斜方式耐久性開閉100万回以上適合扉80~150kg
引戸金具・折戸金具