絞り込み
ブランド
- 日東工器
- モノタロウ(1)
- アトムリビンテック(95)
- ヨコヅナ(77)
- ハイロジック(57)
- TOSTEM(LIXIL)(30)
- 家研販売(28)
- ケージーパルテック(21)
- BIDOOR(ビドー)(20)
- 光モール(16)
- LAMP(スガツネ工業)(13)
- BEST(ベスト)[金物](13)
- 新日軽(LIXIL)(12)
- ヤボシ(11)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(10)
- WAKI(和気産業)(9)
- ツキエス(9)
- MK(丸喜金属本社)(8)
- ACE(エース)(7)
- APLUS(クマモト)(7)
- ダイケン(6)
- ブランドをもっと見る

軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ)
日東工器(12件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から4日以内出荷既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。用途一般家庭の屋内木製建具専用仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上開閉力/7N(0.7kg)以下セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)カバー(1個)十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)ケーブルブラケットV(2個)ケーブルブラケットH(2個)ブラケット保護キャップ(2個)使用温度範囲(℃)0~40制動方式流体摩擦抵抗型駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)耐久性開閉20万回以上適合扉質量(kg)10~20