引戸金具・折戸金具とは、建具金物のひとつ。引戸・折戸を設置するにあたって必要な吊り車やランナーなど各種用品が揃っています。内外どちらか一方に開閉するタイプの一般的な扉と違い、引戸・折戸は十分な床面積を確保できるため、住宅のバリアフリー化、リフォームなどで人気です。通行用の戸はもちろんのこと、収納スペースの引戸や折戸に関しても、ストレスのないスムーズ開閉のためには、用途に応じた適切な金具選びが大切になります。
2,811件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルナイロン戸車 丸 2個入 3Bシリーズ BEAVER(ビーバー)オイルナイロン戸車 丸 2個入 3BシリーズBEAVER(ビーバー)
369税込406
1パック(2個)
当日出荷
建築金物シリーズ戸車です。
調整機能付きY戸車 Panasonic(パナソニック)調整機能付きY戸車Panasonic(パナソニック)
4,098税込4,508
1セット(2個)
4日以内出荷
タイプY型
雨戸戸車(左右セット) 新日軽(LIXIL)雨戸戸車(左右セット)新日軽(LIXIL)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2個)
当日出荷
用途調整戸車適合2ZK 断熱雨戸86/8 ~ 96/3、2ZN 断熱雨戸86/8 ~ 96/3、フラット4Z 型雨戸96/8 ~ 02/8、ヨロイ3Z 型雨戸96/8 ~ 04/6セット内容本体×2(LRセット)ブラック
スムース引手 井上工具スムース引手井上工具
359税込395
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
開けづらい引き戸に最適な簡易引き手です。
用途強力テープ式のため、取り付けカンタン。引き戸の開閉が手軽にできるようになります。握りタイプと指先タイプの2種類ありますので、取り付け場所によって使い分けができます。材質ABS幅(mm)38厚さ(mm)36高さ(mm)110
床付ガイド アトムリビンテック床付ガイドアトムリビンテック
509税込560
1個
当日出荷
用途床に直付けし、ガイド部分を戸の下部溝の中に入れて使用します。戸の走行ガイド及び振れ止めとなります。付属品皿タッピンねじ 4×20 3本材質仕上本体:クロメート
浴室中折れドア下部ヒンジ固定側セット TOSTEM(LIXIL)浴室中折れドア下部ヒンジ固定側セットTOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷から7日以内出荷
セット内容本体×1
Kスベリ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)KスベリFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(200個)
当日出荷
建具の下に使用して、建具のすべりを良くします
材質ポリエチレン(PEHD出光2110JH)
引違い引手 中西産業引違い引手中西産業(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム
木製引戸用 調整戸車 P4型 家研販売木製引戸用 調整戸車 P4型家研販売(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
上下調整付ねじゆるみ止め付き
用途木製引戸用タイプV型車輪径(Φmm)30仕様コマ:30ΦV型長さ(mm)92幅(mm)14高さ(mm)29軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ29、溝幅14、長さ92、調整穴17
引手 横引き用 巾広モミジ丸 BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 巾広モミジ丸BIDOOR(ビドー)(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
材質メープル仕上クリアー
上下調整戸車 BIDOOR(ビドー)上下調整戸車BIDOOR(ビドー)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
タイプV型材質材質(車輪)POM耐荷重(kg)20/扉仕上シルバー
引手 横引き用 モミジ片チリ角 BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 モミジ片チリ角BIDOOR(ビドー)
899税込989
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質メープル仕上クリアー
引手 横引き用 ステン穴無平円丸 BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 ステン穴無平円丸BIDOOR(ビドー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304
SK引手 SYS(シブタニ)SK引手SYS(シブタニ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び3.8×32ナベタッピンネジ(+)SUS 2本 (パネル厚36~40mm用)
FA調整戸車シリーズ用キャップ アトムリビンテックFA調整戸車シリーズ用キャップアトムリビンテック(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から5日以内出荷
FA-100/162等の調整部を隠す為のキャップです。
用途FA-1000、FA-930、FA-160用
Cローラー ステンレス車 ヨコヅナCローラー ステンレス車ヨコヅナ(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
網戸用戸車 三協用 ハイロジック網戸用戸車 三協用ハイロジック(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途3K網戸・ノイスター網戸用径(Φmm)23(戸車)取付穴ピッチ(mm)19
防音戸車 丸 ハイロジック防音戸車 丸ハイロジック
418税込460
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
材質鉄枠/ゴム車
Vレール戸車U型鉄枠 ハイロジックVレール戸車U型鉄枠ハイロジック(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(2個)
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプU型車輪径(Φmm)33材質鉄枠/ジュラコン(R)車
壁付ガイド アトムリビンテック壁付ガイドアトムリビンテック(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
上吊引戸用の下部ガイドで、壁に取り付けて使用します。壁に取り付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。
付属品(+)皿タッピンねじ3.5×20材質仕上クロメート
上部ストッパー(AFD SYSTEM) アトムリビンテック上部ストッパー(AFD SYSTEM)アトムリビンテック(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
AFD-130/140/141用上部ストッパー
用途AFD-130、140、141レールを用いた引戸・折戸の際に使用。材質/仕上6ナイロン、鋼/茶色
鉄 サッシ下車 APLUS(クマモト)鉄 サッシ下車APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途サッシ用下車として材質(本体)仕上クロメートメッキ枠厚(mm)2.0芯棒Φ8mm仕様ベアリング入
ステンレスプレーン戸引手 ST-18 シロクマステンレスプレーン戸引手 ST-18シロクマ
179税込197
1個
4日以内出荷
付属品【付属ビス】2×16材質ステンレス
窓の引き手 小久保工業所窓の引き手小久保工業所
189税込208
1個
翌日出荷から8日以内出荷
Vレール ケージーパルテックVレールケージーパルテック
939税込1,033
1本
翌日出荷
R型、V型、YA型戸車に使用できます。
万能型取替 玄関引戸錠 家研販売万能型取替 玄関引戸錠家研販売
8,398税込9,238
1個
当日出荷
5本付属
PCプラスチック戸引手 真田化鋼(S・ROSE)PCプラスチック戸引手真田化鋼(S・ROSE)
159税込175
1セット(2個)
当日出荷から28日以内出荷
ふすまや引戸の引手にお使いいただけるプラスチック製の引手です。
用途引手材質スチロール樹脂ブラック厚さD(mm)7
ステンレス玄関レール GHW ケージーパルテックステンレス玄関レール GHWケージーパルテック
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
ステンレス製玄関レールです
材質SUS304仕上生地長さ(mm)2000取付穴径(Φmm)4.5バカ穴穴数6ヶ
ステンレス埋込レール用埋込足 ダブル2連用 ケージーパルテックステンレス埋込レール用埋込足 ダブル2連用ケージーパルテック
69税込76
1個ほか
6日以内出荷
ステンレス製甲丸レール用2本(ダブル仕様)用埋込足
材質SPCC-S仕上生地適合レールステンレス甲丸レールP4
ガイドピース アトムリビンテックガイドピースアトムリビンテック
619税込681
1個
当日出荷
用途戸の下部先端に取付け、ガイド部分を隣の戸の溝の中に入れて、開閉時に隣の戸を連動させます。付属品皿タッピンねじ 4×20 4本材質仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング
AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車アトムリビンテック
2,598税込2,858
1個
当日出荷
戸を吊ったままの状態で、専用スパナ(AFD-600)により上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
用途折戸用付属品丸皿木ねじ 3.1×20 2本材質本体:PA66、亜鉛合金、鋼、カップ:PA6、車輪:POM、鋼ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
網戸戸車 TOSTEM(LIXIL)網戸戸車TOSTEM(LIXIL)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途BF型網戸 戸車ホワイト
網戸戸車 新日軽(LIXIL)網戸戸車新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(2個)
当日出荷
シルバー
コロナ応用引手 ツキエスコロナ応用引手ツキエス
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
マルコン枠付重量車C-2000シリーズ(V型) MK(丸喜金属本社)マルコン枠付重量車C-2000シリーズ(V型)MK(丸喜金属本社)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
タイプV型材質枠:スチール、枠表面処理:クロメートメッキ仕上げ、車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
重量戸車(VH兼用型) TAKIGEN(タキゲン)重量戸車(VH兼用型)TAKIGEN(タキゲン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
アングルレール・フラットレールにもマッチ(VH兼用型)
用途門扉・食品機械・屋外用機器材質(本体)鉄/亜鉛メッキ処理材質(車輪)鉄製(黒塗装)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼(SUJ)
間仕切折戸用丁番HDー37 ACE(エース)間仕切折戸用丁番HDー37ACE(エース)
1,098税込1,208
1パック
当日出荷
引手 開き用 掘込角半月 BIDOOR(ビドー)引手 開き用 掘込角半月BIDOOR(ビドー)(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
材質SUS304(底:アルミ)
引手 開き用 取手丸引手 BIDOOR(ビドー)引手 開き用 取手丸引手BIDOOR(ビドー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質鉄/黄銅
引手 横引き用 プラスチリオトシ角 BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 プラスチリオトシ角BIDOOR(ビドー)(1件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ABS樹脂
引戸金具・折戸金具