絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
引戸金具・折戸金具とは、建具金物のひとつ。引戸・折戸を設置するにあたって必要な吊り車やランナーなど各種用品が揃っています。内外どちらか一方に開閉するタイプの一般的な扉と違い、引戸・折戸は十分な床面積を確保できるため、住宅のバリアフリー化、リフォームなどで人気です。通行用の戸はもちろんのこと、収納スペースの引戸や折戸に関しても、ストレスのないスムーズ開閉のためには、用途に応じた適切な金具選びが大切になります。

440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠
ヨコヅナ¥139,800~税込¥153,780~1個当日出荷から6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS385型
LAMP(スガツネ工業)¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷JS375型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。用途門扉付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車JS380型
LAMP(スガツネ工業)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷JS365型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。用途門扉。トラスコ品番824-6865セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車JS325型
LAMP(スガツネ工業)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷JS315型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。用途門扉。トラスコ品番824-6848セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
モヘア
槌屋¥289,800税込¥318,7801セット(400m)3日以内出荷引戸やドアのすき間に貼ることによって、風やホコリ、ゴミ、虫等の侵入を防止します。ソフトで復元力がある繊維を用いているため、不均等なすき間にもフィットし、摺動性を損なうこともなく気密性を上げることが出来ます。戸当り音の解消、光漏れの防止、気密性の向上により省エネ効果・音漏れ防止にも効果を発揮します。粘着加工が施すことができ、簡単に施工することが出来ます。多くのサッシメーカーで使用されている高品質シール材です。用途外への音漏れ、防止材。室内ドア、玄関ドア、自動ドア、大型シャッター、照明設備、機械設備等の風、ホコリ、冷房・暖房効率の向上による省エネ、遮光、戸当り音の解消、下部からの風・虫の侵入防止、音漏れ防止。 その他、サッシ窓や食器棚、ふすまや障子、機械の稼働部に使用することで埃の除去にもご使用可能です。 部品同士の衝撃緩衝(衝撃吸収)材、部品の接合部の摺動材及びフィルター効果。材質(毛/ベース)ポリプロピレン包装形態リール巻き粘着力無し毛色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車(V型) 車のみ
ジョー・プリンス竹下¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。用途門扉、各種倉庫材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプV型
ステンレス重量戸車(平型) 車のみ
ジョー・プリンス竹下¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷平型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。用途門扉、各種倉庫材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプ平型
ステンレス枠付重量戸車(V型)
ジョー・プリンス竹下¥119,800~税込¥131,780~1個7日以内出荷V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプV型
ステンレス枠付重量戸車(平型)
ジョー・プリンス竹下¥119,800~税込¥131,780~1個7日以内出荷平型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプ平型
Finetta T 70 VF D セット 3枚扉用
ハーフェレ¥189,800税込¥208,7801セット6日以内出荷アウトセットの家具用木製引き戸の金具セットです。両側ソフトクローズユニット付き扉用用途家具用木製引き戸仕様扉下までの寸法:床から17mm以上、ソフトクローズユニット両側付セット内容ランニングギア 6 個ガイド 6 個ドアエントランス 3 個ドアストッパー (ストッパー 4 個/ソフトクローズユニット 6 個付) 10 個プルインダンパー (マグネット付きオイルダンパー) 3 個グリッププロテクション 2 個取付ランニングギア・ガイドはネジ止め、レールはネジ止めまたはクリップ固定適合扉質量(kg)70以下調整機能ランニングギアで高さ +5 / -0mm扉幅(mm)830以上
2枚扉用引戸金具 Finettaフラットフロント M 50 F FB セット
ハーフェレ¥459,800税込¥505,7801セット6日以内出荷閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ用途フラット引き戸引き戸仕様ソフトクローズユニット付材質アルミニウム、ローラー:プラスチック取付扉厚:最小 18mm、最大 40mm (ハンドルの高さを含む)内寸幅(mm)1531-1930調整機能調整機能 高さ + 5 mm、左右 ± 3.5 mm、奥行:上部 ± 3 mm、下部 ± 3 mm,六角ボルトを使用扉幅(mm)800-1600扉高さ(mm)2700以下
Finettaフラットフロント M 35 FB 標準セット 2枚扉用
ハーフェレ¥629,800~税込¥692,780~1セット21日以内出荷閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ用途フラット引き戸引き戸仕様ソフトクローズユニット付、ランニングギア:上部レールセット内容ランナー付レール 1 個ガイドレール 1 個内部および外部コントローラー取付けクリップ緩衝ユニット取付け補助具取付ハンドルから扉端までの距離:(K) 10mm 以上、カブセ代、扉の引き残り(下記の計算式による)適合扉厚(mm)ハンドルの高さを含む:堀込取付 18 - 45、ネジ止め 18 - 40調整機能高さ + 5 mm、左右 ±3.5 mm、六角ボルト使用扉幅(mm)600-2000扉高さ(mm)最大2200取付奥行(mm)扉を含まない下部金具:最小 160 、扉を含まない掘り込み取付の場合の上部金具:最小 255 、扉を含まない面付け取付の場合の上部金具:最小 266
EKU フロンティーノ 20 H FB セット 2枚扉用
ハーフェレ¥419,800税込¥461,7801セット21日以内出荷閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ用途フラット引き戸引き戸仕様ランニングギア:下部または上部、3 点ガイドランニング、ギアガイド:ボールベアリング、ドアストッパー:ランニング装置にソフトクローズユニット内蔵のストッパーシステムセット内容ランニングギアガイドストッパーソフトクローズユニットラニングレールとガイドレール材質アルミニウム、ローラー:プラスチック取付ランニングギアとレールはネジ止め、ハイボード / サイドボード:ランニングギアは下部、壁面ユニット仕様:ランニングギアは上部適合扉厚(mm)19-25適合扉質量(kg)20以下扉幅(mm)1200以下扉高さ(mm)1000以下取付奥行(mm)250
2枚扉用引戸金具 Finetta フラットフロント L 70 F FB レールセット
ハーフェレ¥229,800税込¥252,7801セット21日以内出荷閉めた時にフラットになる2枚引き戸、用途フラット引き戸引き戸仕様ランニングギア:上部レール材質アルミニウム、ローラー:プラスチック内寸幅(mm)1731-2530適合扉厚(mm)18-35 (ハンドルの高さを含む:40 )調整機能調整機能 高さ + 5 mm 、左右 ±3 mm 、奥行:上部 ±4 mm 、下部 ±3 mm 、六角ボルトを使用扉幅(mm)900-1700扉高さ(mm)2700以下
2枚扉用引戸金具 Finetta フラットフロント L 70 F FB セット
ハーフェレ¥569,800税込¥626,7801セット21日以内出荷閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ用途フラット引き戸引き戸仕様マグネットダンパー付きセット内容ソフトクローズユニット付きランニングギア 2 個ガイド 2 個取付け部品一式材質アルミニウム、ローラー:プラスチック内寸幅(mm)1731-2130適合扉厚(mm)18-35 (ハンドルの高さを含む:40 )調整機能高さ + 5mm 、左右 ±3mm 、奥行:上部 ±4mm 、下部 ±3mm 、六角ボルトを使用扉幅(mm)900-1700扉高さ(mm)2700以下
2枚扉用引戸金具 Finetta フラットフロント M 50 F FB セット
ハーフェレ¥429,800税込¥472,7801セット21日以内出荷閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ用途フラット引き戸引き戸仕様ソフトクローズユニット付材質アルミニウム、ローラー:プラスチック内寸幅(mm)1931-2330適合扉厚(mm)最小 18、最大 40 (ハンドルの高さを含む)調整機能調整機能 高さ + 5 mm、左右 ± 3.5 mm、奥行:上部 ± 3 mm、下部 ± 3 mm,六角ボルトを使用扉幅(mm)800-1601扉高さ(mm)2700以下
2枚扉用引戸金具 Finetta フラットフロント S/US 20 FB セット
ハーフェレ¥369,800~税込¥406,780~1セット21日以内出荷閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ用途フラット引き戸引き戸仕様扉の引き残り:24.5mmセット内容2 個キャリアー付下部レール 1 個上部ガイドレール 1 個取付け部品一式適合扉厚(mm)18-30 (ハンドルの高さを含む場合45 )、ランニングギア:下部レール扉高さ(mm)1200以下
引戸金具 Slido Flat 60 FB 2D セット 2枚扉用セット
ハーフェレ¥529,800税込¥582,7801セット6日以内出荷閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚扉、または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ用途引き戸仕様ソフトクローズユニット付セット内容2 枚扉システム用スライドユニット 左右各1 個上下レールセット レール固定クリップ付 1 セット上部レールカバー 1 個取付扉幅:アウトセットの場合:890 - 1800mm、インセットの場合:888 - 1800mm、扉厚:ハンドル高さ含む:16 - 43mm耐荷重(kg)(2枚扉用)60調整機能調整機能 高さ -4 / +6 mm
ステンレス鋼製重量用戸車 JS325型
LAMP(スガツネ工業)¥119,800~税込¥131,780~1個4日以内出荷JS315型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。用途門扉付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼タイプL型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS315型
LAMP(スガツネ工業)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。用途門扉材質(車輪)ステンレス鋼タイプL型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS375型
LAMP(スガツネ工業)¥139,800~税込¥153,780~1個4日以内出荷ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。用途門扉材質(車輪)ステンレス鋼タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS380型
LAMP(スガツネ工業)¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷JS365型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。用途門扉付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼タイプコ型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS365型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはビス止めのどちらにも対応します。用途門扉材質(車輪)ステンレス鋼タイプコ型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS310型
LAMP(スガツネ工業)¥119,800~税込¥131,780~1個4日以内出荷JS300型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。用途門扉付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼タイプV型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS300型
LAMP(スガツネ工業)¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷から4日以内出荷ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。用途門扉材質(車輪)ステンレス鋼タイプV型RoHS指令(10物質対応)対応
440Cベアリング入ステンレス重量戸車(V型)車のみ
ヨコヅナ¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷から6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc付属品ボルト、ナットタイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車ワイドタイプ 車のみ
ヨコヅナ¥229,800~税込¥252,780~1個6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc付属品ボルト、ナット寸法e(mm)74寸法i(mm)83寸法c(Φmm)27RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス枠無重量車 S-3100シリーズ V型
MK(丸喜金属本社)¥139,800税込¥153,7801個当日出荷から4日以内出荷用途アングル、フラットバー用。タイプV溝型シリーズS-3100シリーズ
マルコン枠付オールステンレス重量車 S-3750シリーズ 平型
MK(丸喜金属本社)¥189,800税込¥208,7801個当日出荷から3日以内出荷密閉防塵ベアリング(SUS440C)を使用しています。 ラバーシールを使用しているため、耐水性に優れています。用途フロア用。タイプ平型シリーズS-3750シリーズ