引戸金具・折戸金具とは、建具金物のひとつ。引戸・折戸を設置するにあたって必要な吊り車やランナーなど各種用品が揃っています。内外どちらか一方に開閉するタイプの一般的な扉と違い、引戸・折戸は十分な床面積を確保できるため、住宅のバリアフリー化、リフォームなどで人気です。通行用の戸はもちろんのこと、収納スペースの引戸や折戸に関しても、ストレスのないスムーズ開閉のためには、用途に応じた適切な金具選びが大切になります。
2,811件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊元仮固定キャッチ アトムリビンテック吊元仮固定キャッチアトムリビンテック
309税込340
1個
当日出荷
レールに後付できます。
材質POM、鋼グレー適合レールHR-110、HR-130、HR-150、AFD-110、AFD-120、AFD-1500、AFD-1300
AFDシステム 固定ストッパー アトムリビンテックAFDシステム 固定ストッパーアトムリビンテック
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
レール内にドリルネジで固定するブロックです。
付属品なべドリルねじ 3.5×35 1本材質ABS適合レールAFD-1500、AFD-1300
AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車アトムリビンテック
4,198税込4,618
1個
当日出荷から10日以内出荷
戸を吊ったままの状態で、工具を使用せずにブレーク力の調整が出来ます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)20以下
引戸用戸当リクッション2 2500mm アトムリビンテック引戸用戸当リクッション2 2500mmアトムリビンテック(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷から10日以内出荷
ベースとクッションの2パーツ構造です。ベースはABS製でねじ止め可能です。クッションはエラストマー製(軟質・硬質の二層構造)で、ベースの両サイドに嵌め込んで取付けます(接着剤併用を推奨)。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質エラストマー定尺(mm)2500
ダンパー ネジ止めタイプ ハイロジックダンパー ネジ止めタイプハイロジック
389税込428
1個
当日出荷
家具扉の勢いよく閉じる力を吸収して、バタン閉音をやわらげます。キリなどで下穴をあけて取付してください。ネジ付き
材質樹脂アズワン品番64-9700-91
戸車左右セット TOSTEM(LIXIL)戸車左右セットTOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
用途サンテラスA・B網戸 戸車セット内容本体×2シルバー
丸山 ツキエス丸山ツキエス
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
天銀
共栄純正部品 網戸戸車偏芯用網戸-006左右1セット ACE(エース)共栄純正部品 網戸戸車偏芯用網戸-006左右1セットACE(エース)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様偏心寸法(cm)9×5.5×0.8
フジロイヤル重量戸車 L型(トロ型) ヤボシフジロイヤル重量戸車 L型(トロ型)ヤボシ
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
鉄製の重量用のL型(トロ型)戸車
用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
鉄枠防音調整戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)鉄枠防音調整戸車FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(12個)
当日出荷から3日以内出荷
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。樹脂コーティングを施した防音タイプ。鉄枠ベアリング入りで動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)樹脂コーティング(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
ステンレス枠調整戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス枠調整戸車FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
4,898税込5,388
1箱(12個)
当日出荷から3日以内出荷
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
ワールド シキイレール用戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド シキイレール用戸車FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
3,998税込4,398
1箱(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな外れにくい段付(Y型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。耐荷重30kgf(2個使用時)
タイプY型材質枠:ステンレスSUS304/車輪:ジュラコン(R)(ベアリング入)
Vスベリ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)VスベリFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
2,998税込3,298
1箱(100個)
当日出荷
建具の下に使用して、建具のすべりを良くします
材質ジュラコン(R)寸法(mm)9.3×20
HRシリーズ 上部吊り車 アトムリビンテックHRシリーズ 上部吊り車アトムリビンテック(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
戸を吊ったままの状態でスパナ-950により戸の上下調整をすることができます。
用途引き込み折戸専用付属品+皿タッピンねじ3.5×25(2本)材質(本体)66ナイロン複合材、鋼、(車輪)ジュラコン(R)、鋼
ピボット 上レール用HDー14 ACE(エース)ピボット 上レール用HDー14ACE(エース)
299税込329
1パック
当日出荷
引手 横引き用 桜戸引手 BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 桜戸引手BIDOOR(ビドー)
459税込505特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
引手 横引き用 量産ステンチリ角 BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 量産ステンチリ角BIDOOR(ビドー)
449税込494特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS430
ベスト 848W ホワイトウッド角チリ落引手 クリアー BEST(ベスト)[金物]ベスト 848W ホワイトウッド角チリ落引手 クリアーBEST(ベスト)[金物]
679税込747
1個
当日出荷から9日以内出荷
木製の引手。
用途木製の引手材質白木クリアー
ベスト 345 内丸引手 120ミリ BEST(ベスト)[金物]ベスト 345 内丸引手 120ミリBEST(ベスト)[金物]
209税込230
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス製の引手。
用途引戸に使用する引手サイズ120材質ステンレス鋼SUS304幅(mm)31全長(mm)120奥行(mm)11取付ねじ皿木ネジ2×16mm
ベスト 350 フチナシ引手 75ミリ BEST(ベスト)[金物]ベスト 350 フチナシ引手 75ミリBEST(ベスト)[金物]
1,898税込2,088
1個
当日出荷から12日以内出荷
引戸に使用する引手。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
用途引戸に使用する引手材質黄銅鋳物
両面ねじ締錠 エスコ両面ねじ締錠エスコ
3,950税込4,345
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951LA-31
引戸ストッパー アトムリビンテック引戸ストッパーアトムリビンテック
899税込989
1個
当日出荷
収納引戸の簡易的な補助ストッパーです。 収納引戸の開放を防止できます。地震の揺れによる収納物の飛び出しや落下を防止します。 施錠・解錠は、ストッパーを起こす・倒すの簡単操作です。 貫通穴をケースとプレートで挟んで、取付けます。
材質/仕上ABS、PA6仕上推奨ねじ+皿小ねじM3×14 2本(戸厚15~21mm用)、+皿小ねじM3×25 2本(戸厚26~32mm用)、+皿小ねじM3×30 2本(戸厚31~37mm用)(付属していません)適合扉厚(mm)15以上
HDシステム 下部ピボット アトムリビンテックHDシステム 下部ピボットアトムリビンテック
399税込439
1個
欠品中
材質PA6、鋼仕上乳白
ベスト サイレント戸車 BEST(ベスト)[金物]ベスト サイレント戸車BEST(ベスト)[金物]
939税込1,033
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)36材質枠:ステンレス(SUS304)、車:ポリアミド樹脂(ベアリング入り)取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
アルミ ポイント引手 515x40 スリーナイン島野アルミ ポイント引手 515x40スリーナイン島野(3件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
表に出る断面にも美しいバフ研磨を施しております。
付属品スポンジパッキン種類515寸法L(mm)40寸法H(mm)15寸法W(mm)5.5仕上バフシルバー適合厚さ(mm)5
引手 SYS(シブタニ)引手SYS(シブタニ)
429税込472
1個
当日出荷から5日以内出荷
ディグレール SYS(シブタニ)ディグレールSYS(シブタニ)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質アルミ仕上アルマイト(シルバー)
スライデックス ストッパー 右引き用 ダイケンスライデックス ストッパー 右引き用ダイケン
3,498税込3,848
1個
当日出荷
仕様ストッパーローラ取付ビス付トラスコ品番848-9957種別右用材質本体/アルミ形材(アルマイト)・ゴム・ステンレス(SUS301)ストッパーローラ/スチール(クロメート)・樹脂シリーズスライデックス
フラットレール YXA22 ケージーパルテックフラットレール YXA22ケージーパルテック(2件のレビュー)
699税込769
1本(1830mm)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。
材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型高さ(mm)3
フラットレール DUA9 ケージーパルテックフラットレール DUA9ケージーパルテック
799税込879
1本(1830mm)ほか
3日以内出荷
材質A6063S-T5仕様鍔付、掃出し口可高さ(mm)9堀込み寸法(mm)9×9
上部ストッパー アトムリビンテック上部ストッパーアトムリビンテック(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
開閉の際に戸が枠に当たらないようにするための金具です。 吊元固定にする場合は、2枚の戸の間にもう1つ使用して、吊元側の吊り車を両サイドから挟んで固定します。(締めないで遊ばせておくとフリーオープンタイプになります)
材質PA6、鋼グレー適合レールAFD-1500・AFD-1300AFD-141・AFD-130
アウトセット引戸錠 アトムリビンテックアウトセット引戸錠アトムリビンテック(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1セット
当日出荷から4日以内出荷
アウトセット引戸に最適な錠前です。 アウトセット以外の通常の引違い戸も施錠できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸材質ストライク/ステンレス鋼材質(本体)亜鉛合金
鋳物車 車のみ ヨコヅナ鋳物車 車のみヨコヅナ
209税込230
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
Uステンレール用戸車ステンレス枠ベアリング入ジュラコン(R) ヨコヅナUステンレール用戸車ステンレス枠ベアリング入ジュラコン(R)ヨコヅナ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。
用途病院・学校・ホテルetc.タイプ平型車輪径A(mm)40質量(g)55寸法L(mm)18寸法A(mm)90耐荷重(kg)50(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)10寸法B(mm)73車輪POM成型加工#608ZZベアリング入寸法M(mm)4寸法J(mm)9枠厚(mm)1.5mmSUS304寸法G(mm)15寸法K(mm)4.5寸法f(mm)30サイズ(mm)40芯棒6mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
サッシ取替戸車段違い下框用ジュラコン(R)車 ヨコヅナサッシ取替戸車段違い下框用ジュラコン(R)車ヨコヅナ(5件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途窓・玄関・引戸etc.車輪20mm(POM車)外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン戸車 丸 ハイロジックナイロン戸車 丸ハイロジック
359税込395
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
アルミV型レールつば付 ハイロジックアルミV型レールつば付ハイロジック(3件のレビュー)
639税込703
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
長さ(mm)1820材質アルミ
Vレール戸車V型鉄枠 ハイロジックVレール戸車V型鉄枠ハイロジック
859税込945
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ山V型材質鉄枠/ジュラコン(R)車
Vレール戸車U型ステンレス枠 ハイロジックVレール戸車U型ステンレス枠ハイロジック(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(2個)
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプU型車輪径(Φmm)33材質ステン枠/ジュラコン(R)車
アモール ガイドピンセット ノーブランドアモール ガイドピンセットノーブランド(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
セット内容本体、ケース材質(本体)耐薬ABS樹脂
引戸金具・折戸金具