引戸金具・折戸金具とは、建具金物のひとつ。引戸・折戸を設置するにあたって必要な吊り車やランナーなど各種用品が揃っています。内外どちらか一方に開閉するタイプの一般的な扉と違い、引戸・折戸は十分な床面積を確保できるため、住宅のバリアフリー化、リフォームなどで人気です。通行用の戸はもちろんのこと、収納スペースの引戸や折戸に関しても、ストレスのないスムーズ開閉のためには、用途に応じた適切な金具選びが大切になります。
2,811件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
関止(スチール製) ヤボシ関止(スチール製)ヤボシ
239税込263
1個
5日以内出荷
下部ガイドローラーの当たり止め
用途ガイドレールの溝内にビス止めし、ガイドローラーの当りとして用います。材質SPHC仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
アルミモールH型ハカマ アルインコアルミモールH型ハカマアルインコ(1件のレビュー)
909税込1,000
1本
当日出荷から翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。シルバー幅(mm)25高さ(mm)5
引戸用指ガード BEST(ベスト)[金物]引戸用指ガードBEST(ベスト)[金物]
1,198税込1,318
1パック
当日出荷
引き戸用の指はさみ防止用品。ご家庭での指はさみによる事故を防ぎます。幼稚園や保育園など小さいお子さんが多いところには事故防止として最適です。 ゴム部分を引いて回すだけの簡単操作です。2014年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
材質AES樹脂、エチレンプロピレンゴム
KV戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)KV戸車FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
4,198税込4,618
1箱(12個)
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな丸型形状(U型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
タイプU型材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8
ステンレス関止 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス関止FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
138税込152
1個
当日出荷
引分戸のストッパーとして最適です。取付ビス:ステンレス皿木ネジ3.1×20(2本)付
仕様ビス付材質ステンレスSUS304寸法(mm)19×50×20ステンレスサイズ
Vピタ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)VピタFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
3,698税込4,068
1箱(50個)
当日出荷
フラットレール用ストッパー金具(引き戸用ストッパー金具)
材質ステンレス寸法(mm)10×52仕上仙徳焼入
20型プラシキレール FIRST PRO(ファーストプロ/水上)20型プラシキレールFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
4,398税込4,838
1箱(10本)
3日以内出荷
樹脂製の敷居レールです。
材質特殊樹脂
木製引戸用 調整戸車 05型 家研販売木製引戸用 調整戸車 05型家研販売(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
欠品中
3方向から上下調整可(調整方向:見付け・見込み)。 アルミサッシにも適合。
用途木製引戸用タイプV型車輪径(Φmm)36仕様コマ:36ΦV型長さ(mm)86厚さ(mm)14高さ(mm)37軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ34、溝幅14.5、長さ86、調整穴17.5
引手 横引き用 スリム角 BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 スリム角BIDOOR(ビドー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
サイズ110mm材質メープル
引手 横引き用 すずらん BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 すずらんBIDOOR(ビドー)(2件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質鉄(防錆処理)
引手 横引き用 プラス東角 BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 プラス東角BIDOOR(ビドー)
3,998税込4,398
1箱(50個)
4日以内出荷から5日以内出荷
サイズ材質ポリプロピレン
ベスト 348 角チリ落引手 58ミリ BEST(ベスト)[金物]ベスト 348 角チリ落引手 58ミリBEST(ベスト)[金物]
439税込483
1個
当日出荷
ふすまに使用する引手。
用途ふすまに使用する引手材質ステンレス鋼SUS430幅(mm)58全長(mm)58ヘアライン奥行(mm)8呼び寸法(mm)58
ベスト 817 フラット引手 110ミリ BEST(ベスト)[金物]ベスト 817 フラット引手 110ミリBEST(ベスト)[金物]
539税込593
1個
当日出荷から17日以内出荷
引戸に使用する引手。カラーバリエーションが豊富です。
用途引戸に使用する引手サイズ110材質ステンレス鋼SUS304幅(mm)31.5全長(mm)110奥行(mm)10取付ねじ皿木ネジ2×16mm
ベスト 345 内丸引手 150ミリ BEST(ベスト)[金物]ベスト 345 内丸引手 150ミリBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス製の引手。
用途引戸に使用する引手サイズ150材質ステンレス鋼SUS304幅(mm)36全長(mm)150奥行(mm)11.5取付ねじ皿木ネジ2×16mm
ベスト 350 フチナシ引手 90ミリ BEST(ベスト)[金物]ベスト 350 フチナシ引手 90ミリBEST(ベスト)[金物]
2,198税込2,418
1個
当日出荷から27日以内出荷
引戸に使用する引手。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
用途引戸に使用する引手材質黄銅鋳物
ローラー戸車 丸 WAKI(和気産業)ローラー戸車 丸WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
629税込692
1箱(2個)
翌々日出荷
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
材質枠:鉄、車輪:鉄鋳物
連動引戸金具 ガイドピース アトムリビンテック連動引戸金具 ガイドピースアトムリビンテック
649税込714
1個
当日出荷
付属品+皿タッピンねじ4×20(3本)材質鋼、POM仕上(本体)クロメート、(カバー)黒適合扉厚(mm)30、33、36
AFDシステム ブレーキ作動板 アトムリビンテックAFDシステム ブレーキ作動板アトムリビンテック
379税込417
1個
欠品中
付属品+皿タッピンねじ3×20(2本)材質PA66複合材仕上適合レールAFD-1500・AFD-1300
HRシステム 上部ガイド アトムリビンテックHRシステム 上部ガイドアトムリビンテック
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
戸を外さずに戸の前後調整ができます。下部戸車の上下調整に追従する構造になっています。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)仕様クローズ速度調整不可付属品+なべタッピンねじ 3.5×25(3本)材質(本体)PA66、POM、鋼、(カップ)PA66、(車輪)エストラマー、(カバー)ABS使用温度範囲(℃)5~40仕上DG色適合扉厚(mm)24以上適合扉幅(mm)(両側ソフトクローズ)90以上、(片側ソフトクローズ)495以上適合扉質量(kg)30以下(引き戸1枚)
ベスト 775 バランス2連戸車 BEST(ベスト)[金物]ベスト 775 バランス2連戸車BEST(ベスト)[金物]
499税込549
1箱(2個)
当日出荷
車輪径(Φmm)22.4材質枠:鋼板、車:デルリン
小判中折締 サテンニッケル BEST(ベスト)[金物]小判中折締 サテンニッケルBEST(ベスト)[金物]
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
引き違い窓用の内締り金具。 ねじを締めこんで施解錠します。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引違い窓、引違い戸内締り材質黄銅仕上サテンニッケル取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
掘込引手 SYS(シブタニ)掘込引手SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス種類掘込引手仕上ヘアーライン
330-S ステンレス舟底引手 BEST(ベスト)[金物]330-S ステンレス舟底引手BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
449税込494
1セット(2個)
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス製の引戸用引手。
用途引戸の引手として使います。ヘアライン種類引手
ハウスクローザーストッパー ダイケンハウスクローザーストッパーダイケン
429税込472
1個
当日出荷
トラスコ品番848-9932
フラットレール用戸車 YU130 ケージーパルテックフラットレール用戸車 YU130ケージーパルテック(1件のレビュー)
199税込219
1個
欠品中
車輪径(Φmm)30仕様V・Y・T溝レール対応適合(参考扉重量)30kg材質(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)POM寸法(mm)30
フラットレール用戸車 LVSRT30 ケージーパルテックフラットレール用戸車 LVSRT30ケージーパルテック(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)33仕様調整式V車、Rベアリング入適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.2、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33
フラットレール用戸車 KNK33 ケージーパルテックフラットレール用戸車 KNK33ケージーパルテック
319税込351
1個
3日以内出荷
車輪径(Φmm)33仕様Rベアリング入適合(参考扉重量)30kg材質(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33
フラットレール VF12 ケージーパルテックフラットレール VF12ケージーパルテック
439税込483
1本(1830mm)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
材質特殊樹脂ウス茶仕様掃出し口可高さ(mm)12堀込み寸法(mm)12×12
フラットレール AMT33・36 ケージーパルテックフラットレール AMT33・36ケージーパルテック
3,598税込3,958
1本(1830mm)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型、木ねじ入寸法B(mm)3穴数24
フラットレール DTA9 ケージーパルテックフラットレール DTA9ケージーパルテック
799税込879
1本(1830mm)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5仕様鍔付高さ(mm)9堀込み寸法(mm)9×9
平面長角戸引手 アトムリビンテック平面長角戸引手アトムリビンテック
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質真鍮寸法T(mm)0.7付属品釘(#18×16)丸頭×2本種類引手
レールクリーナー No.3 アトムリビンテックレールクリーナー No.3アトムリビンテック
239税込263
1個
当日出荷
レール内部の掃除に適しています。 フェルトタイプです。こびりついたゴミやホコリ等を掃除するのに適しています。 戸の走行性を維持する為に、こまめにレール内を掃除することをお勧めします。
材質PPナチュラル
ブレーキ付き上部吊り車(ブレーキ力調整レバー式) アトムリビンテックブレーキ付き上部吊り車(ブレーキ力調整レバー式)アトムリビンテック
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
ブレーキ付き上部吊り車(ブレーキ力調整レバー式) 戸を吊ったままの状態で、ブレーキ力の調整ができます。ブレーキ力は4段階で調整できます。
ベアリング金属ベアリング付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本種別ブレーキ付材質(本体)PA66、POM材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金
キャッチ SD-3000 アトムリビンテックキャッチ SD-3000アトムリビンテック
319税込351特価
1個
当日出荷
レール内に挿入します。 吊元固定タイプにする場合は、吊元にしたい側の吊り車を、両サイドから挟んで固定します。
材質ジュラコン(R)、鋼ダークブラウン
下部スライダー用ピボット アトムリビンテック下部スライダー用ピボットアトムリビンテック
369税込406
1個
当日出荷
材質鋼、POM仕上乳白色、クロメート
下部ストッパー アトムリビンテック下部ストッパーアトムリビンテック
939税込1,033
1袋(2個)
当日出荷
DW-131(下部直付レール)専用の下部ストッパーです。
付属品+なべタッピンねじ3.5×20 3本材質PA6仕上クロ材質(バンパー)硬質ゴム
両面捻締 ハイロジック両面捻締ハイロジック(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
防犯用補助錠金具
材質本体/亜鉛ダイカスト シルバーメッキ備考適応扉厚30mm
網戸用戸車 新日軽用 ハイロジック網戸用戸車 新日軽用ハイロジック(8件のレビュー)
6,498税込7,148
1袋(2個)
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途V型純正網戸用
取替サッシ戸車 平ジュラコン(R) ハイロジック取替サッシ戸車 平ジュラコン(R)ハイロジック(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途窓・玄関・引戸などタイプ平型
サッシ用取替戸車 三協用 ハイロジックサッシ用取替戸車 三協用ハイロジック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
引戸金具・折戸金具