引戸金具・折戸金具とは、建具金物のひとつ。引戸・折戸を設置するにあたって必要な吊り車やランナーなど各種用品が揃っています。内外どちらか一方に開閉するタイプの一般的な扉と違い、引戸・折戸は十分な床面積を確保できるため、住宅のバリアフリー化、リフォームなどで人気です。通行用の戸はもちろんのこと、収納スペースの引戸や折戸に関しても、ストレスのないスムーズ開閉のためには、用途に応じた適切な金具選びが大切になります。
2,811件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮 丸球締 ニッケル APLUS(クマモト)真鍮 丸球締 ニッケルAPLUS(クマモト)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質真鍮仕上ニッケル
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売
959税込1,055
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
用途雨戸車輪径(Φmm)25適合切込穴型、平行型(下框)材質ポリアセタール形状Φ25丸タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)20有効寸法(mm)切込穴型:25~35(高さ)×17以上(穴幅)×28~40(穴長さ)、平行型:30~40(高さ)×17以上(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×30×17
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(1件のレビュー)
1,688税込1,857
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス(複層ガラス入)有効寸法(mm)35~50(高さ)×12.5~23(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)96×35.5×12.5車輪径(Φmm)28形状Φ28丸適合階段型、平行型(下框)材質SUS304タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
レール アトムリビンテックレールアトムリビンテック(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から5日以内出荷
床付ガイド(連動引戸システム) アトムリビンテック床付ガイド(連動引戸システム)アトムリビンテック
449税込494
1個
当日出荷
1枚の戸を操作するだけで残りの戸もそれに連動して開閉する機能を有したシステム金具の床付けガイドです。床に直付けし、ガイド部分を基盤となる戸の下部溝の中に入れ、との走行ガイド及び、振れ止めの役割を果たします。
用途メーカー上吊引戸システム、HRシステム/AFDシステム/NSDシステムに適用しております。付属品+なべタッピンねじ4×20材質/仕上鋼/クロメート
左用上部吊り車(OFD-3N SYSTEM) アトムリビンテック左用上部吊り車(OFD-3N SYSTEM)アトムリビンテック
3,500税込3,850
1個
当日出荷
戸の重量20Kg以下の比較的中量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-3Nシリ-ズの左用上部吊り車。
用途アウトセット用収納折戸用材質/仕上6ナイロン、亜鉛合金/白色、クロメート
下車 ステンレス枠 ヨコヅナ下車 ステンレス枠ヨコヅナ
5,998税込6,598
1セット(20個)
当日出荷から10日以内出荷
・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。
用途サッシ 等材質(車輪)POM成型加工ベアリング入
平型調整戸車 エスコ平型調整戸車エスコ
1,140税込1,254
1セット(2個)
当日出荷
タイプ平型エスコ品番EA986RF-12
イーグル アルミ敷居用レール 浜国イーグル アルミ敷居用レール浜国
2,698税込2,968
1本
翌日出荷
材質アルミ長さ(mm)4000
ステン枠ベアリング入ジュラコン(R)戸車 SUGICO(スギコ)ステン枠ベアリング入ジュラコン(R)戸車SUGICO(スギコ)
739税込813
1個
翌々日出荷
室内用、重い戸などに使用。開閉が静かです。
用途ガラス戸など関連資料寸法図(0.21MB)
T728Y 二次元調整戸車Y型 BEST(ベスト)[金物]T728Y 二次元調整戸車Y型BEST(ベスト)[金物]
729税込802
1個
10日以内出荷
材質 枠:PA樹脂、車:POM樹脂耐荷重 30kg/2ヶ付属ネジ:なべタッピンネジ4×50mm
Sソフトモーション用戸車 TOSTEM(LIXIL)Sソフトモーション用戸車TOSTEM(LIXIL)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
備考Sソフトモーション用適合シリーズ12FL、Latteo、VINTIA
上げ下げ網戸ストッパー受け TOSTEM(LIXIL)上げ下げ網戸ストッパー受けTOSTEM(LIXIL)
259税込285
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
適合シリーズNCVオペラ、TH_断熱上げ下げ窓、サーマルⅡ、シンフォニー
防音ゴールド戸車 平30mm SUGICO(スギコ)防音ゴールド戸車 平30mmSUGICO(スギコ)
219税込241
1個
翌々日出荷
防音性と開閉のなめらかさを高めた新素材の車輪です。
車輪径(Φmm)30材質(本体)SPCC(クロメート処理)材質(車輪)外側/エチレン酢ピコポリマー 内側/PA6タイプ平型材質(軸)鉄(クロメート処理)耐荷重(2ヶ当り)(kg)20関連資料寸法図(0.05MB)車輪タイプ平型
本黒檀 銀流面戸引手 K9(駒谷)本黒檀 銀流面戸引手K9(駒谷)
149税込164
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
今や貴重となった本黒檀の引手です。
材質本黒檀H(mm)9
P1レール トップ(エイト)P1レールトップ(エイト)
1,698税込1,868
1本
翌日出荷
戸車走行部に穴がないため、スムーズに走行します。
材質アルミ幅(mm)17高さ(mm)12
上吊り引戸用 ブレーキ付き吊り車 ノダ上吊り引戸用 ブレーキ付き吊り車ノダ
7,498税込8,248
1個
当日出荷
付属品ブレーキ受け、ブレーキ受け取り付けネジ1本
センターヒンジ ノダセンターヒンジノダ
2,998税込3,298
1袋
7日以内出荷
付属品取付けネジ皿タッピング3.1パイ×16mm8本セット内容本体3
クローゼットピボット用 ガイドピボット(下用) ノダクローゼットピボット用 ガイドピボット(下用)ノダ
999税込1,099
1個
7日以内出荷
商品タイプ直付けレール仕様用
上吊り引込み戸用 ガイドピン ノダ上吊り引込み戸用 ガイドピンノダ
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
付属品ガイドピン1個、取付けネジ皿3.5パイ×25mm3本
V戸車 ヨコヅナV戸車ヨコヅナ
189税込208
1個
翌日出荷
防音ゴールド戸車。防音性と開閉の滑らかさを考えた新素材車輪。耐荷重(2ヶ):20kg。
材質枠:鉄 車:ジュラコン車径(mm)33
Vレール パルステンレスレールVレールパルステンレスレール
9,598税込10,558
1本
翌日出荷
ネジ止め・平面付けVレール(2本引戸用)。
用途バリアフリー対応のフラットタイプで、平型面付で施工が容易です。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)100板厚(mm)1取付芯々(mm)36
引手(フラット) 新日軽(LIXIL)引手(フラット)新日軽(LIXIL)
109税込120
1個
当日出荷
ブラック系適合シリーズTH_エスパシオ02改、アルプラ70MS
イーグル埋込レール 浜国イーグル埋込レール浜国
3,598税込3,958
1本
翌日出荷
甲丸・末広型の埋込レールです。三角座用埋込金具付。
材質ステンレス幅(mm)8.5高さ(mm)20
アルミブロックレール ダブル 浜国アルミブロックレール ダブル浜国
3,798税込4,178
1本
翌日出荷
脱輪防止の面付アルミレールです。浜国製の専用ブロック戸車併用で脱輪防止効果UP。
用途一般室内建具用材質アルミ
ステンレス敷居レール取付ビス付 ケージーパルテックステンレス敷居レール取付ビス付ケージーパルテック
7,798税込8,578
1本
4日以内出荷
平型面付で施工も容易です。Y型溝で戸車が脱輪しづらいです。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・上吊建具用振れ止め下部レール適合戸車:(別売り)YSK33・LYSRT30材質(取付ビス)SUS304厚さ(mm)0.8材質(本体)SUS304仕上HL・SPV付穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ8関連資料ビス図面(0MB)取付ビスコンクリートビス 4×25
HRシリーズ キャッチ アトムリビンテックHRシリーズ キャッチアトムリビンテック
379税込417
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質POM
引手 ノダ引手ノダ
2,598税込2,858
1箱(2個)
当日出荷から7日以内出荷
材質樹脂製関連資料図面(0.04MB)
都捻締 CR 5Bシリーズ BEAVER(ビーバー)都捻締 CR 5BシリーズBEAVER(ビーバー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から10日以内出荷
建築金物シリーズです。
アルミ製甲丸レールAXA22 ケージーパルテックアルミ製甲丸レールAXA22ケージーパルテック
609税込670
1本
翌々日出荷
アルミ製室内用甲丸レール
材質アルミ長さ(mm)2000
真鍮角レール9mm角 ケージーパルテック真鍮角レール9mm角ケージーパルテック
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
真鍮製玄関レール
材質真鍮仕上生地長さ(mm)2000穴サイズ(mm)下穴2.8/皿6穴数6ヶ
ステン甲丸レールA3 6×7.5 ケージーパルテックステン甲丸レールA3 6×7.5ケージーパルテック
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷
室内用ステンレス甲丸レールです
材質SUS304仕上生地寸法(幅W×高さH)(mm)6×7.5長さ(mm)1820穴サイズ(mm)下穴2.1/皿5穴数6ヶ
ステン甲丸レールB4 6.5×9 ケージーパルテックステン甲丸レールB4 6.5×9ケージーパルテック
949税込1,044
1本
翌々日出荷
室内用ステンレス甲丸レールです
材質SUS304仕上生地寸法(幅W×高さH)(mm)6.5×9長さ(mm)1820穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5穴数6ヶ
ステンレス玄関レール GHS ケージーパルテックステンレス玄関レール GHSケージーパルテック
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
ステンレス製玄関レールです
材質SUS304仕上生地長さ(mm)2000取付穴径(Φmm)4.5バカ穴穴数6ヶ
重量戸車 (樹脂製) TOSTEM(LIXIL)重量戸車 (樹脂製)TOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1セット(4個)
当日出荷
新日軽製フロントA型引き戸の交換用戸車です。
用途引戸戸車(溝・樹脂製)
ショウレックス戸車 ツチノショウレックス戸車ツチノ
299税込329
1パック(2個)
当日出荷から5日以内出荷
軽量建具・家具にご使用いただけます。
車輪径(Φmm)18耐荷重(kg)10(2個あたり)材質(枠)SPCCユニクロメッキ材質(軸)材質(車輪)ポリプロピレン付属品取付用ネジ(クギ)
ベアリング入ステンレス戸車 H型 ヨコヅナベアリング入ステンレス戸車 H型ヨコヅナ
1,398税込1,538
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
幅3mmのフラットバーなど、狭い幅のレールに使用可能。
タイプH型材質(枠)ステンレス枠寸法E(mm)6寸法G(mm)14寸法I(mm)3.5寸法J(mm)9寸法K(mm)4寸法L(mm)13寸法M(mm)5板厚・材質SUS304(t1.5)取付ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
調整戸車 14型 ステン枠 BRG入ステンレス車 ヨコヅナ調整戸車 14型 ステン枠 BRG入ステンレス車ヨコヅナ
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
調整戸車14型のサイズ33mm、V型ステンレス車。
タイプV型サイズ(mm)33材質(枠)ステンレス枠板厚・材質SUS304、t1.2材質(軸)SUS304材質(車輪)SUS303♯626ZZベアリング入取付ねじサイズM3自重(g)100耐荷重(2ヶ当り)(kg)50調整範囲(mm)5車輪径(Φmm)33RoHS指令(10物質対応)対応
精密防音戸車 ハイロジック精密防音戸車ハイロジック
799税込879
1パック(2個)
3日以内出荷
表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車
材質車:樹脂/枠:SUS304呼称(mm)33穴ピッチ(mm)57付属品ステン皿木ネジ3.1×25mm
戸車 袖型 K9(駒谷)戸車 袖型K9(駒谷)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリング入りです。 ビス2個付属しております。
タイプ袖型材質(枠)SUS304材質(車輪)SUS304寸法E(mm)Φ4寸法I(mm)5寸法K(mm)2寸法L(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
引戸金具・折戸金具