引戸金具・折戸金具とは、建具金物のひとつ。引戸・折戸を設置するにあたって必要な吊り車やランナーなど各種用品が揃っています。内外どちらか一方に開閉するタイプの一般的な扉と違い、引戸・折戸は十分な床面積を確保できるため、住宅のバリアフリー化、リフォームなどで人気です。通行用の戸はもちろんのこと、収納スペースの引戸や折戸に関しても、ストレスのないスムーズ開閉のためには、用途に応じた適切な金具選びが大切になります。
2,811件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クローゼット折れ戸用本体用上部軸ピボット TOSTEM(LIXIL)クローゼット折れ戸用本体用上部軸ピボットTOSTEM(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途クローゼット用ピボット仕様取付ねじ別途必要(BI-1204;皿タッピンねじΦ3.5x20:4本)MDP559の代替品適合HL・CZⅡ・CZⅠ・WLⅡ・HLブラック
玄関引戸 内外錠セット 引分け戸(内)用 TOSTEM(LIXIL)玄関引戸 内外錠セット 引分け戸(内)用TOSTEM(LIXIL)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
セット内容部品番号:JNP152A、室外側は引分内外錠・通し袖の場合:DDZZ111、無目止めの場合:DDZZ112です。引分内錠・通し袖の場合:DDZZ114、無目止めの場合:DDZZ115になります。ブロンズ対応商品光悦
引手錠 TOSTEM(LIXIL)引手錠TOSTEM(LIXIL)
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
セット内容鎌錠本体1個、ストライク1個、トロヨケ1個、取付金具セット1、引手セット1 現物表示:TO-1900・トーヨーサッシ 内締り鎌錠(引違い用)WEST、CL-1900TOブロンズ対応商品ロイヤル千本格子
浴室折戸用戸車 新日軽(LIXIL)浴室折戸用戸車新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
対応商品取替浴室折戸
V型戸車 Uタイプ(コ型枠) TRUSCOV型戸車 Uタイプ(コ型枠)TRUSCO
1,298税込1,428
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。タイプコ型質量(g)1材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)寸法G(mm)9寸法E(mm)14寸法F(mm)5
網戸上戸車(左右セット) 新日軽(LIXIL)網戸上戸車(左右セット)新日軽(LIXIL)
2,398税込2,638
1セット(2個)
当日出荷
適合アルプラ70、テクト2、フォルティア、テクト出入口引違い戸セット内容本体×2(LRセット)ブラック
引戸錠Ctype(表示錠) GIKEN(川口技研)引戸錠Ctype(表示錠)GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質亜鉛合金種類引手錠(表示錠)適合扉厚(mm)28~36
簡易摩擦式ストッパー アトムリビンテック簡易摩擦式ストッパーアトムリビンテック
299税込329
1個
当日出荷
レール内に取付けて使用しますので、レール外に見えず意匠性が向上します。枠の数mm手前から保持しますので、戸の調整による多少の誤差に対応できます。
用途レール端部から60mmに取付けます。付属品なべタッピンねじ 3.5×25 1本材質POM適合レールHR-150、HR-130
HRシステム 上部吊車 アトムリビンテックHRシステム 上部吊車アトムリビンテック
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
跳ね上がり抑制付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整が出来ます。
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本適合レールHR-150、HR-130
下溝補強金具 アトムリビンテック下溝補強金具アトムリビンテック
579税込637
1個
当日出荷
上吊式引戸の下部ガイド溝の木口端部を保護する部材です。
用途ガイドピース及床付ガイドとセットで使用します。戸と戸が重なる際の衝撃を和らげます。付属品皿小頭タッピンねじ 3×20 4本適合【下部ガイド】FG-040(NSD-401)、FG-050(HR-430)、FG-051、FG-051-C、FG-060、FG-070(NSD-403)、FG-950(33-7)、FG-140-各サイズ材質本体:鋼、受部:NBR仕上本体:クロメート、受部:黒適合溝幅(mm)6~12対応戸厚(mm)30以上
下戸車 新日軽(LIXIL)下戸車新日軽(LIXIL)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
セット内容本体(S8LC1082)LRセット(計2個入り)セピアブラック
ソアラ応用引手 ツキエスソアラ応用引手ツキエス
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス平円丸 ツキエスステンレス平円丸ツキエス(1件のレビュー)
379税込417
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
平円丸 ツキエス平円丸ツキエス
469税込516
1個
当日出荷から8日以内出荷
調整V型戸車 A型 BR入 上下左右調整式 MK(丸喜金属本社)調整V型戸車 A型 BR入 上下左右調整式MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
上下±3mm左右±2mm調整できます。
用途屋内木製建具にタイプA型車輪径(Φmm)27仕様戸車A型(V型レール用)トラスコ品番146-0140材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(V型)、ケース-樹脂質量(g)54.6耐荷重(kg)30/2個使用時
S-228サッシ用 取替戸車 MT17A-025 MK(丸喜金属本社)S-228サッシ用 取替戸車 MT17A-025MK(丸喜金属本社)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
サッシ引戸のメンテナンス、取替え用としてご使用頂けます。
用途雨戸用タイプ丸型車輪径(Φmm)25仕様丸型の戸車トラスコ品番146-1717材質車/ポリアセタール 25Φ 丸・平兼用型質量(g)49.4
関止(ステンレス製) ヤボシ関止(ステンレス製)ヤボシ
999税込1,099
1個
当日出荷
下部ガイドローラーの当たり止めSUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途ガイドレールの溝内にビス止めし、ガイドローラーの当りとして用います。材質SUS304ステンレス呼称3号仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
引戸召合せ内外錠セット(アルファ ピンシリンダー) TOSTEM(LIXIL)引戸召合せ内外錠セット(アルファ ピンシリンダー)TOSTEM(LIXIL)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷から4日以内出荷
セット内容錠セット×1、キー×3、取付ネジセット×1
中折ドア用戸車 TOSTEM(LIXIL)中折ドア用戸車TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
用途浴室中折ドア戸車セット内容本体×1シルバー
引戸召合せ内外錠セット(MIWA U9シリンダー) TOSTEM(LIXIL)引戸召合せ内外錠セット(MIWA U9シリンダー)TOSTEM(LIXIL)
6,498税込7,148
1セット
5日以内出荷
ブロンズセット内容錠セット×1、キー×5、取付ネジセット×1
フジロイヤル重量戸車 V型 車のみ(枠付用芯棒セット付) ヤボシフジロイヤル重量戸車 V型 車のみ(枠付用芯棒セット付)ヤボシ(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(枠付用芯棒セット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型付属品枠付用芯棒、Eリング、座金材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
引戸用 内締り FIRST PRO(ファーストプロ/水上)引戸用 内締りFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
4,298税込4,728
1台
当日出荷から3日以内出荷
面付けタイプで取り付けが簡単。ハンドルが大きく操作がスムーズです。バックセット:25mm
材質内側ケースカバー:ステンレスSUS304/ハンドル、鎌:亜鉛ダイカスト適合扉厚(mm)28~40
ステンレス製重量戸車 ダイケンステンレス製重量戸車ダイケン
6,898税込7,588
1個
当日出荷から10日以内出荷
防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れ、堅牢でスムーズな回転です。軸がナット仕様のため、車だけの交換が可能です。防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れています。
用途アングル、フラットバー用。重量扉用の下車。アングル、フラットバー用。重量扉用の下車。材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 1090
嵌込ミ引手 中西産業嵌込ミ引手中西産業
509税込560
1個
10日以内出荷
材質ステンレス適合板厚(mm)1.6仕上ホーニング
ウイズ ショウレックス戸車 ACE(エース)ウイズ ショウレックス戸車ACE(エース)
189税込208
1パック
3日以内出荷から4日以内出荷
SスベリT型 BIDOOR(ビドー)SスベリT型BIDOOR(ビドー)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(200個)
当日出荷
下桟に付け使用する引戸の滑走資材。
寸法(mm)Φ17タイプクリーム
引手 開き用 開用角渕 BIDOOR(ビドー)引手 開き用 開用角渕BIDOOR(ビドー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
引手 開き用 開用月袖 BIDOOR(ビドー)引手 開き用 開用月袖BIDOOR(ビドー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
引手 横引き用 楓戸引手 BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 楓戸引手BIDOOR(ビドー)
1,198税込1,318
1セット(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
引手 横引き用 障子戸引手 BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 障子戸引手BIDOOR(ビドー)
1,198税込1,318
1セット(4個)
4日以内出荷
引手 横引き用 深口モミジ片チリ角 BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 深口モミジ片チリ角BIDOOR(ビドー)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2個)
5日以内出荷
材質メープル仕上クリアー
引手 横引き用 モダンカシュー片チリ角 BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 モダンカシュー片チリ角BIDOOR(ビドー)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質Wアッシュ
引手 横引き用 木製片チリ角 BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 木製片チリ角BIDOOR(ビドー)
899税込989
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
引手 横引き用 木目丸 BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 木目丸BIDOOR(ビドー)(1件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質ABS樹脂
ベスト 345 内丸引手 180ミリ BEST(ベスト)[金物]ベスト 345 内丸引手 180ミリBEST(ベスト)[金物]
599税込659
1個
9日以内出荷
ステンレス製の引手。
用途引戸に使用する引手サイズ180材質ステンレス鋼SUS304幅(mm)42全長(mm)180奥行(mm)14取付ねじ皿木ネジ2×16mm
ベスト 330S 舟底引手 120ミリ BEST(ベスト)[金物]ベスト 330S 舟底引手 120ミリBEST(ベスト)[金物]
449税込494
1個
当日出荷
ステンレス製の引手。
用途引戸に使用する引手サイズ120材質ステンレス鋼SUS304幅(mm)27全長(mm)120ヘアライン奥行(mm)12.5取付ねじ木ネジ2.7×16mm
ハイスペック防音戸車(ベアリング入)33mm NHS33ABS ACE(エース)ハイスペック防音戸車(ベアリング入)33mm NHS33ABSACE(エース)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(2個)
当日出荷
高さ調整式(-3mm~+4mm)
車輪径(Φmm)33仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、非脱輪:扉にぶつかっても外れにくい構造を実現材質ベアリング入り、SUS304ステンレス枠耐荷重(kg)15/個寸法D(mm)78寸法W(mm)14.8
HRシステム ソフトクローズ上部吊り車 アトムリビンテックHRシステム ソフトクローズ上部吊り車アトムリビンテック
9,998税込10,998
1個
当日出荷
付属品+トラスタッピンねじ 3.5×30(5本)材質(本体)POM、ステンレス鋼、(カップ)鋼、(車輪)POM、鋼仕上(カップ部)黒亜鉛めっき、(跳ね上がり抑制部)グレー
HRシステム ソフトクローズ上部吊り車 アトムリビンテックHRシステム ソフトクローズ上部吊り車アトムリビンテック
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、(カップ)亜鉛合金、(車輪)POM、鋼付属品+なべタッピンねじ 3.5×30(3本)
角引手付捻締 サテンニッケル BEST(ベスト)[金物]角引手付捻締 サテンニッケルBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
角引手と捻締りが一体になった金具。 ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り材質黄銅仕上サテンニッケル取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
引戸金具・折戸金具