引戸金具・折戸金具とは、建具金物のひとつ。引戸・折戸を設置するにあたって必要な吊り車やランナーなど各種用品が揃っています。内外どちらか一方に開閉するタイプの一般的な扉と違い、引戸・折戸は十分な床面積を確保できるため、住宅のバリアフリー化、リフォームなどで人気です。通行用の戸はもちろんのこと、収納スペースの引戸や折戸に関しても、ストレスのないスムーズ開閉のためには、用途に応じた適切な金具選びが大切になります。
2,811件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枠無重量車 C-2450シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社)枠無重量車 C-2450シリーズ コ型MK(丸喜金属本社)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途フラットバー用。タイプコ型シリーズC-2450シリーズ
マルコン枠付重量車 C-2150シリーズ MK(丸喜金属本社)マルコン枠付重量車 C-2150シリーズMK(丸喜金属本社)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途トロ車用。シリーズC-2150シリーズ
枠無重量車 C-1500シリーズ 平型 MK(丸喜金属本社)枠無重量車 C-1500シリーズ 平型MK(丸喜金属本社)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途フロア用。タイプ平型シリーズC-1500シリーズ
枠無重量車 C-1450シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社)枠無重量車 C-1450シリーズ コ型MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から30日以内出荷
用途フラットバー用。タイプコ型シリーズC-1450シリーズ
スライディングクローザー 日東工器スライディングクローザー日東工器
26,980税込29,678
1セット
30日以内出荷
鋼製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。 全開ストップ装置を標準で装備しています。 エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。 簡単操作で左右兼用を実現しています。 ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途鋼製建具用。最大ストローク(mm)1500制御方式流体摩擦抵抗方式時間制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒駆動方式(閉駆動)ゼンマイバネ方式耐久性開閉100万回以上仕様水平式
下部レール アトムリビンテック下部レールアトムリビンテック(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴間隔(mm)300ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
右用下部ガイド(OFD-3N SYSTEM) アトムリビンテック右用下部ガイド(OFD-3N SYSTEM)アトムリビンテック
2,698税込2,968
1個
当日出荷
戸の重量20Kg以下の比較的中量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-3Nシリ-ズの右用下部ガイド。
用途アウトセット用収納折戸用材質/仕上6ナイロン、亜鉛合金/白色、クロメート
吊元完全固定用ストッパー(上下兼用)(HR SYSTEM) アトムリビンテック吊元完全固定用ストッパー(上下兼用)(HR SYSTEM)アトムリビンテック(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの折戸用吊元完全固定用ストッパーです(HR-300と併用して下さい)。
用途収納/間仕切折戸用材質/仕上ジュラコン(R)/DG色
開き戸用キャッチ(HR SYSTEM) アトムリビンテック開き戸用キャッチ(HR SYSTEM)アトムリビンテック
1,698税込1,868
1個
当日出荷
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの片側開き戸を使用の際に、キャッチとしてご使用下さい。
用途収納折戸専用付属品+皿木ねじ2.4×13材質/仕上鋼、ABS樹脂/GB色塗装
ステンレス鋼製戸引手 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製戸引手LAMP(スガツネ工業)
419税込461
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス鋼製で耐久性抜群の戸引手です。本品は手掛かりがありません。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン付属品Φ1.2×10釘(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)0.8種類引手仕上ヘアライン仕上
下車 鉄枠 ヨコヅナ下車 鉄枠ヨコヅナ
6,498税込7,148
1セット(20個)
当日出荷から10日以内出荷
・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。
用途サッシ 等材質(車輪)POM成型加工ベアリング入
真鍮極上中折ネジ締 WAKI(和気産業)真鍮極上中折ネジ締WAKI(和気産業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠
ジュラコン(R)ベアリング戸車(コ型枠) TRUSCOジュラコン(R)ベアリング戸車(コ型枠)TRUSCO
2,498税込2,748
1袋(2個)
当日出荷
E14
KA型アングル車輪DX 伊藤鋳工KA型アングル車輪DX伊藤鋳工
3,798税込4,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました。軸受けは高級深溝玉軸受けを2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました。
材質(車輪)鋳鉄(FC250)形状固定ブレーキナシ種類KA型DX金具仕上有色クロメートメッキ
763 重量戸車 BEST(ベスト)[金物]763 重量戸車BEST(ベスト)[金物]
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
材質 枠:鉄、車輪:鉄鋳物、ベアリング:JIS規格品密閉式アングルレールにも、フラットバーにも使えます。取付はボルト・ナット、溶接のいずれでも可能です。
用途引戸門扉用戸車仕上枠:クロメート車輪:塗装(黒)
MIWA U9 SL99-1 DT33~41 SV MIWAMIWA U9 SL99-1 DT33~41 SVMIWA
5,198税込5,718
1セット
5日以内出荷
タイプシリンダー付本体化粧プレートストライク/スライド式サムターン付本体グリーン購入法適合
アミ戸用取替戸車 ジュラコン車 網戸・小窓用 Benryアミ戸用取替戸車 ジュラコン車 網戸・小窓用Benry
449税込494
1個
3日以内出荷
ワンタッチではめ込みOK!音が静かでレールを傷めません。
材質本体:ステンレス、車:ジュラコン樹脂関連資料(0.53MB)
純正網戸用取替戸車 YKKビル用 エスエス興商純正網戸用取替戸車 YKKビル用エスエス興商
1,898税込2,088
1パック(1個)
6日以内出荷
用途K-282シリーズ ビル用網戸タイプ。左右兼用、ビスにて固定して下さい。規格3K12594適合メーカーYKKビル
純正網戸用取替戸車 三協 外付用 エスエス興商純正網戸用取替戸車 三協 外付用エスエス興商
1,798税込1,978
1パック(1個)
6日以内出荷
用途戸車は左右兼用です。取り付けビスで確実に固定して下さい。高さ調整は上のビスで調整します。規格B30972A適合メーカー三協用
調整戸車 アトムリビンテック調整戸車アトムリビンテック
649税込714
1パック(1個)
6日以内出荷
戸を外さずに木口面から、ドライバー1本で戸の上下・前後調整ができます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5mm、前後方向の調整=出荷時より前後方向にそれぞれ1.5mm上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。車輪は自重で落下しますので、FC-970やFC-122などのソフトクローズ機能付き金物と併用した場合、戸の跳ね上がりによる脱輪を抑制できます。V型車輪の他、レールから脱輪しにくいY型車輪も用意してあります。用途に合わせてお選びください。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品プラスなべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM ケース:PC、鋼仕上車輪:白、ケース:DG色対応戸厚(mm)24以上総質量(kg)引戸:40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
パルフラットレール アルミ V溝レール MTYPE ケージーパルテックパルフラットレール アルミ V溝レール MTYPEケージーパルテック
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
V溝面付レールはフラットな仕上りでお子様や加齢者にも優しい薄型です。3本引き出隅コーナーパーツで新しい空間が設計出来ます。スムーズな動きの専用戸車も豊富に揃っています。
用途平面着け、室内用仕様穴付、SUS皿木ネジ 2.7×16×12材質アルミアーバンブラウン
フロイデ長両手掛 ST-24 シロクマフロイデ長両手掛 ST-24シロクマ
569税込626
1個
4日以内出荷
材質ステンレス+アルミ寸法L(mm)100寸法W(mm)45
ウッド平面長手掛 MW-5 シロクマウッド平面長手掛 MW-5シロクマ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
材質積層寸法W(mm)40仕上白木ウッド
静音高機能戸車 ハイロジック静音高機能戸車ハイロジック
989税込1,088
1パック(2個)
3日以内出荷
長期使用にも耐えられる高品質なベアリング入り
材質車:ジュラコン/枠:SUS304寸法(mm)33耐荷重(kg)40(2個)
精密防音戸車 調整式 ハイロジック精密防音戸車 調整式ハイロジック
2,298税込2,528
1パック(2個)
3日以内出荷
表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車高さ調整式
材質車:ジュラコン/枠:SUS304寸法(mm)33耐荷重(kg)40(2個)
吊り戸ユニット ハイロジック吊り戸ユニットハイロジック
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
お好みの扉でリノベーション・DIYレールと吊戸車のセットで吊り戸をつくれますレールと吊戸車が見えるアウトセットタイプブラック色の部品でシンプルモダン、インダストリアルな空間の演出に
種別扉用(室内用)ブラック耐荷重(kg)35レール長さ(mm)2000推奨扉厚(mm)35~45
引戸・折戸部品 案内ダボ ハイロジック引戸・折戸部品 案内ダボハイロジック
319税込351
1個
3日以内出荷
引き戸、折れ戸に使用する部品補修、交換などに
材質ナイロン種類案内ダボ(下)
取手(No410) ハイロジック取手(No410)ハイロジック
499税込549
1個
3日以内出荷
お部屋の雰囲気を演出するブラック&アンティークシリーズ家具の引き出しなどに
付属品皿タッピング2.7×20mm材質亜鉛ダイカスト黒(塗装)
戸引手 皐月 ハイロジック戸引手 皐月ハイロジック
549税込604
1個
3日以内出荷
建具用の引手交換などに
材質ステンレス
アルミ直付けレール ハイテクウッドプラスアルミ直付けレールハイテクウッドプラス
3,498税込3,848
1本
翌々日出荷
長さ(mm)1595シルバータイプ片引き戸用サイズ(mm)1643
クローゼット押入引戸/戸襖引戸用平戸車 TOSTEM(LIXIL)クローゼット押入引戸/戸襖引戸用平戸車TOSTEM(LIXIL)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
備考取付ねじ付き(なべタッピンねじΦ3×12:1本)、SL:上下戸首対応用適合シリーズ08SL、10SL、12SL、CZⅠ、CZⅡ、GLⅡ型、GLM/C、SL M/C、SLⅠ、SLⅡ、SLⅢ、WLB
引戸レール用キャッチ AFD-3001 アトムリビンテック引戸レール用キャッチ AFD-3001アトムリビンテック
229税込252
1個
当日出荷
AFDシステム吊り戸レール用仮固定ブロックキャッチです。上部レール端部に取付けます。レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。
材質PA66、鋼
AFD-2950―C17 カバー アトムリビンテックAFD-2950―C17 カバーアトムリビンテック
199税込219
1個
当日出荷
AFDシステム吊り戸レール用仮固定ブロックキャッチAFD-2950用カバーです。
付属品+バインド小ねじ(4×25) 1本材質ABS
鉄キャスター戸車 ヨコヅナ鉄キャスター戸車ヨコヅナ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
重量のある扉に最適です。
用途学校の門扉・倉庫・工場などの引戸・観音扉など。材質枠・車輪:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
イーグル Uステン敷居用レール 浜国イーグル Uステン敷居用レール浜国
12,980税込14,278
1本
翌日出荷
引違い戸のコンクリート用U型敷居レールです。
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)100厚さ(mm)1.2
ドアクローザー NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザーNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。
トラスコ品番131-8018幅(mm)329高さ(mm)114奥行(mm)85適合扉質量(kg)45以下
クローゼットピボット用 上用軸ピボット ノダクローゼットピボット用 上用軸ピボットノダ
999税込1,099
1個
当日出荷
クローゼットピボット用 下用軸ピボット ノダクローゼットピボット用 下用軸ピボットノダ
999税込1,099
1個
7日以内出荷
戸車引戸用 クローザー本体 ノダ戸車引戸用 クローザー本体ノダ
9,698税込10,668
1セット
7日以内出荷
付属品取付けネジ皿タッピング3.5パイ×40mm黒1本、取付けネジ皿タッピング3.5パイ×50mmシルバー1本、取付けネジ皿タッピングM3×35mmシルバー1本、鬼目ナットBタイプM3×L9.5関連資料図面(0.07MB)
戸車引戸用 クローザー受け ノダ戸車引戸用 クローザー受けノダ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
付属品取付けネジ低頭皿タッピング4パイ×25mm黒2本
引戸金具・折戸金具