引戸金具・折戸金具とは、建具金物のひとつ。引戸・折戸を設置するにあたって必要な吊り車やランナーなど各種用品が揃っています。内外どちらか一方に開閉するタイプの一般的な扉と違い、引戸・折戸は十分な床面積を確保できるため、住宅のバリアフリー化、リフォームなどで人気です。通行用の戸はもちろんのこと、収納スペースの引戸や折戸に関しても、ストレスのないスムーズ開閉のためには、用途に応じた適切な金具選びが大切になります。
2,811件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層掘込引手 K9(駒谷)積層掘込引手K9(駒谷)
769税込846
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
取付箇所に合わせて、サイズ・色からお選び下さい。手掛け付きです。
材質積層強化木RoHS指令(10物質対応)対応
クローゼット折れ戸用本体用下部ピボットHD-13 TOSTEM(LIXIL)クローゼット折れ戸用本体用下部ピボットHD-13TOSTEM(LIXIL)
799税込879
1個
当日出荷
用途クローゼット用ピボット適合WL初期
クローゼット折れ戸用ガイドピボット上 TOSTEM(LIXIL)クローゼット折れ戸用ガイドピボット上TOSTEM(LIXIL)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途クローゼット用ピボット仕様取付ねじ別途必要(BI-1204;皿タッピンねじΦ3.5x20:4本)MDP558の代替品適合HL・CZⅡ・CZⅠ・WLⅡ・HLブラック
ピボットセット TOSTEM(LIXIL)ピボットセットTOSTEM(LIXIL)
2,998税込3,298
1セット
5日以内出荷
用途浴室ドア用ピボット適合浴室中折ドア(旧)セット内容浴室用2枚折吊車1個、ピボット3個、ワッシャー付ナベ小4x6(ブロンズ、シルバー):各8本ブラック
ピボット R TOSTEM(LIXIL)ピボット RTOSTEM(LIXIL)
1,998税込2,198
1セット
5日以内出荷
用途横すべり出し窓用ピボット適合太陽バラエティーセット内容ピボット・ピボットシュー・スプリング:各1個(R)※【別途手配】ピボットライナー(AZWS104):2個、取付用ねじM4x10(BI120):2本素材色
ピボット L TOSTEM(LIXIL)ピボット LTOSTEM(LIXIL)
1,998税込2,198
1セット
5日以内出荷
用途横すべり出し窓用ピボット適合太陽バラエティーセット内容ピボット・ピボットシュー・スプリング:各1個(L)※【別途手配】ピボットライナー(AZWS104):2個、取付用ねじM4x10(BI120):2本素材色
上吊車 615/616/617 末広金具(SUEHIRO)上吊車 615/616/617末広金具(SUEHIRO)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質SS400仕上ユニクロ
引手錠 TOSTEM(LIXIL)引手錠TOSTEM(LIXIL)
3,398税込3,738
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
ブロンズ
汎用内締錠 TOSTEM(LIXIL)汎用内締錠TOSTEM(LIXIL)
4,598税込5,058
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
セット内容フロント(室内外側)各1個、錠本体1個、皿小4x20(カラー):2本、ストライク1個、皿小4x2:2本 現物表示:No.-392・上・392A対応商品共通部品
内外締まり錠 新日軽(LIXIL)内外締まり錠新日軽(LIXIL)
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷
戸先内外錠・召合せ外錠 TOSTEM(LIXIL)戸先内外錠・召合せ外錠TOSTEM(LIXIL)
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
セット内容美和製。戸先内外錠ユニット(小)(U5シリンダー付):1、召合せ外錠(U5シリンダー付):1、子鍵:5、コンスキー:3対応商品エレンゼ(k6)
玄関引戸 内外錠セット 引分け戸通し袖(外)用 TOSTEM(LIXIL)玄関引戸 内外錠セット 引分け戸通し袖(外)用TOSTEM(LIXIL)
8,698税込9,568
1セット
6日以内出荷
セット内容部品番号:JNP150A、化粧座付シリンダー1、はさみナット2、箱錠1、箱錠フロント取付ねじ(皿小ねじM4x10)3、鍵3、室内側はDDZZ113ブロンズ対応商品光悦
補助錠ケース 新日軽(LIXIL)補助錠ケース新日軽(LIXIL)
2,198税込2,418
1個ほか
5日以内出荷
シルバー
空錠ケース(プッシュプルハンドル用) 新日軽(LIXIL)空錠ケース(プッシュプルハンドル用)新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
13日以内出荷
セット内容錠ケース(1)、取付ねじ2本シルバー対応商品リベールⅡ
サッシ用戸車 新日軽(LIXIL)サッシ用戸車新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
889税込978
1箱(2個)
当日出荷
対応商品アリッツPG
網戸戸車 TOSTEM(LIXIL)網戸戸車TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(10個)
5日以内出荷
セット内容戸車10個、取付ねじ10本 商品コード変更:AZWS148→FNMS164。1個/1セットはAZWS048(戸車1個、取付ねじ1本)シルバー対応商品内付CS
網戸戸車 新日軽(LIXIL)網戸戸車新日軽(LIXIL)
439税込483特価
1箱(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
シルバー
引手(丸型) TRUSCO引手(丸型)TRUSCO
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
丸型の引手です。建具引戸から収納用の引戸に最適です。
用途建具・収納の引戸用引手として。材質/仕上ステンレスセット内容皿木ネジ(鉄)M2.1×16 2本
V型戸車 Aタイプ(平板枠) TRUSCOV型戸車 Aタイプ(平板枠)TRUSCO
899税込989
1袋(2個)
当日出荷
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。トラスコ品番195-1349全長(mm)76材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプ平板寸法A(mm)76耐荷重(kg)30(2個使用時)寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法P(mm)66車径(mm)33寸法G(mm)9アズワン品番64-8724-06
V型戸車 Aタイプ(コ型枠) TRUSCOV型戸車 Aタイプ(コ型枠)TRUSCO
1,298税込1,428
1袋(2個)
当日出荷
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。タイプコ型質量(g)1材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)寸法G(mm)9寸法E(mm)14寸法F(mm)5
セパレート1SBtype引戸錠(両面丸座サムターン) GIKEN(川口技研)セパレート1SBtype引戸錠(両面丸座サムターン)GIKEN(川口技研)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質亜鉛合金種類両面丸座サムターン錠適合扉厚(mm)28~36
引戸錠Btype(シリンダー錠) GIKEN(川口技研)引戸錠Btype(シリンダー錠)GIKEN(川口技研)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質亜鉛合金種類引手錠(シリンダー錠)適合扉厚(mm)28~36
戸引手Atype(2枚1組) GIKEN(川口技研)戸引手Atype(2枚1組)GIKEN(川口技研)
1,298税込1,428
1組
3日以内出荷
材質ステンレス種類引手(両面)適合扉厚(mm)26~
DC中折ネジ締め ヒットハードウェアーDC中折ネジ締めヒットハードウェアー
769税込846
1パック(1個)
4日以内出荷
用途木製の引き違い戸、引き違い窓の内締りです。材質ダイキャスト寸法(mm)30
ワンタッチ引手 TOSTEM(LIXIL)ワンタッチ引手TOSTEM(LIXIL)
1,198税込1,318
1セットほか
4日以内出荷
幅広戸当リ アトムリビンテック幅広戸当リアトムリビンテック
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
引戸に使用できる戸当りです。幅広のため、連動引戸の納まりに最適です。本体はゴムに覆われているため、安全面に優れています。
付属品なべタッピンねじ 4×25 5本材質バンパー:合成ゴム、取付け座:鋼
走行安定スペーサー アトムリビンテック走行安定スペーサーアトムリビンテック
259税込285
1個
5日以内出荷
折れ戸の開閉方法がフリーオープンタイプの場合で、戸の開き角度50度で仮ストップする機構を持たない丁番(HD-37等)を使用する場合に必要となります。
材質POM
AFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車アトムリビンテック
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
開閉どちら側でも枠より90mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612)適合扉質量(kg)30以下適合扉厚(mm)24以上適合レールAFD-1500、AFD-1300ベアリング金属ベアリング材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
HRシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテックHRシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車アトムリビンテック
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
開閉どちら側でも枠より90mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612)材質本体:PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ベアリング金属ベアリング適合レールHR-150、HR-130適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
下レール アトムリビンテック下レールアトムリビンテック
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
DW-131の幅狭タイプで、並列して使用しやすい幅32mmです。
材質アルミ押出し材アルマイトシルバーねじ穴Φ3.8穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300
ソフトクローズ上部ガイド アトムリビンテックソフトクローズ上部ガイドアトムリビンテック
6,198税込6,818
1個
10日以内出荷
戸の上面に面付するので、戸に掘り込み不要です。
付属品FC-137 1ヶ、FC-331 1ヶ、FC-330S 3枚、FC-340 1ヶ、丸木ねじ 3.5×38 1本、スペーサー 1ヶ材質POM、ステンレス鋼
NMメンテ フレ止め(上戸車) 新日軽(LIXIL)NMメンテ フレ止め(上戸車)新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用途振れ止め(上戸車)セット内容本体(S8LC1069)LRセット(計2個入り)セピアブラック
秋桜 丸カン房下り ツキエス秋桜 丸カン房下りツキエス
2,998税込3,298
1個
当日出荷
銀古美
ソアラ応用引手 ツキエスソアラ応用引手ツキエス
639税込703
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
長角チリ落戸引手 ツキエス長角チリ落戸引手ツキエス
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
はまゆう ツキエスはまゆうツキエス
799税込879
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス 四方角 チリ落 ツキエスステンレス 四方角 チリ落ツキエス
449税込494
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
二重丸 ツキエス二重丸ツキエス
239税込263
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ベアリング入戸車 ステンレス BEST(ベスト)[金物]ベアリング入戸車 ステンレスBEST(ベスト)[金物]
1,498税込1,648
1個
当日出荷から12日以内出荷
タイプ丸型材質(車輪)ステンレス材質(枠)ステンレス
30mm/40kg戸車(平型・ステンレス製) エスコ30mm/40kg戸車(平型・ステンレス製)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
タイプ平型車輪径(Φmm)30仕様ベアリング入り材質枠:SUS304、 車耐荷重(2ヶ当り)(kg)40サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
引戸金具・折戸金具