2,811件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットレール SYS(シブタニ)フラットレールSYS(シブタニ)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
材質ステンレス仕上ヘアーライン
白木丸引手 アトムリビンテック白木丸引手アトムリビンテック(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
シデの生地をいかした引手です。
用途屋内の家具や、建具の引手に。材質/仕上シデ/生地種類取手寸法D(mm)7寸法T(mm)2.5
パルステン敷居レール AS50C(M) ケージーパルテックパルステン敷居レール AS50C(M)ケージーパルテック
9,698税込10,668
1本(1820mm)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SUS304 ♯400・SPH t=1.0穴数5
フラットレール DUA12 ケージーパルテックフラットレール DUA12ケージーパルテック
999税込1,099
1本(1830mm)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質A6063S-T5仕様鍔付、掃出し口可高さ(mm)12堀込み寸法(mm)12×12
Uステンレール用戸車 車のみ ヨコヅナUステンレール用戸車 車のみヨコヅナ
549税込604
1個
当日出荷
タイプ平型車輪径(Φmm)45材質(車輪)LPプラス寸法e(mm)11寸法a(Φmm)45寸法c(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
下部ガイドピン アトムリビンテック下部ガイドピンアトムリビンテック
24税込26
1個
当日出荷
地板に取り付け戸がふらつかないようにするガイド金具です。
用途家具に合わせてコンパクトに設計された上吊タイプの家具用引戸システム金具です。材質/仕上鋼/ニッケルメッキNi
手掛け兼用引手 AL-140N引手 アトムリビンテック手掛け兼用引手 AL-140N引手アトムリビンテック
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミ合金付属品+丸皿木ねじ(2.1×10)×2本種類引手
専用スパナ アトムリビンテック専用スパナアトムリビンテック
149税込164
1個
4日以内出荷
HDSー11、HDー13、HD-11に適用。 上下左右の調整操作をするための工具です。
材質仕上ユニクロ
薄扉用吊り車 アトムリビンテック薄扉用吊り車アトムリビンテック
2,498税込2,748
1個
当日出荷
木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。 戸を吊ったまま、専用スパナで戸の上下調整を行えます。
仕様金属ベアリング付属品+皿タッピンねじ(4×25)×2本材質(本体)PBT、鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)
ウイングレール 35SC アトムリビンテックウイングレール 35SCアトムリビンテック
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
V型戸車に使用できる面付けレールです。 レールの立ち上がりが3mmと低く、邪魔になりません。
材質アルミ押出し材
インターロック45型 アトムリビンテックインターロック45型アトムリビンテック
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
下荷重式引戸用の連動引戸金具です。 オンとメン(磁石内蔵)を組み合わせることで、引戸を連動させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸付属品+皿タッピンねじ4×25 2本材質PA6適合扉幅(mm)30以上
V型レール用アンカー アトムリビンテックV型レール用アンカーアトムリビンテック
399税込439
1個
6日以内出荷
床がコンクリートなどの場合にご使用ください。
材質仕上クロメート適合レールCVレール(12×12mm)、AVEDレール
AVYDレール アトムリビンテックAVYDレールアトムリビンテック
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
ツバ付きのため、床の欠き込み部分を見せることなくすっきりときれいに仕上げることができます。 ツバ部分が低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
材質アルミ押出し材断面寸法(mm)9×6
中型重量横整戸車 19型ST枠BRG入MC車 ヨコヅナ中型重量横整戸車 19型ST枠BRG入MC車ヨコヅナ(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
車輪径(Φmm)42RoHS指令(10物質対応)対応
横調整戸車ステンレス枠BRG入ステンレス車 ヨコヅナ横調整戸車ステンレス枠BRG入ステンレス車ヨコヅナ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
取付後微調整が簡単。
用途木製建具車輪径(Φmm)36耐荷重(kg)50(2ヶ当り)調整範囲(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
赤枠2mm厚ローラー戸車 ヨコヅナ赤枠2mm厚ローラー戸車ヨコヅナ
379税込417
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
寸法L(mm)14寸法H(mm)11車輪鉄鋳物・オイルレス入サビ止め加工済み寸法J(mm)9枠厚(mm)2.0mm焼き付け塗装寸法G(mm)15寸法K(mm)3芯棒5mm鉄
Uステンレール用戸車ステン枠ジュラコン(R)車 ヨコヅナUステンレール用戸車ステン枠ジュラコン(R)車ヨコヅナ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.タイプ平型車輪径A(mm)40質量(g)50寸法L(mm)18寸法A(mm)90耐荷重(kg)30(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)10寸法B(mm)73寸法C(mm)36車輪POMオイルレス入成型加工寸法M(mm)4寸法J(mm)10枠厚(mm)1.5mmSUS304寸法G(mm)15寸法K(mm)4.5寸法f(mm)30サイズ(mm)40ジュラコン(R)芯棒6mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
網戸用取替戸車 偏芯タイプ戸車のみ ハイロジック網戸用取替戸車 偏芯タイプ戸車のみハイロジック(5件のレビュー)
459税込505
1袋(2個)
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
網戸用取替戸車 偏芯タイプベース付 ハイロジック網戸用取替戸車 偏芯タイプベース付ハイロジック(1件のレビュー)
679税込747
1袋(2個)
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
網戸用取替戸車 YKKビス止 ハイロジック網戸用取替戸車 YKKビス止ハイロジック(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途ハイサッシ2H・K-600型網戸用
網戸用戸車 YKK用 ハイロジック網戸用戸車 YKK用ハイロジック(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
材質フレーム/ステンレス、タイヤ/樹脂質量(g)42備考箱型 マンション・鉄筋用 ※「YKK用3K12343」の代替品です。
取替サッシ戸車 平真鍮車 ハイロジック取替サッシ戸車 平真鍮車ハイロジック(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(2個)
3日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
引戸部品 ハンガー車 ハイロジック引戸部品 ハンガー車ハイロジック(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
引き戸・折れ戸金具シリーズ
引違錠前 召合せ/内外 カマ締リ スライド式操作 三協 ハイロジック引違錠前 召合せ/内外 カマ締リ スライド式操作 三協ハイロジック
7,798税込8,578
1組
当日出荷から10日以内出荷
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
引違錠前 戸先/内外 カマ締リ スライド式操作 三協 ハイロジック引違錠前 戸先/内外 カマ締リ スライド式操作 三協ハイロジック
10,980税込12,078
1組
10日以内出荷
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
備考旧秀峰 旧樹峰寸法フロントサイズ:147×34mm(化粧座) フロントサイズ:102×17mm(ケース) ビスピッチ:120mm ビスピッチ:85mm ドア厚:36mm
引違錠前 2点セット 召合せ/戸先 スライド式操作 三協アルミ ハイロジック引違錠前 2点セット 召合せ/戸先 スライド式操作 三協アルミハイロジック
19,980税込21,978
1組
10日以内出荷
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
LP鉄枠V型戸車 ハイロジックLP鉄枠V型戸車ハイロジック
999税込1,099
1袋(2個)
3日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ山V型車輪径(Φmm)33材質鉄枠/耐衝撃性特殊ナイロン車
ST 角引手 MK(丸喜金属本社)ST 角引手MK(丸喜金属本社)
899税込989
1個
当日出荷
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
用途工場・倉庫などの出入口に。材質ステンレス(SUS304)セット内容ステン皿木ねじ 3.5×16種類引手
HDシステム下レール アトムリビンテックHDシステム下レールアトムリビンテック(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
翌日出荷から5日以内出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(4件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
用途網戸車輪径(Φmm)13適合階段型(下框)形状Φ13丸材質(車輪)ポリアセタールタイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)5有効寸法(mm)15以上(高さ)×5~9(内幅)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×13×5
ロタ・重量戸車 (H型) ヨコヅナロタ・重量戸車 (H型)ヨコヅナ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプH型
ロタ・ステン重量戸車 ( トロ型 ) ヨコヅナロタ・ステン重量戸車 ( トロ型 )ヨコヅナ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプトロ型材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(枠)ステンレス(SUS304)
重量戸車用車輪 ダイケン重量戸車用車輪ダイケン(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途アングル、フラットバー用。 重量戸車用の車輪。付属品ボルトナット、ばね座金材質車輪/スチール(炭素鋼)、ボルトナット/スチール(電気亜鉛メッキ)
掘込引手 3512型 LAMP(スガツネ工業)掘込引手 3512型LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
シンプルなデザインの丸型埋込引手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)2質量(g)20種類掘込引手外径(Φmm)30取付穴深さ(mm)11
ランプ印 モノフラットリンクスヒンジ LIN-X600型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 モノフラットリンクスヒンジ LIN-X600型LAMP(スガツネ工業)
189税込208
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
扉を閉めると左右の扉に対してフラットに納まる、かぶせ仕様扉用金物です。・開く時も開いた後も、扉が邪魔にならない扉の持ち出しが開き戸に比べて小さいため、キャビネット前のスペースが狭い場所でも使用できます。・フルオープン!内部スペースを有効活用キャビネットの側板に取り付け、内部スペースが有効に活用できます。・スムーズな操作感扉はどの位置から操作してもスムーズに開閉できます。・ソフトクロージング閉めるときはダンパーによりゆっくりと静かに閉まります。・画期的なワンタッチ取付スライドヒンジ230と同じワンタッチ取付方式を採用しています。また、スライドヒンジ230を使用している扉と簡単に取り替えができます。・4方向の扉位置調整が可能上下・左右・前後・平行の4方向に対して調整ができます。・さまざまなキャビネットに対応片開き、両開きなどの組み合わせが可能なため、さまざまなキャビネットに対応できます。L型コーナースペースにも有効です。
マルコン枠付オールステンレス重量車 S-3750シリーズ 平型 MK(丸喜金属本社)マルコン枠付オールステンレス重量車 S-3750シリーズ 平型MK(丸喜金属本社)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
密閉防塵ベアリング(SUS440C)を使用しています。 ラバーシールを使用しているため、耐水性に優れています。
用途フロア用。タイプ平型シリーズS-3750シリーズ
枠無重量車 C-1100シリーズ V型 MK(丸喜金属本社)枠無重量車 C-1100シリーズ V型MK(丸喜金属本社)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途アングル、フラットバー用。タイプV溝型材質車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450)シリーズC-1100シリーズ
エンドクッション(連動引戸システム) アトムリビンテックエンドクッション(連動引戸システム)アトムリビンテック
309税込340
1個
欠品中
1枚の戸を操作するだけで残りの戸もそれに連動して開閉する機能を有したシステム金具の扉下部に取り付けるエンドクッションです。
用途メーカー上吊引戸システム、HRシステム/AFDシステム/NSDシステムに適用しております。付属品+皿木ねじ3.1×25材質/仕上ABS樹脂、鋼、ゴム/黒色、クロメート
ガイド車(UD SYSTEM) アトムリビンテックガイド車(UD SYSTEM)アトムリビンテック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
引戸金具・折戸金具