2,811件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下部ガイド用レール アトムリビンテック下部ガイド用レールアトムリビンテック
2,198税込2,418
1本
翌日出荷
FG-100用ガイドレールです。
材質アルミ押出し材長さ(mm)1000仕上シルバーねじ穴(Φmm)5.5
ベスト 黄銅製ベアリング入戸車 丸型 BEST(ベスト)[金物]ベスト 黄銅製ベアリング入戸車 丸型BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
材質枠:鉄鋳物、車:黄銅(ベアリング入り)表面処理防錆塗装
重量用戸車 JC110型 LAMP(スガツネ工業)重量用戸車 JC110型LAMP(スガツネ工業)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
JC100型の枠無しタイプです。車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉タイプV型付属品車軸材質(車輪)ダグタイル鋳鉄
重量用戸車 JC100型 LAMP(スガツネ工業)重量用戸車 JC100型LAMP(スガツネ工業)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。枠と車輪との間に隙間を設けているため、レールに多少の歪みやズレがあってもその歪みを吸収し、スムーズに移動できます。
用途門扉タイプV型材質(車輪)ダグタイル鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ ポイント引手 525x50 スリーナイン島野アルミ ポイント引手 525x50スリーナイン島野
579税込637
1個
当日出荷
表に出る断面にも美しいバフ研磨を施しております。
付属品スポンジパッキン種類525寸法L(mm)50寸法H(mm)25寸法W(mm)5.5仕上バフシルバー適合厚さ(mm)5
ハンガードア錠 TSDシリーズ GOAL(ゴール)ハンガードア錠 TSDシリーズGOAL(ゴール)
6,898税込7,588
1組
3日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途ハンガードアなどシリーズTSDシリーズ仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通キー数3シリンダー6本ピンバックセット29
引戸用引手 SYS(シブタニ)引戸用引手SYS(シブタニ)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
材質スチール種類引手仕上ヘアーラインビスの呼び【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:2本付(Dt=40mm用)、【M4×D6×6サラ小ネジ】+SUS:2本付(Dt=36mm用)
白木角引手 アトムリビンテック白木角引手アトムリビンテック(1件のレビュー)
519税込571
1個
5日以内出荷
シデの生地をいかした引手です。
用途屋内の家具や、建具の引手に。材質/仕上シデ/生地種類取手寸法T(mm)2.5
調整戸車(木製引戸用) 家研販売調整戸車(木製引戸用)家研販売
12,980税込14,278
1箱(10個)
10日以内出荷
マルチ車高調整(調整方向:見付け・見込み) 完全防塵構造(車輪:ボールベアリング仕様) M型フレーム構造 アルミサッシにも適合
車輪径(Φmm)36材質(本体)スチール材質(車輪)ポリアセタール樹脂種類R型耐荷重(kg)40(2個)材質(軸受)ベアリング626ZZ耐久性15万回(メーカーテスト)
家庭用引戸クローザー ハウスクローザー外付けタイプ キャメル ダイケン家庭用引戸クローザー ハウスクローザー外付けタイプ キャメルダイケン
7,998税込8,798
1個
当日出荷
既存のVレール、Yレール式の引戸を、開けるとゆっくり閉まる半自動扉にできます。 プラスドライバー1本で取付、約3分間の簡単施工を実現しました。 ほぼ一定速度での閉扉が可能です。 右引き、左引き兼用タイプです。 20万回の耐久試験をクリアしています。
用途家庭用トラスコ品番848-9921セット内容駆動装置:1個、樹脂カバー:1個、ワイヤ固定ビス:1本、ワイヤ固定ビスキャップ:1個、戸当り材:2個、4×40ねじ:2本、4×6ねじ:1本材質駆動装置:スチール、樹脂、樹脂カバー:樹脂キャメル色、ワイヤー固定ビス:スチール、ワイヤー固定ビスキャップ:樹脂、戸当り材:ゴム、ねじ類:スチール質量(kg)0.48有効開口(mm)900以下開扉力(kg)0.7以下
引戸クローザー スライデックス 左引き用 扉幅900~1300用 ダイケン引戸クローザー スライデックス 左引き用 扉幅900~1300用ダイケン
35,980税込39,578
1個
10日以内出荷
トラスコ品番848-9945
引戸クローザー スライデックス 右引き用 扉幅1300~1500用 ダイケン引戸クローザー スライデックス 右引き用 扉幅1300~1500用ダイケン
34,980税込38,478
1個
10日以内出荷
トラスコ品番848-9944
スライデックス傾斜レールタイプ 右引き用 扉質量10~30kg用 ダイケンスライデックス傾斜レールタイプ 右引き用 扉質量10~30kg用ダイケン
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
スライデックス 木製ドア用プレート ダイケンスライデックス 木製ドア用プレートダイケン
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
トラスコ品番848-9955
パルステン敷居レール VW100C(M) ケージーパルテックパルステン敷居レール VW100C(M)ケージーパルテック
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SUS304 ♯400・SPH t=1.0
フラットレール FRS9 ケージーパルテックフラットレール FRS9ケージーパルテック
1,898税込2,088
1本(1830mm)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SUS304仕様掃出し口可高さ(mm)9堀込み寸法(mm)9×9
フラットレール VF9 ケージーパルテックフラットレール VF9ケージーパルテック
329税込362
1本(1830mm)ほか
4日以内出荷
材質特殊樹脂ウス茶仕様掃出し口可高さ(mm)9堀込み寸法(mm)9×9
フラットレール DYA12 ケージーパルテックフラットレール DYA12ケージーパルテック
999税込1,099
1本(1830mm)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質A6063S-T5仕様鍔付高さ(mm)12堀込み寸法(mm)12×12
フラットレール YA7 ケージーパルテックフラットレール YA7ケージーパルテック
739税込813
1本(1830mm)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。
材質A6063S-T5高さ(mm)7堀込み寸法(mm)12×7
フラットレール YA12 ケージーパルテックフラットレール YA12ケージーパルテック
999税込1,099
1本(1830mm)ほか
4日以内出荷
フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。
材質A6063S-T5高さ(mm)12堀込み寸法(mm)12×12
フラットレール UA9 ケージーパルテックフラットレール UA9ケージーパルテック
699税込769
1本(1830mm)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質A6063S-T5仕様掃出し口可高さ(mm)9堀込み寸法(mm)9×9
フラットレール UA12 ケージーパルテックフラットレール UA12ケージーパルテック
889税込978
1本(1830mm)ほか
4日以内出荷
材質A6063S-T5仕様掃出し口可高さ(mm)12堀込み寸法(mm)12×12
ステンレス重量戸車 溝R型 ヨコヅナステンレス重量戸車 溝R型ヨコヅナ
19,980税込21,978
1セット(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ溝R型仕様溝R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 トロ車型 ヨコヅナS45C重量戸車 トロ車型ヨコヅナ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプトロ車型仕様トロ車型・鉄枠枠厚(mm)4
鉄重量戸車 溝R型 ヨコヅナ鉄重量戸車 溝R型ヨコヅナ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(2個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。 溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
用途各種門扉・重量扉タイプ溝R車仕様溝R車・鉄枠(車は鉄鋳物)RoHS指令(10物質対応)対応
パッケンボックス - N アトムリビンテックパッケンボックス - Nアトムリビンテック
649税込714
1個
4日以内出荷
ロッカー用の小物入れ
S45C重量戸車 H型 ヨコヅナS45C重量戸車 H型ヨコヅナ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
タイプH型RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車(H型)車のみ ヨコヅナS45C重量戸車(H型)車のみヨコヅナ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
タイプH型付属品ボルト、ナットRoHS指令(10物質対応)対応
折戸用下部振止 両折用 アトムリビンテック折戸用下部振止 両折用アトムリビンテック
699税込769
1セット
5日以内出荷
折戸を閉じた際の戸先の振れを抑える事ができます。 吊元固定下レール無しタイプに使用する振止めです。
付属品+トラスタッピンねじ(3.5×25) 4本種別両折用材質POM仕上DG色
床付けガイド FG-890 アトムリビンテック床付けガイド FG-890アトムリビンテック
499税込549
1個
4日以内出荷
付属品+皿タッピンねじ(4×20)×3本材質鋼、POM仕上【本体】クロメート【カバー】黒
ロング手掛け WH-02 アトムリビンテックロング手掛け WH-02アトムリビンテック
1,098税込1,208
1個
当日出荷
RAシリーズはアルミ押出製の引き出し用取手です。 アルミ押出製ですので、取手のサイズを引き出しの前板や扉の幅にぴったりと合わせることができます。キッチンや洗面所、その他幅広い用途でご使用ください。
材質亜鉛合金サイズ90種類引手仕上シルバー塗装有効ねじ深さ(mm)8
ブレーキ作動板 アトムリビンテックブレーキ作動板アトムリビンテック
239税込263
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質PA66
引戸用戸当りクッション アトムリビンテック引戸用戸当りクッションアトムリビンテック(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
引戸が枠に当たる衝撃を和らげるクッションです。
用途一般住宅屋内用木製引戸材質EPDMゴムスポンジ長さ(m)10
ソフトクローズ側上部吊り車 FC-8000 アトムリビンテックソフトクローズ側上部吊り車 FC-8000アトムリビンテック
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
仕様金属ベアリング付属品+なべタッピンねじ(3.5×50)×3本材質(本体)PA66、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金
上レールエンドカバー AFD-1500 アトムリビンテック上レールエンドカバー AFD-1500アトムリビンテック
839税込923
1個
当日出荷から4日以内出荷
上レールエンドカバーは、レール端面が見えてしまうのを隠す化粧カバーです。
付属品+トラスM3×10 1本六角ナットM3 1個材質アルミ合金
上レールエンドカバー アトムリビンテック上レールエンドカバーアトムリビンテック
799税込879
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
上レールエンドカバーは、レール端面が見えてしまうのを隠す化粧カバーです。
付属品+トラスM3×10 1本六角ナットM3 1個材質アルミ合金
下がり KP-710 アトムリビンテック下がり KP-710アトムリビンテック
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
材質亜鉛合金付属品+皿木ねじ(3.1×16)×2本種類引手
キャッチ AFD-3000 アトムリビンテックキャッチ AFD-3000アトムリビンテック
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
上部レール端部に取付け、戸が枠に当たった際の跳ね返りや、レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。
材質POM、鋼適合レールAFD-1500、AFD-1300AFD-141、AFD-130
引戸金具・折戸金具