2,811件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製スライドレール セルフ&ソフトクロージング機構付 (2本1組) SUGICO(スギコ)ステンレス鋼製スライドレール セルフ&ソフトクロージング機構付 (2本1組)SUGICO(スギコ)
19,980税込21,978
1セット(2本)
4日以内出荷
アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質ステンレス(SUS304)/POM推奨ねじ【板金用】M4小ねじ(皿頭以外)【木板用】呼び4タッピンねじ(皿頭以外)関連資料寸法図(0.39MB)
セルフ&ソフトクロージング スライドレール(2本1組) SUGICO(スギコ)セルフ&ソフトクロージング スライドレール(2本1組)SUGICO(スギコ)
7,598税込8,358
1セット(2本)
3日以内出荷から4日以内出荷
アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12材質鋼(光沢クロメート処理)関連資料寸法図(0.42MB)
オールステンレス製スライドレール<3/4スライド>2本1組 SUGICO(スギコ)オールステンレス製スライドレール<3/4スライド>2本1組SUGICO(スギコ)
5,498税込6,048
1セット(2本)
4日以内出荷
オールステンレス鋼製で耐食性に優れています。3/4スライドの2段引のスライドレールです。レールの脱着はできません。
材質ステンレス(SUS304)推奨ねじM4なべ小ねじ、または呼び4なべタッピンねじ関連資料寸法図(0.28MB)
プッシュオープン スライドレール(2本1組) SUGICO(スギコ)プッシュオープン スライドレール(2本1組)SUGICO(スギコ)
7,098税込7,808
1セット(2本)
3日以内出荷から4日以内出荷
プッシュオープン機構付きのスライドレールです。 前板を押すだけで引き出しが開きます。そのためハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに仕上がります。新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。樹脂製スプリングが引き出しを完全に開けた際と、閉めた際の金属音を軽減します。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12/六角棒スパナ材質鋼(光沢クロメート処理)関連資料寸法図(0.53MB)
オールステン戸車 平 SUGICO(スギコ)オールステン戸車 平SUGICO(スギコ)
689税込758
1個
翌々日出荷
サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。
材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(軸)ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.07MB)車輪タイプ平型
ステン枠黒ナイロン戸車 SUGICO(スギコ)ステン枠黒ナイロン戸車SUGICO(スギコ)
449税込494
1個
翌々日出荷
車輪はナイロンを使用しています。耐摩耗性に優れています。
車輪径(Φmm)30材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロン材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)25関連資料寸法図(0.06MB)車輪タイプ平型
オールステンレスベアリング入戸車 平 SUGICO(スギコ)オールステンレスベアリング入戸車 平SUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
重い戸などに最適です。サッシ建具にも使用できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)※鉄ベアリング入材質(軸)ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.07MB)車輪タイプ平型
スベラーズ引手2号 K9(駒谷)スベラーズ引手2号K9(駒谷)
119税込131
1個
5日以内出荷
引手内側に引っ掛かりがあり、すべりにくくした引手です。
材質積層材寸法L(mm)56寸法W(mm)8.5H(mm)8.5
本黒檀 銀流面戸引手4号 K9(駒谷)本黒檀 銀流面戸引手4号K9(駒谷)
199税込219
1個
5日以内出荷
今や貴重となった本黒檀の引手です。
材質本黒檀寸法L(mm)69寸法W(mm)15H(mm)9
PRE-W160 UNION(ユニオン)PRE-W160UNION(ユニオン)
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
材質アルミ ユニフロストブラック質量(kg)1.13サイズL1000取付ビスΦ3.1(木ビス)ドア厚(mm)対応:40
PRE-W150 UNION(ユニオン)PRE-W150UNION(ユニオン)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
取付ビスΦ3.8(木ビス)
PRE-W151 UNION(ユニオン)PRE-W151UNION(ユニオン)
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
質量(kg)0.32寸法180×25×32取付ビスΦ3.8(木ビス)ドア厚(mm)対応:25
62x15mm/20mm ガイドローラー ポリウレタン製 エスコ62x15mm/20mm ガイドローラー ポリウレタン製エスコ
4,310税込4,741
1個
翌日出荷
荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です ボールベアリング
仕様●車輪径×幅(mm):62×15●軸径(mm):20●耐荷重(kg):105(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃(40℃以上では負荷容量が減少します。)●重量(g):98●材質:タイヤ/ポリウレタン、リム/スチールアズワン品番68-1883-29
40x13mm/10mm ガイドローラー ポリウレタン製 エスコ40x13mm/10mm ガイドローラー ポリウレタン製エスコ
5,270税込5,797
1個
翌日出荷
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能 耐摩耗性にも優れています リムは頑丈なスチール製 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です
仕様●車輪径×幅(mm):40×13●軸径(mm):10●耐荷重(kg):60(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃●重量(g):54●材質:タイヤ/ポリウレタンリム/スチールアズワン品番68-1883-30
P2レール トップ(エイト)P2レールトップ(エイト)
3,698税込4,068
1本
翌日出荷
戸車走行部に穴がないため、スムーズに走行します。
材質アルミ幅(mm)40高さ(mm)12
吊り車ベースカップ ノダ吊り車ベースカップノダ
999税込1,099
1個
7日以内出荷
付属品取付けネジ皿パイ4×30mm2本付
クローゼットピボット用 扉裏面ストッパー ノダクローゼットピボット用 扉裏面ストッパーノダ
999税込1,099
1個
7日以内出荷
付属品取付けネジトラスタッピング3.5パイ×25mm1本
クローゼットピボット用 六角スパナ ノダクローゼットピボット用 六角スパナノダ
799税込879
1個
7日以内出荷
商品タイプ四方枠・三方枠兼用
上吊り引込み戸用 引込み戸用手掛けフック ノダ上吊り引込み戸用 引込み戸用手掛けフックノダ
3,298税込3,628
1セット
7日以内出荷
付属品皿タッピングネジ3.5パイ×20mm2本寸法(mm)75×15×18
引戸用 振れ止め受け金具 ノダ引戸用 振れ止め受け金具ノダ
1,498税込1,648
1セット
7日以内出荷
付属品振れ止め受け金具1個、取付けネジ、ナベ頭3.5パイ×25mm2本
上用ピボット軸受け ノダ上用ピボット軸受けノダ
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
上用ピボットヒンジ ノダ上用ピボットヒンジノダ
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
下用ピボット軸受け ノダ下用ピボット軸受けノダ
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
下用ピボットヒンジ ノダ下用ピボットヒンジノダ
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
ドアストッパー ノダドアストッパーノダ
2,298税込2,528
1セット
7日以内出荷
土間部分の壁付けストッパー
寸法(mm)32.5×51×34
上吊り引込み戸用 ガイドピン用カールプラグ ノダ上吊り引込み戸用 ガイドピン用カールプラグノダ
599税込659
1袋
7日以内出荷
入数(本)3
収納扉用 戸当たり ノダ収納扉用 戸当たりノダ
699税込769
1セット
7日以内出荷
付属品取付けネジナベタッピング2.7パイ×20mm寸法(mm)35×13×10
真鍮 極上都締 トップ(エイト)真鍮 極上都締トップ(エイト)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
真鍮製の都ネジ締。超肉厚製の高耐久品です。
材質真鍮
戸車 トップ戸車トップ
139税込153
1個
翌日出荷
硝子障子用 エバテート(樹脂)丸戸車。鉄クロメートメッキ(枠)、樹脂(車)。
調整戸車 ヨコヅナ調整戸車ヨコヅナ
559税込615
1個
翌日出荷
調整戸車。ステンレス枠/ 樹脂戸車。調整高6mm。
車径(mm)30
調整戸車 ヨコヅナ調整戸車ヨコヅナ
329税込362
1個
翌日出荷
鉄枠調整LP戸車。調整高5mm。
車径(mm)30
調整戸車 ヨコヅナ調整戸車ヨコヅナ
389税込428
1個
翌日出荷
ステンレス枠調整LP戸車。調整高5mm。
車径(mm)30
調整戸車 ヨコヅナ調整戸車ヨコヅナ
389税込428
1個
翌日出荷
鉄枠調整ジュラコン(R)戸車。調整高5mm。
車径(mm)30
戸車 ヨコヅナ戸車ヨコヅナ
90税込99
1個
翌日出荷
硝子障子用LP丸戸車。鉄クロメートメッキ(枠)、ポリエチレン(車)。
MC防音重量戸車 スリムタイプ ヨコヅナMC防音重量戸車 スリムタイプヨコヅナ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。金属製車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性や耐薬品性に優れています。
用途門扉や出入口用扉など。トラスコ品番849-6422材質枠:SUS304、車輪:MC901形状V型車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)11溝深さ(mm)5取付高H(mm)54取付穴径P(mm)6.5取付ピッチ(mm)85許容荷重(daN)49取付座A(mm)110取付ピッチX(mm)85取付座B(mm)17
Yレール パルステンレスレールYレールパルステンレスレール
10,980税込12,078
1本
翌日出荷
ネジ止め・平面付けYレール(2本引戸用)戸車はY型V型どちらでも使用可能です。
用途学校、保育園等埃の多い場所に広く使用下さい。幅が40と狭い材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)3000幅(mm)40板厚(mm)0.8穴数20
パニックロック アルミニウム、スチール Dom Metaluxパニックロック アルミニウム、スチールDom Metalux
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
Unitecnic リムロッククロスバーは、1 つのロックポイントを備えたドア用です。アルミニウム、スチール、木製ドア、PVC プロファイル、非常出口用ドア、人通りの多い場所のドアなど、さまざまな用途に使用できます。ストライクプレート、ねじ、カバープレートが付属します。アルミバー素材スチール製ケース耐腐食処理RAL9006 グレー1150 mm バー1 点ロックダブルドアに対応
仕様●材質:アルミニウム、スチール●仕上げ:ラッカー●色:グレー●コード番号:205-5075アズワン品番65-7918-12
SW間仕切り用戸車 50mm 溝 ヨコヅナSW間仕切り用戸車 50mm 溝ヨコヅナ
8,798税込9,678
1個
当日出荷
2通りの向きで取付けることができます。高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。学校の教室や体育館など。
仕様●許容荷重(daN):73.5●許容荷重(kgf):75●車輪径(mm):50●車輪幅(mm):14●取付座A(mm)::140●取付座B(mm):20●取付穴径P(mm):6●取付高H1(mm):29●取付高H2(mm):28●溝深さ(mm):5.5●取付ピッチ(mm):120●ベアリング入ステンレス車(SUS303)●材質/仕上:枠:SUS304、車輪:SUS303●原産国:日本●コード番号:849-6639アズワン品番67-2240-45
引戸金具・折戸金具