引戸金具・折戸金具とは、建具金物のひとつ。引戸・折戸を設置するにあたって必要な吊り車やランナーなど各種用品が揃っています。内外どちらか一方に開閉するタイプの一般的な扉と違い、引戸・折戸は十分な床面積を確保できるため、住宅のバリアフリー化、リフォームなどで人気です。通行用の戸はもちろんのこと、収納スペースの引戸や折戸に関しても、ストレスのないスムーズ開閉のためには、用途に応じた適切な金具選びが大切になります。
2,811件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リバーシブル アルミ製 敷居レール 6分溝用 トップ(エイト)リバーシブル アルミ製 敷居レール 6分溝用トップ(エイト)
779税込857
1本
翌日出荷
U型V型Y型の戸車に対応したリバーシブル敷居レール
用途6分の敷居溝に使用材質アルミ断面寸法(mm)3.5×17.5
ステン甲丸レールB3 6×7.5 ケージーパルテックステン甲丸レールB3 6×7.5ケージーパルテック(1件のレビュー)
859税込945
1本
翌々日出荷
室内用ステンレス甲丸レールです
材質SUS304仕上生地寸法(幅W×高さH)(mm)6×7.5長さ(mm)1820穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5穴数6ヶ
引手・召合せ内外錠セット TOSTEM(LIXIL)引手・召合せ内外錠セットTOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
セット内容召合せ錠セットX1、引手錠セットX1、はさみナットX2、取付ネジセットX1、セットピンX1,キーX3、取扱説明書X1ブロンズ
引手 アトムリビンテック引手アトムリビンテック(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質真鍮付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)
フラットレール用戸車 YDST33 ケージーパルテックフラットレール用戸車 YDST33ケージーパルテック(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)33仕様調整式、ベアリング入、V・Y・T溝レール対応適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.2 1.0、(車)POM寸法(mm)33
鉄重量戸車平型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ鉄重量戸車平型 車のみ(ボルト・ナット付)ヨコヅナ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ平型付属品ボルト、ナット付RoHS指令(10物質対応)対応
公団・公社用戸車・車のみ ヨコヅナ公団・公社用戸車・車のみヨコヅナ(9件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質POMRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング戸車 TRUSCOベアリング戸車TRUSCO(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(2個)
当日出荷
用途屋内木製建具(敷居用)材質/仕上(枠)ステンレス鋼SUS304、(車)626ZZベアリング入デルリン車F1.5C9E14
V型調整戸車 エスコV型調整戸車エスコ(7件のレビュー)
1,060税込1,166
1セット(2個)
当日出荷
タイプ山V型エスコ品番EA986RF-11材質(車輪)ウレタン樹脂耐荷重(kg)15(2個)調整範囲(mm)(車高・調整方向/下側)6材質(軸受)Duメタルサイズ(mm)(掘込)長さ50×幅14×深さ26
KA型アングル車輪 伊藤鋳工KA型アングル車輪伊藤鋳工(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(金具)FC250形状固定ブレーキナシ材質(車輪)鋳鉄(V溝)金具仕上有色クロメートメッキ
網戸戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)網戸戸車(部品)TOSTEM(LIXIL)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
上部吊り車 AFD-2950 アトムリビンテック上部吊り車 AFD-2950アトムリビンテック
1,698税込1,868
1個
当日出荷
AFDシステム用上部吊り車です。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
付属品+なべタッピンねじ(3.5×30)2本材質本体:POM・PA66複合材・鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:PBT
敷居レール 永大産業敷居レール永大産業
5,398税込5,938
1本
11日以内出荷
長さ(mm)1700ブロンズ関連資料図面(0.03MB)
戸引手Atype(シリンダー錠) GIKEN(川口技研)戸引手Atype(シリンダー錠)GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質亜鉛合金種類引手錠(シリンダー錠)適合扉厚(mm)28~36
引手一体型引戸錠用鎌錠(DY1鎌錠・受座セット) GIKEN(川口技研)引手一体型引戸錠用鎌錠(DY1鎌錠・受座セット)GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から17日以内出荷
仕様一体型引戸錠専用の鎌錠ケース本体
調整戸車 TOSTEM(LIXIL)調整戸車TOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途クローゼット押入引戸用調整戸車
引戸戸車セット TOSTEM(LIXIL)引戸戸車セットTOSTEM(LIXIL)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
用途浴室引戸セット内容戸車×2、取付ネジセット×2シルバー
フジ門扉用枠付ガイドローラー ヤボシフジ門扉用枠付ガイドローラーヤボシ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ローラーにPOM(ポリアセタール)を使用している為軽快に作動します。内側、外側両方のローラーの調節ができます。取付は溶接・ビス止、いずれも可。
用途門扉用のガイドローラー(枠付)材質/仕上ローラー:POM(ポリアセタール)、枠:SPHC・クロメートメッキ種類新型適合扉厚(mm)60まで
フジキング重量戸車 V型 ヤボシフジキング重量戸車 V型ヤボシ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
HRシステム 2wayソフトクローズ上部吊り車 アトムリビンテックHRシステム 2wayソフトクローズ上部吊り車アトムリビンテック(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、(カップ)亜鉛合金、(車輪)POM、鋼付属品+なべタッピンねじ 3.5×30(3本)
ベスト 773N サイレントテーパー付戸車 BEST(ベスト)[金物]ベスト 773N サイレントテーパー付戸車BEST(ベスト)[金物]
429税込472
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)33材質枠:ステンレス(SUS304)、車:ポリアセタール樹脂(ベアリング入り)適合ねじ皿木ネジ3.1×20mm仕上ホーニング適合レールサイレントレール(No941S、941W、941T)
スリ車 SYS(シブタニ)スリ車SYS(シブタニ)
219税込241
1個
当日出荷
仕上台座:有色クロメート、車:生地
フラットレール AMW33・36 ケージーパルテックフラットレール AMW33・36ケージーパルテック(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(1830mm)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型、木ねじ入寸法B(mm)3穴数12
AVEDレール アトムリビンテックAVEDレールアトムリビンテック(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から4日以内出荷
ツバ付のため、床の切り込み部分を見せることなくすっきりときれいに仕上げられます。 ツバ部分が低くて緩やかな形状のため、歩行や運搬にほとんど支障がありません。
用途内装用下レール材質アルミ押出し材
引戸用調整ガイド FA-930-Y アトムリビンテック引戸用調整ガイド FA-930-Yアトムリビンテック(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。 上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸仕様左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm付属品+なべタッピンねじ4×50 1本形状Y型車輪径(Φmm)26材質(車輪)POM材質(ケース)PA66仕上DG色塗装適合レールNYレール(ツバ付き)適合扉幅(mm)24以上
調整戸車 FA-700 アトムリビンテック調整戸車 FA-700アトムリビンテック(18件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの上下・左右調整ができます。 戸の下面より取り付けるタイプのため、戸車が表面から見えません(調整は木口面から行えます) 取付けはワンタッチ、戸の加工穴に挿し込むだけでねじ止めは不用です。
用途一般住宅屋内用木製引戸タイプV型車輪径(Φmm)30材質(車輪)POM耐荷重(kg)25以下(引戸1枚、戸車2個使用時)材質(ケース)亜鉛合金仕上車輪/白、ケース/クロメート適合レールCVレール、AVEレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、真鍮Vレール、ウイングレール適合扉幅(mm)26以上
B型フラッター戸車ジュラコン(R)車 ヨコヅナB型フラッター戸車ジュラコン(R)車ヨコヅナ(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
タイプU型車輪径(Φmm)33質量(g)25耐荷重(kg)25(2ヶ当り)車輪POM成型加工枠厚(mm)1.6mm鉄芯棒5mm鉄
プラスチック戸引手 ハイロジックプラスチック戸引手ハイロジック(2件のレビュー)
259税込285
1袋(2個)
当日出荷
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ さまざまな建具にマッチする優美なデザイン
用途ふすまや引戸の引手に材質樹脂種類引手
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途玄関引戸車輪径(Φmm)35適合平行型(下框)形状Φ35丸タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)35本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)81×44×15
鋼板枠重量戸車 ダイケン鋼板枠重量戸車ダイケン(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。
材質枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
ロタ・重量戸車 (V型) ヨコヅナロタ・重量戸車 (V型)ヨコヅナ(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプV溝型材質(車輪)鋳物材質(枠)スチール
アルミ製耳付 Vレール 9×6 浜国アルミ製耳付 Vレール 9×6浜国
859税込945
1本
翌日出荷
PH型V戸車併用でより効果的な脱輪防止になります
用途一般室内家具建具用材質アルミ堀込み寸法(mm)9×6
調整戸車(木製引戸用)03型 家研販売調整戸車(木製引戸用)03型家研販売
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)30材質(本体)軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)30/2
木製引戸用 調整戸車 K3型 家研販売木製引戸用 調整戸車 K3型家研販売(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用車輪径(Φmm)30長さ(mm)86幅(mm)13.2高さ(mm)24.5軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
ベスト 345 内丸引手 105ミリ BEST(ベスト)[金物]ベスト 345 内丸引手 105ミリBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス製の引手。
用途引戸に使用する引手幅(mm)29全長(mm)105奥行(mm)10寸法F(mm)88.4材質ステンレス鋼SUS304サイズ105取付ねじ皿木ネジ2×16mm寸法G(mm)19
引戸用ソフトクローズ WAKI(和気産業)引戸用ソフトクローズWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
室内の木製引き戸専用。閉まる直前に、自動でゆっくり閉まるので、衝突音が少ない。左・右閉じ引き戸両方に対応。
材質本体、POM、ステンレス、化粧カバー、鋼
AGRガイドローラーミニタイプ3号 アトムリビンテックAGRガイドローラーミニタイプ3号アトムリビンテック(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
AS上部レールの中を走行する設計となっております。 戸の上下調整を行ってもキャッチ力が一定です。
用途家具用引戸金具セット 食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。材質6ナイロン推奨ねじ+皿木ネジ2.7×16
S型敷居レール戸車 M45・MS45 ケージーパルテックS型敷居レール戸車 M45・MS45ケージーパルテック(4件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)45適合(参考扉重量)45kg寸法(mm)45
ベアリング入 ジュラコン(R)車 車のみ ヨコヅナベアリング入 ジュラコン(R)車 車のみヨコヅナ(6件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
網戸用取替戸車 中芯タイプ戸車のみ ハイロジック網戸用取替戸車 中芯タイプ戸車のみハイロジック(11件のレビュー)
429税込472
1袋(2個)
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
適合ねじ(mm)約2.8×6入数(個)2
引戸金具・折戸金具