引戸金具・折戸金具とは、建具金物のひとつ。引戸・折戸を設置するにあたって必要な吊り車やランナーなど各種用品が揃っています。内外どちらか一方に開閉するタイプの一般的な扉と違い、引戸・折戸は十分な床面積を確保できるため、住宅のバリアフリー化、リフォームなどで人気です。通行用の戸はもちろんのこと、収納スペースの引戸や折戸に関しても、ストレスのないスムーズ開閉のためには、用途に応じた適切な金具選びが大切になります。
2,811件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S型敷居レール戸車 M45・MS45 ケージーパルテックS型敷居レール戸車 M45・MS45ケージーパルテック(4件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)45適合(参考扉重量)45kg寸法(mm)45
チリダシ引手薄口 宇佐美工業チリダシ引手薄口宇佐美工業
75税込83
1個
当日出荷
材質ステンレスSUS304仕上ヘアーライン
網戸用取替戸車 中芯タイプ戸車のみ ハイロジック網戸用取替戸車 中芯タイプ戸車のみハイロジック(11件のレビュー)
429税込472
1袋(2個)
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
適合ねじ(mm)約2.8×6入数(個)2
網戸用取替戸車 三協A左右 ハイロジック網戸用取替戸車 三協A左右ハイロジック(13件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
セット内容左右1セット備考サンミッテⅡ網戸用
掘込用レール アトムリビンテック掘込用レールアトムリビンテック(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌日出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴間隔(mm)300ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
C-1000 重量戸車スチール MK(丸喜金属本社)C-1000 重量戸車スチールMK(丸喜金属本社)(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
密閉防塵式。 50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
タイプV型材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)
鴨居レール BEST(ベスト)[金物]鴨居レールBEST(ベスト)[金物]
1,398税込1,538
1本
翌日出荷
貼付テープ付き
材質樹脂長さ(mm)3600幅(mm)22.7深さ(mm)13.5
ヤボシ ウレタン戸車 ツチノヤボシ ウレタン戸車ツチノ
499税込549
1パック(2個)
当日出荷から6日以内出荷
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
材質(枠)SPCCクロメート仕上材質(外輪)ウレタン付属品取付用ネジ(クギ)材質(リベット)SWCH-8R
セルフィールラインⅢ内装ドア 引戸 引手 TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア 引戸 引手TOSTEM(LIXIL)
559税込615
1個
当日出荷
シャインニッケル関連資料組合せ資料(0.66MB) 組み合わせ表(0.45MB) 組み合わせ表2(0.66MB)
鉄重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナ鉄重量戸車 VH兼用型ヨコヅナ(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)
網戸用取替戸車 YKKビス止1 ハイロジック網戸用取替戸車 YKKビス止1ハイロジック(19件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
セット内容左右1セット備考K-92800型2Mタイプ
網戸用戸車 共栄用偏芯タイプ ハイロジック網戸用戸車 共栄用偏芯タイプハイロジック(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(2個)
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
セット内容左右各1個
引戸部品 案内 ハイロジック引戸部品 案内ハイロジック(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
引き戸・折れ戸金具シリーズ
TR435UVYレール 2連(P-39) トップ(エイト)TR435UVYレール 2連(P-39)トップ(エイト)
2,998税込3,298
1本
翌日出荷
U型V型Y型の戸車が使用できるレールです。
幅(mm)79寸法(mm)芯々:39
イーグル塩ビスーパーレール七分 浜国イーグル塩ビスーパーレール七分浜国
629税込692
1本
翌日出荷
木の色に良く合います
用途7分の敷居に納める材質塩ビ納まり寸法(mm)3.8×20.5
下ガイド用レール アトムリビンテック下ガイド用レールアトムリビンテック
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミ押し出し材シルバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿
クローゼット折れ戸用丁番(FNM*103) TOSTEM(LIXIL)クローゼット折れ戸用丁番(FNM*103)TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
セット内容取付ねじ付き(皿タッピンねじΦ3×20:8本)適合RLⅠ、WLⅠ、WLアウ
フジキング重量戸車 H型 ヤボシフジキング重量戸車 H型ヤボシ(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
HRシステム キャッチ アトムリビンテックHRシステム キャッチアトムリビンテック
299税込329
1個
当日出荷
付属品+トラスタッピンねじ3.5×20(2本)材質ステンレス鋼
ベスト 774 スムースローラー BEST(ベスト)[金物]ベスト 774 スムースローラーBEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
999税込1,099
1箱(2個)
当日出荷
車輪径(Φmm)30材質枠:鋼板、車:デルリン(ベアリング入り)適合ねじ皿木ネジ2.7×20mmドア厚(mm)30以上
家庭用引戸クローザー ハウスクローザー外付けタイプ ブロンズ ダイケン家庭用引戸クローザー ハウスクローザー外付けタイプ ブロンズダイケン(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
トラスコ品番848-9920
フラットレール AYW33・36 ケージーパルテックフラットレール AYW33・36ケージーパルテック
2,298税込2,528
1本(1830mm)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。 密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。
材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型、木ねじ入穴数12
ステンレス重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナステンレス重量戸車 VH兼用型ヨコヅナ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車VH兼用型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ鉄重量戸車VH兼用型 車のみ(ボルト・ナット付)ヨコヅナ(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様ボルト・ナット付RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車溝R型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ鉄重量戸車溝R型 車のみ(ボルト・ナット付)ヨコヅナ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。 溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
用途各種門扉・重量扉タイプ溝R型仕様ボルト・ナット付RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトクローズ上部吊り車 FC-292 アトムリビンテックソフトクローズ上部吊り車 FC-292アトムリビンテック(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
仕様金属ベアリング付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金
ベアリング入鉄底車 ヨコヅナベアリング入鉄底車ヨコヅナ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcタイプ袖型枠厚(mm)鉄2mm芯棒鉄8mm
折戸金物 ブラケット上・下 ハイロジック折戸金物 ブラケット上・下ハイロジック(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
引き戸・折れ戸金具シリーズ
ナイロン戸車 平 ハイロジックナイロン戸車 平ハイロジック(2件のレビュー)
349税込384
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
LP戸車プラス ヨコヅナLP戸車プラスヨコヅナ(4件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
Vレールフラッターレール用戸車です。
材質(車輪)LPプラス成型加工耐荷重(kg)20(2ヶ当り)
下部ピボット受け(HD SYSTEM) アトムリビンテック下部ピボット受け(HD SYSTEM)アトムリビンテック(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのしたレールを使用しない際の下部ピボット受け金具です。
用途収納折戸専用付属品+なべタッピンねじ3.5×20材質/仕上鋼/クロメート
ST 薄口チリ出し戸引手 APLUS(クマモト)ST 薄口チリ出し戸引手APLUS(クマモト)(8件のレビュー)
71税込78
1個
当日出荷から3日以内出荷
付属品(+)皿木ネジ材質SUS304
真鍮丸球ネジ締 WAKI(和気産業)真鍮丸球ネジ締WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠寸法B(mm)31寸法C(mm)22寸法D(mm)30
真鍮メッキ中折ネジ締 WAKI(和気産業)真鍮メッキ中折ネジ締WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠付属品木ねじ(2.7×16mm)材質(本体)亜鉛ダイカスト、(受座)真鍮メッキ寸法(mm)30
引戸用取替調整戸車 ハイロジック引戸用取替調整戸車ハイロジック
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
大手建材メーカー、純正戸車交換用部品破損や動きの悪い戸車の交換にコマの調整機能付きです木製引戸用左右兼用現在取り付けされている戸車と、サイズ・仕様を比較し、商品を選定してください。お問い合わせいただいての、適合可否、選定はできかねます。交換用ですので、現在取り付けされている戸車とは、形状や色、仕様など異なる場合がございます。
適合引戸用材質ポリアセタール樹脂
ホームフロアレール ダブル 浜国ホームフロアレール ダブル浜国
3,500税込3,850
1本
翌日出荷
バリアフリー対応型面付Vレール
用途一般室内建具用
鋼板枠 UD調整戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)鋼板枠 UD調整戸車(BR入)MK(丸喜金属本社)
639税込703
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上)車輪径(Φmm)30ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
ステンレス埋込レール用埋込足 シングル1連用 ケージーパルテックステンレス埋込レール用埋込足 シングル1連用ケージーパルテック
69税込76
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製甲丸レール用1本(シングル仕様)用埋込足
材質SPCC-S仕上生地適合レールステンレス甲丸レールP4
戸車 V型 K9(駒谷)戸車 V型K9(駒谷)(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から5日以内出荷
ベアリング入りです。 ビス2個付属しております。
付属品ビス2本入り材質(車輪)ジュラコン(R)タイプV型寸法C(mm)14材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
戸車 平型 K9(駒谷)戸車 平型K9(駒谷)(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
ベアリング入りです。 ビス2個付属しております。
付属品ビス2本入りタイプ平型寸法D(mm)11寸法E(mm)Φ4寸法C(mm)14材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
引戸金具・折戸金具