引戸金具・折戸金具とは、建具金物のひとつ。引戸・折戸を設置するにあたって必要な吊り車やランナーなど各種用品が揃っています。内外どちらか一方に開閉するタイプの一般的な扉と違い、引戸・折戸は十分な床面積を確保できるため、住宅のバリアフリー化、リフォームなどで人気です。通行用の戸はもちろんのこと、収納スペースの引戸や折戸に関しても、ストレスのないスムーズ開閉のためには、用途に応じた適切な金具選びが大切になります。
2,811件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調整戸車(ブレーキ機構付) TOSTEM(LIXIL)調整戸車(ブレーキ機構付)TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途減速付調整戸車仕様ブレーキ機構付セット内容本体×1、取付ネジセット×1
引手 TOSTEM(LIXIL)引手TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
フジキング重量戸車 V型 車のみ ヤボシフジキング重量戸車 V型 車のみヤボシ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(ボルト・ナット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
鉄枠調整戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)鉄枠調整戸車FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(12個)
当日出荷から3日以内出荷
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。鉄枠ベアリング入りで動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
セミブルック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)セミブルックFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
鋳物の滑車(枠表面は黒塗り仕様)、ロープを通し滑車として使用します。
材質鋳物黒色塗装仕様JANシール付
吸盤固定機能付き サポートハンドル ノムラテック吸盤固定機能付き サポートハンドルノムラテック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
サッシ窓、引き戸用ハンドルです。ワンタッチで吸盤引き戸の開閉が楽に行えます。
引手 アトムリビンテック引手アトムリビンテック(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から5日以内出荷
厚みを感じさせるツバのデザインが、質感を向上させています。 黒塗装は、キズのつきにくい丈夫な粉体塗装です。
材質ステンレス鋼(SUS430J1L)
手掛け兼用引手 アトムリビンテック手掛け兼用引手アトムリビンテック(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ABS付属品皿木ねじ2.1×16(2本)
ステンレス重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナステンレス重量戸車 VH兼用型ヨコヅナ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
アームストッパー高受 アトムリビンテックアームストッパー高受アトムリビンテック
4,298税込4,728
1個
当日出荷
堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア付属品+皿タッピンねじ(4×25)×2本、+なべタッピンねじ(4×25)×3本種別高受材質ステンレス鋼サイズ232型仕上生地ヘアーライン開き角度(度)(ドア)100以内
ランプ印 ステンレス鋼製 角戸引手 SKH型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 角戸引手 SKH型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
ロングセラーのステンレス鋼製角戸引手です。本品は手掛かりがあります。
ブラック種類角戸引手材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)材質(裏カバー)ハイインパクトスチロール仕上表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック寸法H(mm)2.2
LP戸車プラス ヨコヅナLP戸車プラスヨコヅナ(4件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
Vレールフラッターレール用戸車です。
材質(車輪)LPプラス成型加工耐荷重(kg)20(2ヶ当り)
1507戸当 アトムリビンテック1507戸当アトムリビンテック(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
取付け後は、ねじの頭がまったく見えません。
用途主に屋内用付属品(+)皿タッピンねじ3.5×30 3本材質(本体)鋼・エラストマー(取付け座)鋼
上部吊り車(HR SYSTEM) アトムリビンテック上部吊り車(HR SYSTEM)アトムリビンテック(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズ上部吊り車。
アルミ敷居レール トップ(エイト)アルミ敷居レールトップ(エイト)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
翌日出荷
リフォームによく利用されています
用途敷居の上からかぶせます7分溝用材質アルミ長さ(mm)4000ブロンズ
調整戸車(木製引戸用)K5型 家研販売調整戸車(木製引戸用)K5型家研販売
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)36材質(本体)ステンレス軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)35/2
オイルナイロン戸車 平 2個入 3Bシリーズ BEAVER(ビーバー)オイルナイロン戸車 平 2個入 3BシリーズBEAVER(ビーバー)
369税込406
1パック(2個)
当日出荷から11日以内出荷
建築金物シリーズ戸車です。
ステンレス埋込レール 6.8×20 ケージーパルテックステンレス埋込レール 6.8×20ケージーパルテック
1,898税込2,088
1本
欠品中
ステンレス製甲丸埋込レールです
材質SUS304仕上生地寸法(幅W×高さH)(mm)6.8×20長さ(mm)1820穴サイズ(mm)6.5×10小判穴穴数6ヶ(楕円)仕様適用埋込足:SUA1・SUA2(別売)
積層舟底引手 K9(駒谷)積層舟底引手K9(駒谷)
179税込197
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付箇所に合わせて、サイズ・色からお選び下さい。
材質積層強化木RoHS指令(10物質対応)対応
下部ガイド アトムリビンテック下部ガイドアトムリビンテック
479税込527
1個
当日出荷
ガイドを前後に調整できるため、前後調整付き上部吊り車の下ガイドに適しています。ガイド部はカバー付きですので、建具とのスリ音を減少させます。
付属品トラスタッピンねじ3.5×20 2本材質鋼、POM鋼部:アンバー、POM部:黒
AFDシステム 吊元仮固定キャッチ アトムリビンテックAFDシステム 吊元仮固定キャッチアトムリビンテック
469税込516
1個
当日出荷
用途上部レールに後付できます。材質POM、鋼適合レールAFD-1500、AFD-130
引手内外錠・召合せ外錠セット TOSTEM(LIXIL)引手内外錠・召合せ外錠セットTOSTEM(LIXIL)
6,598税込7,258
1セット
当日出荷から5日以内出荷
セット内容本体×2、ケース×1、ハサミナット×2、キー×3、取付ネジセット×1、取付説明書同梱
フジキング重量戸車 H型 ヤボシフジキング重量戸車 H型ヤボシ(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
アルミアミ戸レール上 光モールアルミアミ戸レール上光モール(2件のレビュー)
549税込604
1本
3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1820幅(mm)12高さ(mm)15穴径(Φmm)2表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
メタル入り取替戸車ステンレス車 ヨコヅナメタル入り取替戸車ステンレス車ヨコヅナ(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から3日以内出荷
ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc.外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
チリ出し引き手 ACE(エース)チリ出し引き手ACE(エース)
219税込241
1パック(2個)
当日出荷
用途室内、玄関、家具等のあらゆる一般引戸に使用。材質ステンレスSUS304種類引手仕上ヘアーライン
Vレール戸車V型ステンレス枠 ハイロジックVレール戸車V型ステンレス枠ハイロジック(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(2個)
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ山V型材質ステン枠/ジュラコン(R)車
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラスタイプ丸型車輪径(Φmm)28適合階段型、平行型(下框)材質ステンレス形状Φ28丸耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
プーリー90 イースタン精工プーリー90イースタン精工(19件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ボールベアリング入で、静音、高荷重設計です。
用途ワイヤを使用した滑車として。 ワイヤを使用の場合のテンション・滑車に。 ドアレールを使用した戸車に。外径(Φmm)90トラスコ品番384-7764材質スチール(SPCC材)/三価ユニクロメッキ付幅(mm)11質量(g)182内径(Φmm)10溝径(Φmm)78.8
ST 関止 APLUS(クマモト)ST 関止APLUS(クマモト)
179税込197
1個
当日出荷
用途引分戸のストッパーとして材質(本体)SUS304仕上RoHS指令(10物質対応)対応
引戸錠 ウエスト引戸錠ウエスト
4,998税込5,498
1パック
6日以内出荷から8日以内出荷
材質【マテリアル】アルミ適合扉厚(mm)25.5~313本
ワンタッチ式 ナイロン戸車 平型 SUGICO(スギコ)ワンタッチ式 ナイロン戸車 平型SUGICO(スギコ)
90税込99
1個
当日出荷から翌々日出荷
引戸などに留め具を必要とせず、ワンタッチで固定できます。車輪の脱着が簡単にできます。プラスチック成形品なので、サビません。
材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンタイプ平型開口寸法(mm)35-36×12.5-13車輪タイプ平型
甲丸レール パルステンレスレール甲丸レールパルステンレスレール
7,598税込8,358
1本
翌日出荷
ネジ止め・平面付け甲丸レール(引違い戸用)。
用途山レールで脱輪しにくく、雨水等の侵入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です.面付加工で施工が容易です材質ステンレス(SUS304)幅(mm)80板厚(mm)1取付芯々(mm)36
ホームフロアレール トリプル 浜国ホームフロアレール トリプル浜国
8,398税込9,238
1本
翌日出荷
バリアフリー対応型面付Vレール
用途一般室内建具用
戸車 新日軽(LIXIL)戸車新日軽(LIXIL)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
サッシ戸車 TOSTEM(LIXIL)サッシ戸車TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
網戸戸車(左右セット) TOSTEM(LIXIL)網戸戸車(左右セット)TOSTEM(LIXIL)
3,098税込3,408
1セット(2個)
当日出荷
用途NT網戸戸車適合NT網戸86.8~94.6セット内容本体×2(LRセット)材質樹脂ホワイト/ベージュ
セパレートタイプ引戸錠用鎌錠(D2鎌錠・受座セット) GIKEN(川口技研)セパレートタイプ引戸錠用鎌錠(D2鎌錠・受座セット)GIKEN(川口技研)
2,498税込2,748
1組
当日出荷から22日以内出荷
材質セパレートタイプ引戸錠専用の鎌錠ケース本体
ストッパー(スチール製) ヤボシストッパー(スチール製)ヤボシ
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
トラックレールの鉄製エンドカバー
用途トラックレール端部のブラケットにはめ込んで使用し、吊り車の脱落を防止します。材質SPHC仕上ウレタン塗装設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
HDシステム 上部案内ランナー アトムリビンテックHDシステム 上部案内ランナーアトムリビンテック
439税込483
1個
当日出荷
材質PE、鋼仕上乳白
引戸金具・折戸金具