引戸金具・折戸金具 :「アウトセット」の検索結果
引戸金具・折戸金具とは、建具金物のひとつ。引戸・折戸を設置するにあたって必要な吊り車やランナーなど各種用品が揃っています。内外どちらか一方に開閉するタイプの一般的な扉と違い、引戸・折戸は十分な床面積を確保できるため、住宅のバリアフリー化、リフォームなどで人気です。通行用の戸はもちろんのこと、収納スペースの引戸や折戸に関しても、ストレスのないスムーズ開閉のためには、用途に応じた適切な金具選びが大切になります。
関連キーワード
用途SD-OSとFCW-8000-Kと組み合わせて使用します。
全長(mm)2400
材質アルミ押出し材
色シルバー
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
1本
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
引戸をアウトセット施工する場合に使用する戸当りです。本体はゴムで覆われているので、安全面に優れ見た目にもすっきりと納まります。
用途主に屋内用。床付け
材質(バンパー)エラストマー(取付け座)鋼
付属品(+)なべタッピンねじ4×25
戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)
材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
ベアリング金属ベアリング
適合レールAFD-1500H、AFD-1300H
適合扉厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)30以下
アウトセット引戸に最適な錠前です。
アウトセット以外の通常の引違い戸も施錠できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
材質ストライク/ステンレス鋼
材質(本体)亜鉛合金
戸の重量20Kg以下の比較的中量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-3Nシリ-ズの左用下部ガイド。
用途アウトセット用収納折戸用
材質/仕上6ナイロン、亜鉛合金/白色、クロメート
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
戸の重量20Kg以下の比較的中量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-3Nシリ-ズの右用下部ガイド。
用途アウトセット用収納折戸用
材質/仕上6ナイロン、亜鉛合金/白色、クロメート
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
戸の重量20Kg以下の比較的重量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-3Nシリ-ズの下部吊元固定金具。
用途アウトセット用収納折戸用
材質/仕上亜鉛合金/クロメート
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
戸の重量20Kg以下の比較的中量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-3Nシリ-ズの右用上部吊り車
用途アウトセット用収納折戸用
材質/仕上6ナイロン、亜鉛合金/白色、クロメート
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-2Nシリ-ズの左用下部ガイド。
用途アウトセット用収納折戸用
材質/仕上6ナイロン、亜鉛合金/白色、クロメート
ベアリング金属ベアリング
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズ上部吊り車。
戸の重量20Kg以下の比較的中量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-3Nシリ-ズの左用上部吊り車。
用途アウトセット用収納折戸用
材質/仕上6ナイロン、亜鉛合金/白色、クロメート
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-2Nシリ-ズの右用下部ガイド。
用途アウトセット用収納折戸用
材質/仕上6ナイロン、亜鉛合金/白色、クロメート
ベアリング金属ベアリング
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
FA-1000-BY、FA-160-Y専用の面付けレールです。
レールの立ち上がりは3.5mmと低く、邪魔になりません。
用途脱輪しにくいY型レールなので、アウトセットの引戸に有効です。
材質アルミ押出し材
アウトセットの家具用木製引き戸の金具セットです。1枚扉のキャビネット用
用途家具用木製引き戸
適合扉質量(kg)16以下
扉高さ(mm)1400以下
扉幅(mm)1000以下
適合扉厚(mm)16-19
取付ハウジング、ランニングギアは差し込み、ガイドは扉にネジ止め、ドアストッパー:上部レールにスライド取付用
調整機能調整機能 ランニングギアで高さ +2 / -1 mm
材質プラスチック
モーション V 30/40 FB用のシンクロバーです。アウトセットまたはフラッシュスイングアウト扉 15-40/25-30kg 用
用途扉の取付け
仕上クロームメッキ
材質スチール
種別シンクロバー
1個
¥6,998
税込¥7,698
21日以内出荷
アウトセットの家具用木製引き戸の金具セットです。両側ソフトクローズユニット付き扉用
用途家具用木製引き戸
扉幅(mm)830以上
適合扉質量(kg)70以下
取付ランニングギア・ガイドはネジ止め、レールはネジ止めまたはクリップ固定
調整機能ランニングギアで高さ +5 / -0mm
セット内容ランニングギア 6 個ガイド 6 個ドアエントランス 3 個ドアストッパー (ストッパー 4 個/ソフトクローズユニット 6 個付) 10 個プルインダンパー (マグネット付きオイルダンパー) 3 個グリッププロテクション 2 個
仕様扉下までの寸法:床から17mm以上、ソフトクローズユニット両側付
アウトセットの家具用木製引き戸の金具セットです。両側ソフトクローズユニット付き扉用
用途家具用木製引き戸
扉幅(mm)600以上
適合扉質量(kg)70以下
取付ランニングギア・ガイドはネジ止め、レールはネジ止めまたはクリップ固定
調整機能ランニングギアで高さ +5 / -0mm
セット内容ランニングギア 4 個ガイド 4 個ドアエントランス 2 個ドアストッパー (マグネットエンドストッパー 4 個/プルインダンパー 4 個付) 8 個プルインダンパー (マグネット付きオイルダンパー) 2 個グリッププロテクション 1 個
仕様扉下までの寸法:床から17mm以上、ソフトクローズユニット両側付
扉を横に持ち出しながら開くスイング扉です。ソフトクローズユニット付、アウトセットまたはフラッシュスイングアウト扉 15-40/25-30kg 用
用途扉の取付け
内寸幅(mm)980-1180
適合扉質量(kg)25-30
仕上グレー
1セット
¥88,980
税込¥97,878
23日以内出荷
扉を横に持ち出しながら開くスイング扉です。ソフトクローズユニット付、アウトセットまたはフラッシュスイングアウト扉 15-40/25-30kg 用
用途扉の取付け
適合扉質量(kg)15-40
仕上グレー
付属品+なべタッピンねじ3.5×30 2本
材質(本体)POM、PA66複合材、鋼
材質(車輪)PBT
ねじ結合ねじ:+皿小ねじ4×15
仕上茶色
材質(カップ部)亜鉛合金
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚扉、または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
用途引き戸
耐荷重(kg)(2枚扉用)60
取付扉幅:アウトセットの場合:890 - 1800mm、インセットの場合:888 - 1800mm、扉厚:ハンドル高さ含む:16 - 43mm
調整機能調整機能 高さ -4 / +6 mm
セット内容2 枚扉システム用スライドユニット 左右各1 個上下レールセット レール固定クリップ付 1 セット上部レールカバー 1 個
仕様ソフトクローズユニット付
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
- ドア・扉金物
- 窓用金物
- 家具用金物
- パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
- 防犯補助用品
- ねじ・ボルト・ナット
- 引戸金具・折戸金具
- メーカー純正合鍵作成サービス
- 鍵・錠前
引戸金具・折戸金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。