幅広戸当リアトムリビンテック4日以内出荷から5日以内出荷
引戸に使用できる戸当りです。幅広のため、連動引戸の納まりに最適です。本体はゴムに覆われているため、安全面に優れています。
付属品なべタッピンねじ 4×25 5本材質バンパー:合成ゴム、取付け座:鋼
ベースアトムリビンテック10日以内出荷
材質ABS仕上ナチュラル(乳白色)定尺(mm)2500
引戸用戸当リクッション2 2500mmアトムリビンテック(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
ベースとクッションの2パーツ構造です。ベースはABS製でねじ止め可能です。クッションはエラストマー製(軟質・硬質の二層構造)で、ベースの両サイドに嵌め込んで取付けます(接着剤併用を推奨)。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質エラストマー定尺(mm)2500
上部戸当りアトムリビンテック4日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)亜鉛合金材質(バンパー)エラストマー付属品+なべ小ねじ(M4×25)×3本(FKレール用)+なべ小ねじ(M4×20)×3本(OSレール用)
コーナーガイドレールアトムリビンテック4日以内出荷
引戸用戸当りクッションに使用します。
左右に分割されているので、戸厚を選ばず取付けられます。
下部戸当りアトムリビンテック当日出荷
材質(本体)亜鉛合金材質(バンパー)エラストマー付属品+なべタッピンねじ(4×40)×3本
上枠付け戸当りアトムリビンテック(2件のレビュー)当日出荷
上枠に取り付けるタイプのため、足元に突出する物がなく、足元の安全が確保できます。
キャッチ付きタイプは、ドア開放保持のための煩しい掛金操作が不要です。
使用場所の状況に合わせて、ドアの開き角度は約130°以内の範囲で自由に設定可能です。
戸当りは右吊り・左吊り兼用となっています
用途一般住宅屋内用木製ドア材質キャッチ本体/亜鉛合金材質(ローラー部)POM仕上シルバー色塗装材質(バンパー)ポリエステルエラストマー材質(アーム)鋼材質(スライダー)PA66適合扉厚(mm)28以上保持力N(kgf)19.6(2)/ドア高さ1900mm×ドア幅650mm、ドア質量12kgの場合
1507戸当アトムリビンテック(2件のレビュー)当日出荷
取付け後は、ねじの頭がまったく見えません。
用途主に屋内用付属品(+)皿タッピンねじ3.5×30 3本材質(本体)鋼・エラストマー(取付け座)鋼
アウトセット戸当2型アトムリビンテック(4件のレビュー)当日出荷
引戸をアウトセット施工する場合に使用する戸当りです。本体はゴムで覆われているので、安全面に優れ見た目にもすっきりと納まります。
用途主に屋内用。床付け材質(バンパー)エラストマー(取付け座)鋼付属品(+)なべタッピンねじ4×25
開き戸用キャッチ(HR SYSTEM)アトムリビンテック当日出荷
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの片側開き戸を使用の際に、キャッチとしてご使用下さい。
用途収納折戸専用付属品+皿木ねじ2.4×13材質/仕上鋼、ABS樹脂/GB色塗装
DS戸当りアトムリビンテック5日以内出荷
用途一般住宅屋内用木製ドア材質(受金)鋼材質(本体)亜鉛合金材質(バンパー)ゴム(黒)
『引戸金具・折戸金具』には他にこんなカテゴリがあります
引戸金具・折戸金具 の新着商品
ページ: 1/ 3
スペーサーアトムリビンテック税込¥109¥99
調整戸車アトムリビンテック税込¥714¥649