82件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引出用ソフトクローザー ジョー・プリンス竹下引出用ソフトクローザージョー・プリンス竹下
939税込1,033
1個
5日以内出荷
・空気圧で衝撃を吸収する引き出し用アブソーバーです。・扉を閉める際はソフトクローズします。・後付け可能です。
用途キャビネット(引き出し)付属品ブラケット1個RoHS指令(10物質対応)対応
室内折戸用ソフトクローズヒンジ LAMP(スガツネ工業)室内折戸用ソフトクローズヒンジLAMP(スガツネ工業)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
室内折戸用のセンターヒンジです。閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることができます。(速度調整可)六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。
材質ポリアミド(PA)質量(kg)扉:15以下ブラック質量(g)102RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(cm)W9.38×H17×D6.95扉幅(mm)450以下扉高さ(mm)2700以下
マルチソフトクローズユニット アトムリビンテックマルチソフトクローズユニットアトムリビンテック
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
付属品MF-500(固定プレート)1セット(MF-200用:ノンヘッドコーススレッド4.8×18(5本)MF-620用:ノンヘッドコーススレッド4.8×18(1本)材質POM、PC、鋼仕上ハウジング部:黒
HRシステム 引き戸用クローザー アトムリビンテックHRシステム 引き戸用クローザーアトムリビンテック
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
引き戸用クローザーフリーストッパーなし アトムリビンテック引き戸用クローザーフリーストッパーなしアトムリビンテック
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
付属品トラスタッピンねじ4×30(2本)材質PC、POM、鋼仕上亜鉛メッキ
下荷重2wayソフトクローズ アトムリビンテック下荷重2wayソフトクローズアトムリビンテック
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
材質本体:PA66、POM、鋼 カップ:PA66 カバー:ABS
ボックス型レール サイドパネル高さ138mm用部品セット LAMP(スガツネ工業)ボックス型レール サイドパネル高さ138mm用部品セットLAMP(スガツネ工業)
28,980税込31,878
1セット(2個)
4日以内出荷
レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ138mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392
ボックス型レール サイドパネル高さ185mm用部品セット LAMP(スガツネ工業)ボックス型レール サイドパネル高さ185mm用部品セットLAMP(スガツネ工業)
28,980税込31,878
1セット(2個)
4日以内出荷
レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ185mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392
ボックス型レール サイドパネル高さ249mm用部品セット LAMP(スガツネ工業)ボックス型レール サイドパネル高さ249mm用部品セットLAMP(スガツネ工業)
36,980税込40,678
1セット(2個)
4日以内出荷
レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ249mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392
ソフトクローズ付きスライドレール アトムリビンテックソフトクローズ付きスライドレールアトムリビンテック(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(2本)
4日以内出荷から6日以内出荷
ソフトクローズ機構付きの3段引きスライドレールです(300mm、350mm、450mmは完全スライドではありません)。素早く閉めても、レールに内蔵のダンパーにより静かに閉まります。ゆっくり閉めても、レールに内蔵の引込み装置により確実に閉まります。 レールを最大まで引き出し、レバーを操作しながらさらに引き出すと、引出し側レールが取外せます。レールの取付けは、引出し側レールを中間レールに差込んでそのまま最後まで押込むだけで完了です。左右兼用タイプです。
材質レール本体:鋼、ボールベアリング:鋼仕上レール本体:ユニクロ推奨ねじトラスタッピンねじ 3.5(添付されていません)耐荷重N(kgf)294.2(30)/1セット(ただし引出し自重含む)
スライデックスソフトクローザー 水平レール引込み装置 ダイケンスライデックスソフトクローザー 水平レール引込み装置ダイケン
9,198税込10,118
1セット
当日出荷から10日以内出荷
アシストバネにより開扉力が軽減されています。左右兼用仕様です。引き込み装置はレール内蔵ですっきりとした納まりです。引き込み力が3段階で調整できます。戸袋納まり・標準納まり両方に使用できます。引戸が閉まりきる手前で引き込み機能が働き、最後まで手を添えなくてもゆっくりと確実に閉まります。
用途公共施設・一般家庭用。上吊り式木製引戸用の引き込み装置。セット内容レールL2000:1本、戸先側吊車:1個、戸尻側吊車:1個、引き込み装置:1個、取付ビス材質アルミレール、ガイドレール:アルミ形材(シルバー)、吊車:スチール・樹脂、引き込み装置:樹脂・アルミ形材2018年トラスコ掲載ページ2 0833
引戸クローザー スライデックス 左引き用 扉幅1300~1500用 ダイケン引戸クローザー スライデックス 左引き用 扉幅1300~1500用ダイケン
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
トラスコ品番848-9943
引戸クローザー スライデックス 戸当りスチール 左引き用 ダイケン引戸クローザー スライデックス 戸当りスチール 左引き用ダイケン
809税込890
1個
10日以内出荷
トラスコ品番848-9918
引戸クローザー スライデックス 戸当りスチール 右引き用 ダイケン引戸クローザー スライデックス 戸当りスチール 右引き用ダイケン
799税込879
1個
10日以内出荷
トラスコ品番848-9919
引戸クローザー スライデックス 右引き用 扉幅900~1300用 ダイケン引戸クローザー スライデックス 右引き用 扉幅900~1300用ダイケン
40,980税込45,078
1個
10日以内出荷
トラスコ品番848-9946
引戸クローザー スライデックス 右引き用 扉幅1300~1500用 ダイケン引戸クローザー スライデックス 右引き用 扉幅1300~1500用ダイケン
34,980税込38,478
1個
10日以内出荷
トラスコ品番848-9944
ダイケン スライデックス水平レールタイプ 左引き用 扉質量10~30kg用 ダイケンダイケン スライデックス水平レールタイプ 左引き用 扉質量10~30kg用ダイケン
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
スライデックス傾斜レールタイプ 左引き用 扉質量80~120kg用 ダイケンスライデックス傾斜レールタイプ 左引き用 扉質量80~120kg用ダイケン
57,980税込63,778
1個
10日以内出荷
トラスコ品番848-9933
スライデックス傾斜レールタイプ 右引き用 扉質量80~120kg用 ダイケンスライデックス傾斜レールタイプ 右引き用 扉質量80~120kg用ダイケン
57,980税込63,778
1個
10日以内出荷
トラスコ品番848-9934
スライデックス傾斜レールタイプ 右引き用 扉質量10~30kg用 ダイケンスライデックス傾斜レールタイプ 右引き用 扉質量10~30kg用ダイケン
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
スライディングクローザー 日東工器スライディングクローザー日東工器
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
ステンレス部材と機密性の高いシール構造の採用で浴室などの高湿度環境下でも長期間安定して使用することが可能です。 エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。 簡単操作で左右兼用を実現しています。 ドライバーなどで簡単に施工・閉じ速度の調整ができます。
用途水平式浴室用軽量建具用
薄型板金用補強プレート 292-0701 LAMP(スガツネ工業)薄型板金用補強プレート 292-0701LAMP(スガツネ工業)
399税込439
1個
4日以内出荷
DSTシリーズ専用の、取付側の板金を補強するプレートです。30×14、30×15の加工穴に対応します。
材質適合180°開き面付丁番(418-92型)、130°開き高さ調整機構付丁番(443-9001型)、180°開き連続扉用丁番(412-9004型)仕上光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
日東 スライディングクローザー 日東工器日東 スライディングクローザー日東工器
47,980税込52,778
1セット
翌々日出荷から8日以内出荷
重量ドアの開閉をスムーズ・快適に行えます。 エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。 制動ラックが長く、制動範囲が広くなっています。 簡単操作で左右兼用を実現しています。 ドライバーなどで簡単に施工ができます。
用途重量鋼製建具用。仕様傾斜式長さ(m)(レール)2.2制御方式流体摩擦抵抗方式圧力(初動開扉力)12.5~24.0N時間制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒最大ストローク(mm)1500駆動方式(閉駆動)レール傾斜方式耐久性開閉100万回以上適合扉80~150kg
引戸クローザ用戸当り RYOBI(リョービ)引戸クローザ用戸当りRYOBI(リョービ)
2,098税込2,308
1個
10日以内出荷
リョービ引戸クローザ用オプションパーツ
引戸クローザ用ガイドレール 木製ドア用 RYOBI(リョービ)引戸クローザ用ガイドレール 木製ドア用RYOBI(リョービ)
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷
リョービ引戸クローザ用オプションパーツ
仕様木製ドア用
引戸クローザ用ガイドローラー 二重引き・木製ドア用 RYOBI(リョービ)引戸クローザ用ガイドローラー 二重引き・木製ドア用RYOBI(リョービ)
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷
リョービ引戸クローザ用オプションパーツ
仕様二重引き用/木製ドア用
引戸クローザ用ガイドローラー 木製ドア用 RYOBI(リョービ)引戸クローザ用ガイドローラー 木製ドア用RYOBI(リョービ)
2,898税込3,188
1個
10日以内出荷
リョービ引戸クローザ用オプションパーツ
仕様傾斜タイプ/木製ドア用
引戸クローザ用マルチホールドオープン RYOBI(リョービ)引戸クローザ用マルチホールドオープンRYOBI(リョービ)
6,798税込7,478
1個
10日以内出荷
リョービ引戸クローザ用オプションパーツ
スライディングクローザー 木製建具用/水平式 日東スライディングクローザー 木製建具用/水平式日東
43,980税込48,378
1セット
8日以内出荷
木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途木製建具用。仕様閉駆動方式/ゼンマイバネ方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時)適合引込バネ/PS-04トラスコ品番463-9928質量(kg)7.79長さ(m)レ-ル/3.1制御方式流体摩擦抵抗方式適合幅(mm)1200~1600最大ストローク(mm)1500耐久性開閉100万回以上適合扉質量(kg)60~80初動開扉力(N)7.0~8.0
スライディングクローザー 木製建具用/水平式 日東スライディングクローザー 木製建具用/水平式日東
39,980税込43,978
1セット
8日以内出荷
木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途木製建具用。仕様閉駆動方式/ゼンマイバネ方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時)適合引込バネ/PS-04トラスコ品番463-9910質量(kg)6.25長さ(m)レ-ル/2.2制御方式流体摩擦抵抗方式適合幅(mm)700~1200最大ストローク(mm)1500耐久性開閉100万回以上適合扉質量(kg)60~80初動開扉力(N)7.0~8.0
スライディングクローザー 木製建具用/水平式 日東スライディングクローザー 木製建具用/水平式日東
38,980税込42,878
1セット
8日以内出荷
木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途木製建具用。仕様閉駆動方式/ゼンマイバネ方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時)適合引込バネ/PS-02トラスコ品番463-9880質量(kg)7.43長さ(m)レ-ル/3.1制御方式流体摩擦抵抗方式適合幅(mm)1200~1600最大ストローク(mm)1500耐久性開閉100万回以上適合扉質量(kg)10~30初動開扉力(N)3.5~4.6
スライディングクローザー 木製建具用/水平式 日東スライディングクローザー 木製建具用/水平式日東
36,980税込40,678
1セット
8日以内出荷
木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途木製建具用。仕様閉駆動方式/ゼンマイバネ方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時)適合引込バネ/PS-02トラスコ品番463-9871質量(kg)5.9長さ(m)レ-ル/2.2制御方式流体摩擦抵抗方式適合幅(mm)700~1200最大ストローク(mm)1500耐久性開閉100万回以上適合扉質量(kg)10~30初動開扉力(N)3.5~4.6
スライディングクローザー 木製建具用/傾斜式 日東スライディングクローザー 木製建具用/傾斜式日東
36,980税込40,678
1セット
8日以内出荷
木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途木製建具用。仕様閉駆動方式/レール傾斜方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時)トラスコ品番463-9782質量(kg)7.73長さ(m)レ-ル/3.1制御方式流体摩擦抵抗方式適合幅(mm)1200~1600最大ストローク(mm)1500耐久性開閉100万回以上適合扉質量(kg)30~80初動開扉力(N)5.4~12.5
スライディングクローザー 木製建具用/傾斜式 日東スライディングクローザー 木製建具用/傾斜式日東
33,980税込37,378
1セット
4日以内出荷
木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途木製建具用。仕様閉駆動方式/レール傾斜方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時)トラスコ品番463-9774質量(kg)6.2長さ(m)レ-ル/2.2制御方式流体摩擦抵抗方式適合幅(mm)700~1200最大ストローク(mm)1500耐久性開閉100万回以上適合扉質量(kg)30~80初動開扉力(N)5.4~12.5
引戸用ドアクローザー