25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面付けビス止めするだけで簡単に敷居が完成しますリフォーム新築どちらにも使用されています
用途ビス止め面付け穴加工なし敷居です 材質アルミ
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1820 幅(mm)12 高さ(mm)7.5 穴径(Φmm)2 表面処理アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1820 幅(mm)12 高さ(mm)15 穴径(Φmm)2 表面処理アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820 材質アルミA6063S-T5
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面付けビス止めするだけで簡単に鴨居が完成しますリフォーム新築どちらにも使用されています
用途ビス止め面付け穴加工なし鴨居です 材質アルミ
1本
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トップ(エイト)アルミ敷居レール
リフォームによく利用されています
用途敷居の上からかぶせます7分溝用 材質アルミ 長さ(mm)4000 ブロンズ
1本
6,598 税込7,258
翌日出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ 全長(mm)1820 質量(g)245
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色々な板材で、引き違い戸が作れるアルミ製のレールです。板厚が12mmであれば、合板・集成材・無垢板材など材種問わず使用できます。専用のレールなので、簡単に美しく、好きな大きさで扉を作成することが出来ます。
用途既存のボックスに扉を付けたい時やボックスもDIYで作って扉を取り付けたい時に使用出来ます。 材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様幅1645mm用 長さ(mm)1745 関連資料図面(0.06MB)
1本
1,998 税込2,198
17日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Yレール
材質アルミ 寸法(幅W×高さH)(mm)9.5×6.2
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

永大産業敷居レール
長さ(mm)1700 ブロンズ 関連資料図面(0.03MB)
1本
4,998 税込5,498
11日以内出荷

鴨居溝内の滑りがよくなりますリフォーム新設どちらにも使用されています
用途従来の鴨居溝(7分用)に取り付け仕様となっています 材質アルミ 長さ(mm)4000
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トップ(エイト)天井レール
様々な場面で引戸環境を簡単に作り出すことができます。静音を追求される場合や抵抗をつけたい場合、モヘヤを貼り付ける事により効果が得られます。
材質アルミ
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)直付レール 1.5間(3枚引違い)
材質アルミ 長さ(mm)2380(レール) 関連資料(0.25MB) ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外 枠外幅(mm)2430 枠寸法(mm)(見込み)固定155/ケーシング
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動きなめらか、彫り込み不要の建具用レール。脱輪防止効果。バリアフリー
材質アルミ 呼称35×3 サイズ(mm)1820
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品取付けネジ皿タッピング3パイ×16mm 長さ(mm)1782 商品タイプピボット・フルオープン兼用
1本
5,998 税込6,598
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取付けネジ皿タッピング3.5パイ×40mm6本 長さ(mm)1605
1本ほか
8,998 税込9,898
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)直付レール 1.5間(2枚引き)
材質アルミ 長さ(mm)2380(レール) 関連資料(0.09MB) ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外 枠外幅(mm)2430 枠寸法(mm)(見込み)固定155/ケーシング
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)直付レール 1間引違い
材質アルミ 長さ(mm)1596(レール) 関連資料(0.11MB) ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外 枠外幅(mm)1645 枠寸法(mm)(見込み)固定90/110/140/155/172/ケーシング
1本
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)直付レール 0.75間片引き
材質アルミ 長さ(mm)1141(レール) 関連資料(0.1MB) ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外 枠外幅(mm)1190 枠寸法(mm)(見込み)固定90/110/140/155/172/ケーシング
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)直付レール 1間幅狭片引き
材質アルミ 長さ(mm)1396(レール) 関連資料(0.1MB) ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外 枠外幅(mm)1445 枠寸法(mm)(見込み)固定90/110/140/155/172/ケーシング
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)直付レール 1間片引き
材質アルミ 長さ(mm)1596(レール) 関連資料(0.1MB) ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外 枠外幅(mm)1645 枠寸法(mm)(見込み)固定90/110/140/155/172/ケーシング
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミ 全長(mm)1820 ブロンズ サイズ66W タイプダブル アズワン品番64-7747-13
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷

材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理 部品名称ガイドレール
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820
1セット(10本)ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)