SDシステム上レールアトムリビンテック4日以内出荷
材質アルミ押出し材長さ(mm)3000仕上アンバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)端部より60、300間隔
SDシステム上レールアトムリビンテック4日以内出荷
材質アルミ押出し材長さ(mm)4000仕上シルバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)端部より60、300間隔
SDシステム上レールアトムリビンテック5日以内出荷
材質アルミ押出し材長さ(mm)4000仕上シルバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)端部より60、300間隔
下ガイド用レールアトムリビンテック当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ押し出し材色シルバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿
T型継ぎツバ付きアトムリビンテック5日以内出荷
付属品ノンヘッドコーススレッド4.8×45(9本)SW-930(誘導板)材質アルミ合金、PA66
L型継ぎツバ付きアトムリビンテック5日以内出荷
付属品ノンヘッドコーススレッド4.8×45(6本)SW-930(誘導板)材質アルミ合金、PA66
下部ガイドレールアトムリビンテック3日以内出荷
材質アルミ押し出し材色シルバーサイズ1300mmねじ穴Φ5穴ねじ穴間隔(mm)300
戸袋用開口側上部レールアトムリビンテック3日以内出荷
材質アルミ押出し材色シルバーサイズ425mmねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿、Φ5.5穴(トリガー取付用)ねじ穴間隔(mm)穴数3/戸先端部より60/175間隔
上部レールアトムリビンテック3日以内出荷から6日以内出荷
材質レール:アルミ押出し材 ラックギヤ:PC色シルバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)両端より15/300間隔
下溝用ガイドレールアトムリビンテック3日以内出荷から4日以内出荷
材質アルミ押出し材色シルバーねじ穴Φ5穴 Φ7.8皿
SWシステム 上部レール T型継ぎアトムリビンテック翌日出荷
フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でT字状に繋ぎます。材質アルミ合金、PA66付属品ノンヘッドコース スレッド 4.8×45 6本
SWシステム 上部レール L型継ぎアトムリビンテック翌日出荷
フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でL字状に繋ぎます。材質アルミ合金、PA66付属品ノンヘッドコース スレッド 4.8×45 4本
SWシステム 上部レール M型継ぎアトムリビンテック3日以内出荷から4日以内出荷
フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途パネル収納時に、開き戸パネルで収納スペースを覆って隠す納まりで使用します。材質アルミ押出し材、鋼色シルバー
アウトセット上部レール 2400mmアトムリビンテック4日以内出荷
用途SD-OSとFCW-8000-Kと組み合わせて使用します。全長(mm)2400材質アルミ押出し材色シルバーねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
HRシステム 上部レール 開口側アトムリビンテック8日以内出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。全長(mm)425材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴数3ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
HRシステム 上部レール 戸袋側アトムリビンテック8日以内出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
HRシステム 上部レール 開口側アトムリビンテック8日以内出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途開口側に必要な穴加工済みレールです。全長(mm)425材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴数3ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
HRシステム 上部レール 戸袋側アトムリビンテック8日以内出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
HRシステム 上部レールアトムリビンテック翌日出荷
トリガー穴加工済みレール。片側にFCX-292-K-H・FC-292-K-H用トリガー取付用Φ5.5穴加工済みレールです。
HDシステム 下部レールアトムリビンテック4日以内出荷
用途HD-72と組み合わせて使います。材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
下レールアトムリビンテック4日以内出荷
DW-131の幅狭タイプで、並列して使用しやすい幅32mmです。
材質アルミ押出し材色アルマイトシルバーねじ穴Φ3.8穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300
AFDシステム 上部レール 開口側アトムリビンテック5日以内出荷から10日以内出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途FC-316(TB-360付属品トリガー)取付用穴加工済みです。全長(mm)425材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴数3ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
AFDシステム 上部レール 戸袋側アトムリビンテック8日以内出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
AFDシステム 上部レール 開口側アトムリビンテック4日以内出荷から5日以内出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途FC-316(TB-360付属品トリガー)取付用穴加工済みです。全長(mm)425材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴数3ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
AFDシステム 上部レール 戸袋側アトムリビンテック8日以内出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
『引戸金具・折戸金具』には他にこんなカテゴリがあります
引戸金具・折戸金具 の新着商品
ページ: 1/ 3
スペーサーアトムリビンテック税込¥109¥99
調整戸車アトムリビンテック税込¥714¥649