3ページ目: 下部レール
「材質」から絞り込む
平型面付で施工も容易です。Y型溝で戸車が脱輪しづらいです。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・上吊建具用振れ止め下部レール
適合戸車:(別売り)YSK33・LYSRT30
材質(取付ビス)SUS304
厚さ(mm)0.8
材質(本体)SUS304
仕上HL・SPV付
穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ7.5
関連資料ビス図面(0MB)
取付ビス木ビス 3.5×25
ステンレス製甲丸埋込レールです
材質SUS304
仕上生地
寸法(幅W×高さH)(mm)6.5×20
長さ(mm)1820
仕様実用埋込足×2ヶ付
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。
材質A6063S-T5
仕様加齢対応薄型
高さ(mm)3
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。A型山レールで脱輪しにくい設計です。雨水等の浸入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です。掃出し加工を施すと掃除も楽です。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。コンクリート用
材質SUS304
厚さ(mm)1
備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45
仕上HL・SPV付
インナーレールを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーレールを取り外せます。
材質鋼(光沢クロメート処理)
プッシュオープン機構付きのスライドレールです。 。前板を押すだけで引き出しが開きます。そのためハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに仕上がります。新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。樹脂製スプリングが引き出しを完全に開けた際と、閉めた際の金属音を軽減します。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12/六角棒スパナ
材質鋼(光沢クロメート処理)
関連資料寸法図(0.53MB)
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:アルミ、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA
仕上B2シルバー
長さ(mm)1820
寸法(幅W×高さH)(mm)レール:6×7.5
穴数6ヶ
穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5
車輪径(Φmm)30
取付穴径(Φmm)バカ穴3.2
セット数戸車2ヶ
適合扉質量(kg)20
仕様ベアリング無
色シルバー
1セット(1本×2個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
室内用ステンレス甲丸レールです
材質SUS304
仕上生地
寸法(幅W×高さH)(mm)6×7.5
長さ(mm)1820
穴サイズ(mm)下穴2.1/皿5
穴数6ヶ
1本
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
室内用ビニール被膜の鉄レールです
材質鉄+硬質ビニール
色ブルー
仕上ブルー
寸法(幅W×高さH)(mm)5.3×7
長さ(mm)1820
穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5
穴数6ヶ
1本
¥759
税込¥835
翌々日出荷
1本
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
色シルバー
幅(mm)25
高さ(mm)5
R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5
仕様鍔付
高さ(mm)9
堀込み寸法(mm)9×9
ツバ付きのため、床の欠き込み部分を見せることなくすっきりときれいに仕上げることができます。
ツバ部分が低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
材質アルミ押出し材
断面寸法(mm)9×6
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイドレール。
用途引戸専用金具
材質アルミ押出し材
色シルバー
ねじ穴Φ5穴×Φ9皿
引戸金具・折戸金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。