絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 下部レール

262件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
HDシステム 直付用下部レール アトムリビンテックHDシステム 直付用下部レールアトムリビンテック
3,298税込3,628
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴(Φmm)5.5
下部ガイド用レール アトムリビンテック下部ガイド用レールアトムリビンテック
2,198税込2,418
1本
翌日出荷
FG-100用ガイドレールです。
材質アルミ押出し材長さ(mm)1000仕上シルバーねじ穴(Φmm)5.5
フラットレール SYS(シブタニ)フラットレールSYS(シブタニ)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
材質ステンレス仕上ヘアーライン
パルステン敷居レール AW100C(M) ケージーパルテックパルステン敷居レール AW100C(M)ケージーパルテック
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SUS304 ♯400・SPH t=1.0穴数5
パルステン敷居レール AS50C(M) ケージーパルテックパルステン敷居レール AS50C(M)ケージーパルテック
9,698税込10,668
1本(1820mm)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SUS304 ♯400・SPH t=1.0穴数5
パルステン敷居レール VFS50N2 ケージーパルテックパルステン敷居レール VFS50N2ケージーパルテック
8,798税込9,678
1本(1820mm)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SUS304 ♯400・SPH t=1.0仕様掃出し口可、片引用、穴付、平付穴数12
パルステン敷居レール VW100C(M) ケージーパルテックパルステン敷居レール VW100C(M)ケージーパルテック
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SUS304 ♯400・SPH t=1.0
フラットレール DMS12 ケージーパルテックフラットレール DMS12ケージーパルテック
3,298税込3,628
1本(1830mm)ほか
4日以内出荷
材質SUS304仕様鍔付、掃出し口可高さ(mm)12堀込み寸法(mm)12×12
フラットレール FRS9 ケージーパルテックフラットレール FRS9ケージーパルテック
1,898税込2,088
1本(1830mm)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SUS304仕様掃出し口可高さ(mm)9堀込み寸法(mm)9×9
フラットレール VF9 ケージーパルテックフラットレール VF9ケージーパルテック
329税込362
1本(1830mm)ほか
4日以内出荷
材質特殊樹脂ウス茶仕様掃出し口可高さ(mm)9堀込み寸法(mm)9×9
フラットレール DYA12 ケージーパルテックフラットレール DYA12ケージーパルテック
999税込1,099
1本(1830mm)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質A6063S-T5仕様鍔付高さ(mm)12堀込み寸法(mm)12×12
フラットレール UA9 ケージーパルテックフラットレール UA9ケージーパルテック
699税込769
1本(1830mm)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質A6063S-T5仕様掃出し口可高さ(mm)9堀込み寸法(mm)9×9
フラットレール UA12 ケージーパルテックフラットレール UA12ケージーパルテック
889税込978
1本(1830mm)ほか
4日以内出荷
材質A6063S-T5仕様掃出し口可高さ(mm)12堀込み寸法(mm)12×12
フラットレール TA9 ケージーパルテックフラットレール TA9ケージーパルテック
699税込769
1本(1830mm)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5高さ(mm)9堀込み寸法(mm)9×9
ウイングレール 35SC アトムリビンテックウイングレール 35SCアトムリビンテック
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
V型戸車に使用できる面付けレールです。 レールの立ち上がりが3mmと低く、邪魔になりません。
材質アルミ押出し材
AFDシステム 下部レール アトムリビンテックAFDシステム 下部レールアトムリビンテック
3,500税込3,850
1本
翌日出荷から3日以内出荷
AFDシリーズ用下部レール(掘り込みタイプ)。
用途間仕切/収納折戸への対応が可能。ねじ穴間隔(mm)300
下部レール アトムリビンテック下部レールアトムリビンテック
7,298税込8,028
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴間隔(mm)300ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
BM8レール 浜国BM8レール浜国
7,998税込8,798
1本
翌日出荷
材質真鍮長さ(mm)2000幅(mm)14高さ(mm)8.5
ビニ鉄レール ハイロジックビニ鉄レールハイロジック
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
建具用甲丸レール
材質寸法(mm)1820呼称(mm)H7×W5.3
ウイングレール 脱輪防止 ハイロジックウイングレール 脱輪防止ハイロジック
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
動きなめらか、彫り込み不要の建具用レール脱輪防止効果バリアフリー
材質アルミ呼称35×3サイズ(mm)1820
床直付けレール ウッドワン床直付けレールウッドワン
3,698税込4,068
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
床直付けレール(アルミ) ウッドワン床直付けレール(アルミ)ウッドワン
1,898税込2,088
1セット
5日以内出荷
床の上から直接取り付けできるバリアフリー仕様のドア枠専用レールです。
ステンレス敷居レール ケージーパルテックステンレス敷居レールケージーパルテック
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用木製用材質SUS304厚さ(mm)0.8備考【戸車(別売り)】YSK33・LYSRT30仕上HL・SPV付
ステンレス敷居レール ケージーパルテックステンレス敷居レールケージーパルテック
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用材質SUS304厚さ(mm)1仕上HL・SPV付
ステンレス敷居レール ケージーパルテックステンレス敷居レールケージーパルテック
8,598税込9,458
1本
翌々日出荷
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。戸車の種類も豊富で用途に合わせて選べます。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用木製用材質SUS304厚さ(mm)1備考【戸車(別売り)】VSK33・LVSRT30仕上HL・SPV付
ステンレス敷居レール ケージーパルテックステンレス敷居レールケージーパルテック
8,198税込9,018
1本
翌々日出荷
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。A型山レールで脱輪しにくい設計です。雨水等の浸入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です。掃出し加工を施すと掃除も楽です。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用木製用材質SUS304厚さ(mm)1備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45仕上HL・SPV付
ステンレス敷居レール ケージーパルテックステンレス敷居レールケージーパルテック
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用木製用材質SUS304厚さ(mm)1備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45仕上HL・SPV付
ステンレス敷居レール ケージーパルテックステンレス敷居レールケージーパルテック
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。SUS304HL仕様で耐久性に優れています。床と同じレベルに仕上がり車椅子やストレッチャーも引っ掛りません。専用戸車付で取付が簡単でスムーズに開閉できます。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用コンクリート用材質SUS304厚さ(mm)1.2備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45仕上HL・SPV付
ステンレス敷居レール ケージーパルテックステンレス敷居レールケージーパルテック
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用コンクリート用材質SUS304厚さ(mm)0.8備考【戸車(別売り)】YSK33・LYSRT30仕上HL・SPV付
Uレール用戸車 浜国Uレール用戸車浜国
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
ステンレス(SUS304)コ型枠・ベアリング入(真鍮受)
材質ステンレス(SUS304)/POM耐荷重(kg)(2個)40車径(mm)45
ステンレス鋼製スライドレール セルフ&ソフトクロージング機構付 (2本1組) SUGICO(スギコ)ステンレス鋼製スライドレール セルフ&ソフトクロージング機構付 (2本1組)SUGICO(スギコ)
19,980税込21,978
1セット(2本)
4日以内出荷
アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質ステンレス(SUS304)/POM推奨ねじ【板金用】M4小ねじ(皿頭以外)【木板用】呼び4タッピンねじ(皿頭以外)関連資料寸法図(0.39MB)
セルフ&ソフトクロージング スライドレール(2本1組) SUGICO(スギコ)セルフ&ソフトクロージング スライドレール(2本1組)SUGICO(スギコ)
7,598税込8,358
1セット(2本)
3日以内出荷から4日以内出荷
アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12材質鋼(光沢クロメート処理)関連資料寸法図(0.42MB)
オールステンレス製スライドレール<3/4スライド>2本1組 SUGICO(スギコ)オールステンレス製スライドレール<3/4スライド>2本1組SUGICO(スギコ)
5,498税込6,048
1セット(2本)
4日以内出荷
オールステンレス鋼製で耐食性に優れています。3/4スライドの2段引のスライドレールです。レールの脱着はできません。
材質ステンレス(SUS304)推奨ねじM4なべ小ねじ、または呼び4なべタッピンねじ関連資料寸法図(0.28MB)
プッシュオープン スライドレール(2本1組) SUGICO(スギコ)プッシュオープン スライドレール(2本1組)SUGICO(スギコ)
7,098税込7,808
1セット(2本)
3日以内出荷から4日以内出荷
プッシュオープン機構付きのスライドレールです。 前板を押すだけで引き出しが開きます。そのためハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに仕上がります。新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。樹脂製スプリングが引き出しを完全に開けた際と、閉めた際の金属音を軽減します。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12/六角棒スパナ材質鋼(光沢クロメート処理)関連資料寸法図(0.53MB)
Yレール パルステンレスレールYレールパルステンレスレール
15,980税込17,578
1本
翌日出荷
ネジ止め・平面付けYレール(3本引戸用)戸車はY型V型どちらでも使用可能です。
用途学校、保育園等埃の多い場所に広く使用下さい。幅が40と狭い材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)4000幅(mm)40板厚(mm)0.8穴数24
Yレール パルステンレスレールYレールパルステンレスレール
10,980税込12,078
1本
翌日出荷
ネジ止め・平面付けYレール(2本引戸用)戸車はY型V型どちらでも使用可能です。
用途学校、保育園等埃の多い場所に広く使用下さい。幅が40と狭い材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)3000幅(mm)40板厚(mm)0.8穴数20
U型アルミレール ピンチブロックU型アルミレールピンチブロック
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
アルミ製(アルマイト処理・クリア加工)、ビス(皿頭3.1×25)×5本付。
長さ(mm)1000シルバー
イーグルステンレス敷居用レール 浜国イーグルステンレス敷居用レール浜国
52,980税込58,278
1本
翌日出荷
3本引違い戸の敷居用甲丸レールです。コンクリート用です。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.2
イーグルステンレス敷居用レール 浜国イーグルステンレス敷居用レール浜国
15,980税込17,578
1本
翌日出荷
1本引戸の幅広型敷居用Vレールです。コンクリート用です。
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)100厚さ(mm)1.2
イーグル調整式V戸車鉄クロメート枠 浜国イーグル調整式V戸車鉄クロメート枠浜国
599税込659
1個
翌日出荷
調整V戸車
用途一般Vレールに使用できます

引戸用レール』には他にこんなカテゴリがあります

下部レール