マグネット式振止アトムリビンテック(1件のレビュー)当日出荷
戸を閉めると、ラッチが磁力により飛び出しストライクに入りますので、引戸の振れを抑えることができます。戸を開けると、ラッチはバネにより本体ケース内に納まり、フラットになります。
用途住宅屋内用(浴室には使用できません付属品皿タッピンねじ 4×16 4本材質本体:POM、PP、SUS304、ネオジム磁石、ストライク:SUS304、PP、フェルト、鋼仕上生地ヘアーライン対応戸厚(mm)28以上
マグネット式下部振止 本体アトムリビンテック3日以内出荷
上吊式引戸の「引分け納まり」「コーナー納まり」「戸じゃくりのない縦枠納まりど、今まで振止めを取付けられなかった箇所への取付けが可能です。
用途住宅屋内用(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×40 1本材質POM、PA66、ネオジム磁石対応戸厚(mm)24以上
振止メローラーアトムリビンテック5日以内出荷
引戸の振れを抑えることができるので、鎌錠の操作感が向上します。ソフトクローズの閉まる力で、ローラーの先端が受け金具へ導かれるので、ソフトクローズとの併用が効果的です。
用途住宅屋内用(浴室には使用できません)付属品皿タッピンねじ 3.5×20 4本材質本体:PA66、POM、ステンレス鋼、受け:PA66、ステンレス鋼仕上鋼部:クロメート、樹脂部:グレー対応戸厚(mm)26以上
引戸用振止2アトムリビンテック5日以内出荷から10日以内出荷
上吊式引戸を閉めた際の引戸のフラつき、ガタつきを抑え、使いやすくします。
受金は縦枠に直付けし、本体は戸の木口に掘込んで取付けます。
用途主に屋内用。縦枠・木口付け付属品+トラスタッピンねじ3.5×16(4本)材質(本体)PBT、(受座)鋼
振止めアトムリビンテック7日以内出荷
吊戸における、閉めた際の扉のばたつき等を軽減させる金具です。
用途引戸専用のシステム金具です。付属品+皿木ネジ3.1×16 4本材質ステンレス(SUS304)、鋼
『引戸金具・折戸金具』には他にこんなカテゴリがあります
引戸金具・折戸金具 の新着商品
ページ: 1/ 3
スペーサーアトムリビンテック税込¥109¥99
調整戸車アトムリビンテック税込¥714¥649