669件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4531 ツマミ BEST(ベスト)[金物]4531 ツマミBEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)
468税込515
1個
当日出荷
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。材質アルミ付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本クローム種類つまみ
木製つまみ WAKI(和気産業)木製つまみWAKI(和気産業)(22件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から3日以内出荷
小箱・家具用のツマミ木製なので手触りが暖かい。
用途ツマミ生地材質天然木付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)種類つまみ
吸盤ドアハンドル 光吸盤ドアハンドル(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
取り付け・取り外し簡単な吸盤ドアハンドルです 吸盤式ドアハンドル 吸盤式なので、何でも取り付け、取り外しが可能です 工夫次第で、ベランダ窓・引戸等、便利にご使用頂けます お子様からご年配の方にもらくらく開閉できます 取り付けはCLOSE側に60まわせばガッチリ固定します
材質本体:ABS樹脂/吸盤:PVC/バネ・ネジ:ステンレス寸法(mm)65×46×195耐荷重(kg)(垂直使用時)14・(水平使用時)8
ランプ印 ポタリー丸つまみ LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ポタリー丸つまみLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25材質セラミックホワイト種類つまみ
木製ツマミ ブラウン WAKI(和気産業)木製ツマミ ブラウンWAKI(和気産業)(6件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から3日以内出荷
小箱・家具用のツマミ木製なので手触りが暖かい
用途ツマミ材質天然木ダークブラウン付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)種類つまみ
つまみ 樹脂製 10個セット モノタロウつまみ 樹脂製 10個セットモノタロウ(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(10個)
当日出荷
シンプルなデザインの家具用つまみです。
用途家具などのつまみに付属品トラス小ねじ M4×22mm 1本材質ABS樹脂
ステンレスCツマミ アトムリビンテックステンレスCツマミアトムリビンテック
739税込813
1個
当日出荷
付属品+なべ小ねじ(M4×0.7×35(ステンレス鋼))×1本材質ステンレス鋼種類つまみ仕上生地HL有効ねじ深さ(mm)10
キャノンつまみ ハイロジックキャノンつまみハイロジック
629税込692
1個
当日出荷から3日以内出荷
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
種類つまみ付属品M4×28 ねじ材質亜鉛ダイカスト
ダイカストキャノンツマミ裏ビス KZ-3B シロクマダイカストキャノンツマミ裏ビス KZ-3Bシロクマ
369税込406
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
ポッキーつまみ ハイロジックポッキーつまみハイロジック(4件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から3日以内出荷
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
材質樹脂付属品ビス4×24mm×1本種類つまみ
710型 プッシュツマミ 川喜金物(SOWA)710型 プッシュツマミ川喜金物(SOWA)
949税込1,044
1個
当日出荷から5日以内出荷
【用途】家具などに使用するプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
用途【仕様】扉厚:扉厚:18~41mm 裏ビスの締付トルクは2kg-cm以下付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
キャノンツマミ LILIEL(リリエル)キャノンツマミLILIEL(リリエル)(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
付属品M4×28取付ビス材質亜鉛合金表面処理シルバー塗装
384 つまみ BEST(ベスト)[金物]384 つまみBEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本サテンニッケル種類つまみ
木製ツマミ パイン WAKI(和気産業)木製ツマミ パインWAKI(和気産業)(7件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
小箱・家具用のツマミ木製なので手触りが暖かい
用途ツマミ材質天然木パイン種類つまみ
プッシュツマミ アイワ金属プッシュツマミアイワ金属
1,498税込1,648
1個
当日出荷から10日以内出荷
押すと持ち手が出てくるつまみ 使用しないときは、持ち手部分を収納できます
材質亜鉛ダイカスト、ABS樹脂適合扉厚(mm)20~38
真鍮ハンドル(Prime Fieldシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル(Prime Fieldシリーズ)GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
曲面の角度にこだわったシンプルな真鍮製のハンドル(取っ手)です。 無垢材の真鍮が持つ素材としての魅力をより引き出す為に、機能美と無垢の家具との親和性を追求し、角の仕上がりなどの細かいデザインや表面の仕上げにこだわりました。使い込む程に家具に馴染み、個々の表情となります。 通常では難しい角の部分を直角に近づけることで、線の美しさを実現しています。シンプルなデザインながらも真鍮の重厚感があり、家具との調和を保ちながらも、存在感のある印象を与えます。 色はポリッシュドヘアライン仕上げとなり、磨き仕上げにヘアライン加工が施されているため家具に溶け込みやすく、使い込むごとに味わい深く変化し、一緒に過ごした時間を感じることができる仕上げとなります。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品段付きボルト 2P材質真鍮金色仕上真鍮ヘアライン仕上げ
吸盤ハンドル 光吸盤ハンドル(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
工事不要・工具不要・簡単に取り付けできる吸盤タイプのハンドルです 大型ハンドルでラクラク開閉できます
仕様吸盤2個材質本体・レバー:ABS樹脂/吸盤:PVC・ポリウレタンジェル/スベリ止:エラストマー寸法(mm)98×80×299耐荷重(kg)垂直方向38・水平方向20
プッシュツマミ アトムリビンテックプッシュツマミアトムリビンテック(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。掘り込み穴径が小さくても高さがあってつまみやすいタイプです。
材質亜鉛合金、ABS(チョコ色)付属品+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー×1ヶ高さ(mm)17種類つまみ適合扉厚(mm)23~45つまみ径(Φmm)20.7
セラミックつまみ WAKI(和気産業)セラミックつまみWAKI(和気産業)(6件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から6日以内出荷
小箱・家具用のツマミツヤ・光沢があり高級感があります。
用途ツマミ材質セラミック種類つまみ
210型 プッシュツマミ(面付タイプ) 川喜金物(SOWA)210型 プッシュツマミ(面付タイプ)川喜金物(SOWA)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
【用途】家具などに使用する面付タイプのプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
用途【仕様】適合扉厚:18~41mm付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
真鍮ニューカットツマミ KB-2 シロクマ真鍮ニューカットツマミ KB-2シロクマ
399税込439
1個
4日以内出荷
材質真鍮サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
ニューカットツマミ WAKI(和気産業)ニューカットツマミWAKI(和気産業)
399税込439
1個
当日出荷
インテリアに合わせてお使い下さい。 家具等の扉に使用します。
用途屋内の家具や建具のつまみに付属品ネジ:ISOトラスM4×35材質亜鉛合金
真鍮ツマミ(Prime Fieldシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(Prime Fieldシリーズ)GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
949税込1,044
1個
当日出荷から3日以内出荷
真鍮製のツマミで、その言葉の通り、素材そのものを活かしたシリーズ! 無垢材の真鍮が持つ素材としての魅力をより引き出す為に、機能美と無垢の家具との親和性を追求し、角の仕上がりなどの細かいデザインや表面の仕上げにこだわりました。使い込む程に家具に馴染み、個々の表情となります。 丸みを帯びたデザインのツマミが多い中で、角のシャープなラインにこだわり、すっきりとしたデザインに仕上げました。 こだわりの家具や場所にとりつけていただきたいという思いから、取り付ける家具や場所とのバランスがとれるよう絶妙なサイズ感にこだわりました。 色はポリッシュドヘアライン仕上げとなり、磨き仕上げにヘアライン加工が施されているため家具に溶け込みやすく、使い込むごとに味わい深く変化し、一緒に過ごした時間を感じることができる仕上げとなります。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品段付きボルト:ハンガーボルト材質真鍮金色仕上真鍮ヘアライン仕上げ
プッシュツマミ アトムリビンテックプッシュツマミアトムリビンテック(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ツマミ径が15.5mmのスリムな設計。 収納時には扉面になじむ、フラットなデザインです。
付属品+皿小ねじ(M3×0.5×20)×1本(扉厚20~38用)スペンサー(t=3 2ヶ)材質亜鉛合金、ABS(チョコ色)種類つまみ適合扉厚(mm)20~38
384 つまみ BEST(ベスト)[金物]384 つまみBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本サテンゴールド種類つまみ
プッシュツマミ アトムリビンテックプッシュツマミアトムリビンテック(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。比較的に小さな扉に適しております。
材質亜鉛合金、ABS(チョコ色)適合扉厚(mm)21~38付属品+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー 1ヶ高さ(mm)12種類つまみつまみ径(Φmm)20.7
丸型取手 No.68 シロクマ丸型取手 No.68シロクマ
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
木ネジ止メです。
材質真鍮
サーブハンドル A-70 シロクマサーブハンドル A-70シロクマ
419税込461
1本
4日以内出荷
材質アルミサイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
フレンツェつまみ ハイロジックフレンツェつまみハイロジック(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
材質種類つまみ
ステンレス押板 No.92 シロクマステンレス押板 No.92シロクマ
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス厚さ(mm)2幅W(mm)75サイズ(mm)【付属ビス】丸皿3.1×22
カラー丸ツマミ フジテック・ジャパンカラー丸ツマミフジテック・ジャパン
169税込186
1個
4日以内出荷
材質陶器ホワイト仕上白塗装付属品取付ビス
真鍮ハンドル シェル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル シェルGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
人気の貝殻デザインになった半円型の真鍮製の取っ手です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 3P)材質真鍮
354C スマートつまみ BEST(ベスト)[金物]354C スマートつまみBEST(ベスト)[金物]
789税込868
1個
当日出荷
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。種類つまみ
ステンレス100番丸棒ハンドル ST-100B シロクマステンレス100番丸棒ハンドル ST-100Bシロクマ
369税込406
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
付属品【付属ビス】ISO4×28材質ステンレス裏ビス(ISO4×28)寸法H(mm)24
PCスターツマミ アイワ金属PCスターツマミアイワ金属(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から10日以内出荷
家具や引き出しの取っ手、つまみに 裏側からビス止めするタイプ
材質ABS樹脂ねじ寸法(mm)付属:4×25
ランプ印 白木丸棒つまみ SMRB型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 白木丸棒つまみ SMRB型LAMP(スガツネ工業)
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
天然木の丸つまみで、取付場所に合わせた塗装ができます。特注仕上も可能です。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25材質材質/仕上楓/素地種類つまみ仕上素地
真鍮押板 No.93 シロクマ真鍮押板 No.93シロクマ
4,398税込4,838
1枚
4日以内出荷
材質真鍮厚さ(mm)3サイズ300全長L(mm)300幅W(mm)70サイズ(mm)【付属ビス】丸皿3.1×22
750型 プッシュツマミ 川喜金物(SOWA)750型 プッシュツマミ川喜金物(SOWA)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
【用途】家具などに使用するプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
用途【仕様】取付扉厚:18~47mm 最大締付トルク=4kg-cmまで付属品【トラスネジ】ISOM3×18
セラミックつまみ32Φノブ 無地 WAKI(和気産業)セラミックつまみ32Φノブ 無地WAKI(和気産業)
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
家具やキッチン扉の模様替え、DIYに。
付属品ビスM4×25材質セラミック長さ(mm)33高さ(mm)24適合扉厚(mm)13~20
AH-13ツマミ アトムリビンテックAH-13ツマミアトムリビンテック(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
材質亜鉛合金仕上サテンニッケルメッキ推奨ねじ+-兼用トラスM4×L(付属していません)
家具用金物