スライドレール :「家具」の検索結果
スライドレールとは、引き出しなどをスムーズに開け閉めする際に使用される金具。レールが完全に閉まっている時には、閉じた状態をキープするためのキャッチ機能がついていることがあります。スライドレールには、決まった耐荷重が決められているので、安心に使用するためにも、決められた耐荷重を守るようにしましょう。守らない場合、作動がスムーズでなくなったり、レールが壊れる可能性が出てきます。レールの長さによって、引き出しを出した時に出てくる長さが変わるのが特徴です。
特価
本日7月7日(月)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きレールです。
左右兼用タイプです。
仕上ユニクロ
材質(ベアリング)鋼
材質(レール)鋼
ローラーコックスは、樹脂引出し・樹脂トレイ・専用レールで構成され、規格化された引出しシステムです。
引出し本体には特殊配合のポリプロピレンを採用し、耐衝撃性ならびに帯電防止性に優れております。
前板(鏡板)を上下に調整(±2mm)することができます。
専用レールには、「はね返り防止」「引出し時のストッパー」「引込み時のストッパー」が設けられております。
引出しの着脱が簡単なため掃除が楽にできます。
材質特殊配合PP
色マットホワイト
「レール着脱可能タイプ(SPロック付き)」と「レール着脱不可能タイプ(ロックなし)」とが揃っています。
「レール着脱可能タイプ(SPロック付き)」は、レールを最大まで引き出し、スプリングロック(SPロック)を押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
引出しの取付けは、引出し側レールを本体側レールに差し込んでそのまま最後まで押し込むだけで完了です。
左右兼用タイプです。
仕上ユニクロ
材質(レール)鋼
材質(ベアリング)鋼
スライド距離3/4の2段引きスライドレールです。
レールの着脱ができない、完全ストップタイプです。
左右兼用タイプです。
※レール寸法はS102と同一です。
仕様着脱不可
仕上ユニクロ
材質(ベアリング)鋼
材質(レール)鋼
『家具用金物』には他にこんなカテゴリがあります
- スライドレール
- 家具用つまみ
- 家具用取手・ハンドル
家具用金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。