15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮ハンドル(Prime Fieldシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル(Prime Fieldシリーズ)GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
曲面の角度にこだわったシンプルな真鍮製のハンドル(取っ手)です。 無垢材の真鍮が持つ素材としての魅力をより引き出す為に、機能美と無垢の家具との親和性を追求し、角の仕上がりなどの細かいデザインや表面の仕上げにこだわりました。使い込む程に家具に馴染み、個々の表情となります。 通常では難しい角の部分を直角に近づけることで、線の美しさを実現しています。シンプルなデザインながらも真鍮の重厚感があり、家具との調和を保ちながらも、存在感のある印象を与えます。 色はポリッシュドヘアライン仕上げとなり、磨き仕上げにヘアライン加工が施されているため家具に溶け込みやすく、使い込むごとに味わい深く変化し、一緒に過ごした時間を感じることができる仕上げとなります。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品段付きボルト 2P材質真鍮金色仕上真鍮ヘアライン仕上げ
ステンレス押板 No.92 シロクマステンレス押板 No.92シロクマ
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス厚さ(mm)2幅W(mm)75サイズ(mm)【付属ビス】丸皿3.1×22
真鍮ハンドル シェル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル シェルGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
人気の貝殻デザインになった半円型の真鍮製の取っ手です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 3P)材質真鍮
リベルタハンドル WAKI(和気産業)リベルタハンドルWAKI(和気産業)
829税込912
1個
翌々日出荷
L型デザインのシンプルな取手となります。 ビスピッチフリータイプとなります。ネジを差込む溝がありネジが止まる加工がしています。 97mm以内の間でビス位置が調整できます。
用途キャビネット、家具の取手として使用します。付属品ネジ材質アルミ/ABS樹脂寸法(mm)140マットブラックねじ寸法(mm)トラスM4×25位置調整範囲(mm)ねじ:97以内適合扉厚(mm)15~22
ステンレス 丸棒ハンドル ハイロジックステンレス 丸棒ハンドルハイロジック
879税込967
1個
当日出荷から3日以内出荷
サビに強いステンレス製ハンドル ビスもステンレス製です
付属品ビス:M4×25/M4×35
鉄ヒル取手 WAKI(和気産業)鉄ヒル取手WAKI(和気産業)
169税込186
1個
当日出荷から翌々日出荷
取り付けが簡単!外側からビスで取り付ける取手です。 ビス止めなのでビス穴は不要です。
用途家具用の取手として使用します。付属品ビス材質
ステンレス 弓形ハンドル ハイロジックステンレス 弓形ハンドルハイロジック
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
サビに強いステンレス製ハンドル ビスもステンレス製です
付属品ビス:M4×25/M4×35
デュアル引手 WAKI(和気産業)デュアル引手WAKI(和気産業)
799税込879
1個
翌々日出荷
縦横両方の向きでお使いいただけます。 内側に、手掛かり部分がある引手となります。
用途障子・戸・引き出しなどにご使用します。付属品皿木ビス16mm2本材質ステンレス/アルミ適合扉厚(mm)12以上寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)31×12×86
千鳥カン ハイロジック千鳥カンハイロジック(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
材質亜鉛ダイカスト
リベルタハンドル WAKI(和気産業)リベルタハンドルWAKI(和気産業)
829税込912
1個
翌々日出荷
L型デザインのシンプルな取手となります。 ビスピッチフリータイプとなります。ネジを差込む溝がありネジが止まる加工がしています。 97mm以内の間でビス位置が調整できます。
用途キャビネット、家具の取手として使用します。付属品ネジ材質アルミ/ABS樹脂寸法(mm)140サテンシルバーねじ寸法(mm)トラスM4×25位置調整範囲(mm)ねじ:97以内適合扉厚(mm)15~22
リベルタハンドル WAKI(和気産業)リベルタハンドルWAKI(和気産業)
739税込813
1個
当日出荷
L型デザインのシンプルな取手となります。 ビスピッチフリータイプとなります。ネジを差込む溝がありネジが止まる加工がしています。 37mm以内の間でビス位置が調整できます。
用途キャビネット、家具の取手として使用します。付属品ネジ材質アルミ/ABS樹脂寸法(mm)80マットブラックねじ寸法(mm)トラスM4×25位置調整範囲(mm)ねじ:37以内適合扉厚(mm)15~22
リベルタハンドル WAKI(和気産業)リベルタハンドルWAKI(和気産業)
729税込802
1個
翌々日出荷
L型デザインのシンプルな取手となります。 ビスピッチフリータイプとなります。ネジを差込む溝がありネジが止まる加工がしています。 37mm以内の間でビス位置が調整できます。
用途キャビネット、家具の取手として使用します。付属品ネジ材質アルミ/ABS樹脂寸法(mm)80サテンシルバーねじ寸法(mm)トラスM4×25位置調整範囲(mm)ねじ:37以内適合扉厚(mm)15~22
スクエアハンドル WAKI(和気産業)スクエアハンドルWAKI(和気産業)
699税込769
1個
翌々日出荷
キャビネット、カラー家具の引き出しなど、シンプルな家具に合わせやすい取手となります。
用途キャビネットや家具の取手として使用します。付属品ネジ材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)105幅(mm)13高さ(mm)23ねじ寸法(mm)トラスM4×25適合扉厚(mm)15~22ビスピッチ(mm)96
真鍮ハンドル(CNオーバルシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル(CNオーバルシリーズ)GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1件のレビュー)
959税込1,055特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付部分が涙型をした真鍮製の取っ手。 レトロな家具やアンティーク家具やアジアンな家具にもよく似合います。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×19×24
ゴルフカン ハイロジックゴルフカンハイロジック
1,988税込2,187
1個
当日出荷
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
材質亜鉛ダイカスト

家具用金物』には他にこんなカテゴリがあります

家具用取手・ハンドル