家具用取手・ハンドル :「真鍮 取っ手」の検索結果
曲面の角度にこだわったシンプルな真鍮製のハンドル(取っ手)です。
無垢材の真鍮が持つ素材としての魅力をより引き出す為に、機能美と無垢の家具との親和性を追求し、角の仕上がりなどの細かいデザインや表面の仕上げにこだわりました。使い込む程に家具に馴染み、個々の表情となります。
通常では難しい角の部分を直角に近づけることで、線の美しさを実現しています。シンプルなデザインながらも真鍮の重厚感があり、家具との調和を保ちながらも、存在感のある印象を与えます。
色はポリッシュドヘアライン仕上げとなり、磨き仕上げにヘアライン加工が施されているため家具に溶け込みやすく、使い込むごとに味わい深く変化し、一緒に過ごした時間を感じることができる仕上げとなります。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品段付きボルト 2P
材質真鍮
色金色
仕上真鍮ヘアライン仕上げ
ツルンとした半円型の真鍮製取っ手です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×40×20
付属品取付ビス(3.1×16 3P)
持ち手部分が円柱タイプの柔らかい印象の真鍮製の取っ手です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.1×16 4P)
材質真鍮
色金色
仕上真鍮磨き仕上げ
両面用です。
材質真鍮
サイズ大
高さ(mm)75
全長L(mm)310
仕上仙徳
足幅【P】235
座幅(mm)【W】50
サイズ(mm)【付属ビス】M6×60
1組(2本)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
両面用です。本革はDomodossola s.p.a 1913年創業イタリア老舗資材メーカーの製品を使用しております。
材質真鍮+本革
サイズ【付属ビス】M8×60
木ネジ止メです。
材質真鍮
サイズ大
高さ(mm)67
全長L(mm)500
寸法D(Φmm)25
足幅【P】250
座幅(mm)【W】Φ62
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
木ネジ止メです。
材質亜鉛合金+真鍮
高さ(mm)70
寸法D(Φmm)25
仕上仙徳
座幅(mm)【W】Φ60
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
木ネジ止メです。
材質真鍮
高さ(mm)48
径(Φmm)【D1×D2】20×17
座幅(mm)【W】Φ34
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
両面用です。
材質積層+真鍮
サイズ600
高さ(mm)76
全長L(mm)600
径D(Φmm)32
足幅【P】425
座幅(mm)【W】Φ32
サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
両面用です。
材質真鍮
サイズ大
高さ(mm)77
全長L(mm)590
寸法D(Φmm)30
足幅【P】425
座幅(mm)【W2】Φ71
サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
両面用です。
その他【金属部分】サテンクローム
材質積層+真鍮
高さ(mm)70
径(Φmm)【D1×D2】40×30
仕上白木ウッド
座幅(mm)【W2】22
サイズ(mm)【付属ビス】M6×60
幅W1(mm)61
両面用です。
仕様大
材質アクリル+真鍮
色純金
サイズ【付属ビス】M6×80
高さ(mm)78
全長L(mm)600
径D(Φmm)30
足幅【P】425mm
座幅(mm)Φ65
1組(2本)
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
両面用です。
材質真鍮
サイズ800
高さ(mm)79
全長L(mm)800
径D(Φmm)38
足幅【P】425
座幅(mm)【W】Φ32
サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
両面用です。握部はステンレス鏡面磨です。
材質真鍮+ステンレス
高さ(mm)66
寸法D(Φmm)25
仕上クローム/純金
座幅(mm)【W】Φ25
サイズ(mm)【付属ビス】M6×60
木ネジ止メです。
材質真鍮
高さ(mm)78
寸法D(Φmm)29
座幅(mm)【W2】Φ59
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
幅W1(mm)68
両面用です。
材質真鍮
サイズ大
高さ(mm)60
全長L(mm)550
寸法D(Φmm)25
足幅【P】425
座幅(mm)【W2】Φ25
サイズ(mm)【付属ビス】M6×60
幅W1(mm)67
木ネジ止メです。
材質真鍮
サイズ大
高さ(mm)61
全長L(mm)400
寸法D(Φmm)25
足幅【P】360
座幅(mm)【W】Φ40
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
木ネジ止メです。
材質真鍮
高さ(mm)60
寸法D(Φmm)25
仕上白仙徳
座幅(mm)【W】Φ40
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
両面用です。
材質真鍮
サイズ大
高さ(mm)71
全長L(mm)540
寸法D(Φmm)30
足幅【P】425
座幅(mm)【W1】79【W2】Φ62
サイズ(mm)【付属ビス】M6×80
1
2
3
4
5
次へ
家具用取手・ハンドル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。