絞り込み
適合径(Φmm)
ブランド
- ACE(エース)(22)
- BIM(2)
- DIY-ID(4)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- SUGICO(スギコ)(2)
- TOSTEM(LIXIL)(5)
- TOTO(1)
- WAKI(和気産業)(3)
- アトムリビンテック(3)
- イチネンTASCO(1)
- エスコ(4)
- シロクマ(11)
- ハイロジック(5)
- フジテック・ジャパン(2)
- モリ工業(3)
- 八幡ねじ(1)
- 大阪コネクター製造(2)
材質
- ABS樹脂(7)
- SUS304(13)
- エラストマー(4)
- ゴム(1)
- スチール(1)
- ステンレス(7)
- ナイロン(2)
- ニトリルゴム(NBR)(1)
- プラスチック(1)
- ポリエチレン(PE)(1)
- ポリプロピレン(PP)(2)
- 亜鉛合金(10)
- 木材(3)
- 樹脂(5)
- 黄銅(真鍮)(2)
エコロジープロダクト
「適合径(Φmm)」から絞り込む

ステンレス カバーキャップ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷ステンレス製パイプ・パイプのエンドキャップ材質ステンレスSUS304仕上#400研磨
エラストマー2X4用ゴムキャップ
DIY-ID(10件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷2X4用木材の先端保護として使用。 内側にカエシが付いているので、木材が抜けにくい。材質エラストマーゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ソーホースアシキャップ
DIY-ID(4件のレビュー)¥599税込¥6591組(2個)当日出荷ソーホース完成後に、ソックスみたいに被せるだけで床の保護になります。すべりにくくもなります。 材質はエラストマーで床に対して色移行しにい素材を使っています。 ホース用脚キャップは色々なお店のそれぞれの太さの違いに対応できるように、 内面にカエシが付いていて、ほとんどの2×4材に対応できます。材質エラストマー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
エラストマー1X4用ゴムキャップ
DIY-ID(2件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から翌々日出荷1X4用木材の先端保護として使用。 内側にカエシが付いているので、木材が抜けにくい。材質エラストマーゴムRoHS指令(10物質対応)対応
六甲 Φ35用 イージーキャップ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷木製丸棒手摺のエンドキャップです。材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
集成材 六甲用木製キャップ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥558税込¥6141個当日出荷から5日以内出荷木製丸棒手摺用の木製エンドキャップです材質タモ材径(Φmm)35適合径(Φmm)35
ぬくもり手すり35用 受金具キャップ
WAKI(和気産業)¥859税込¥9451個当日出荷から翌々日出荷手すり先端の木製キャップです。 丸棒35Φに取り付けができます。 手すり丸棒先端にキャップを取り付けて、見目をオシャレにします。 丸棒先端を加工した場合、切口をキャップで隠す事ができます。用途ぶつかり保護に使用材質タモ材奥行(mm)30適合径(Φmm)35
建具金物 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら