外締錠 :「引き戸 自動」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
閉扉すると自動的に施錠されます。HLTは施錠状態で、内外のハンドルが固定されます。
キーやサムターンで解錠します。キーやサムターンで解錠してからハンドルを回してラッチを後退させると、再び自動施錠が可能な状態に復帰します。
HLTPはアンチパニック機能付きで、解錠・開扉がワンタッチでできます。
ケース振れ止め装置付。
用途事務所、共用出入口、通用口など
仕様受座:25L、ス2
適合扉厚(mm)38~43
操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。
豊富な機種で幅広い用途。
良好な操作性。自動解錠ができるので便利。
施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。
また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。
※品番により動作が異なります※
取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。
非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど
仕様受座:ULウケ
種別室内側:ノブ、室外側:シリンダーノブ
勝手なし
適合扉厚(mm)30~45
錠前6本ピンシリンダー
鍵・錠前 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。