3ページ目: 表示錠

238件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックセット(mm)から絞り込む
re B1 表示錠 W座 長沢製作所re B1 表示錠 W座長沢製作所
7,898税込8,688
1個
当日出荷
円筒錠(ドアノブ)からの取り付けに最適なre。 座とレバーのヘアライン仕上は取替用レバーでは唯一です。
種別W座錠前表示錠ドア厚(mm)30~40バックセット(mm)60
GM 引戸表示錠 長沢製作所GM 引戸表示錠長沢製作所
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
室内に取り付けできます。
ドア厚(mm)28~32
GM 1K 表示錠 小判座 長沢製作所GM 1K 表示錠 小判座長沢製作所
7,698税込8,468
1個
当日出荷から16日以内出荷
ヘアライン仕上げのGM。長沢製作所のスタンダード仕様です。
錠前表示錠種別小判座ドア厚(mm)30~36
チューブラ鎌錠 表示錠 アトムリビンテックチューブラ鎌錠 表示錠アトムリビンテック
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプレバー適合扉厚(mm)28~36
外開き用 表示付ボルト サテンクローム BEST(ベスト)[金物]外開き用 表示付ボルト サテンクロームBEST(ベスト)[金物]
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ラバトリーブース外開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。ストライクと非常解キーが付属しています。
用途ラバトリーブース外開き(ストライク付)材質黄銅仕上サテンクローム取付ねじ本体:丸皿小ネジM4×30mm ストライク:皿木ネジ3.8×25mmドア厚(mm)30~40
表示付スライドラッチ SYS(シブタニ)表示付スライドラッチSYS(シブタニ)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
表示付真鍮製スライドラッチです。デザインはシンプルで高級感があります。
付属品非常解錠用六角レンチ材質真鍮仕上ダブルクロームメッキセットねじM4×45ナベ小ねじ+SUS:2本(パネル厚:36~40mm用)
表示器 HOJO表示器HOJO
1,598税込1,758
1組
翌日出荷
トイレブース用金具・表示器。内開き用(カラー表示付)・角型表示式・扉厚:28~45mm。
材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール)チューブラー本締錠ADシリーズGOAL(ゴール)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など仕様TSDエマー種別室内側:サムターン、室外側:ダミー座備考表示側TSDエマーシル適合扉厚(mm)33~45錠前サムターン
CJK NEXES H2  表示錠 丸座 長沢製作所CJK NEXES H2 表示錠 丸座長沢製作所
6,498税込7,148
1個
16日以内出荷
NEXESシリーズのCJK対応部材です。 ユニバーサルデザイン、ワンタッチ脱着式レバーハンドル、閉じ込め防止機能で、安心の長沢クオリティをお届けします。
種別丸座錠前表示錠ドア厚(mm)30~40バックセット(mm)51
表示付スライドラッチ(コイン開錠付) SYS(シブタニ)表示付スライドラッチ(コイン開錠付)SYS(シブタニ)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質ステンレス仕様引手付付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
ハイレバーNo.81 表示錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.81 表示錠セットGIKEN(川口技研)
7,398税込8,138
1セット
3日以内出荷
材質亜鉛合金、ステンレスパイプ仕様LVSケース錠仕上1カラー(クローム+ステンレス)バックセット51mm表面仕上げメッキ、生地
ハイレバーNo.66 表示錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.66 表示錠セットGIKEN(川口技研)
5,298税込5,828
1セット
3日以内出荷
材質アルミ合金仕様LVSケース錠タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
ハイレバーNo.66 表示錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.66 表示錠セットGIKEN(川口技研)
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプH15角長座仕上ニッケル適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
ハイレバーNo.66 表示錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.66 表示錠セットGIKEN(川口技研)
4,898税込5,388
1セット
3日以内出荷
材質アルミ合金仕様LVSケース錠仕上メタリックシルバーバックセット51mm表面仕上げMS色塗装仕上
ハイレバーNo.43 表示錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.43 表示錠セットGIKEN(川口技研)
4,898税込5,388
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
表示器付ラッチ錠 ET-70FN LAMP(スガツネ工業)表示器付ラッチ錠 ET-70FNLAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕様フラット付属品六角棒スパナ(非常解錠用)推奨ねじ六角穴付サラボルトM5×25(側板厚13/ 16mm)、M5×30(側板厚20mm)適合パネル厚さ(mm)13、16、20
表示器付ラッチ錠 ET-70DN LAMP(スガツネ工業)表示器付ラッチ錠 ET-70DNLAMP(スガツネ工業)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
適応パネル厚は13、16、20mmです。75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。同シリーズの蝶番もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕様段付付属品六角棒スパナ(非常解錠用)戸当り推奨ねじ本体用:六角穴付サラボルト、戸当りゴム用:六角穴付ボタンボルトM4×10(側板厚13/16mm) 、M4×16(外開き 側板厚20mm)、M4平ワッシャー適合パネル厚さ(mm)扉:13/16、側板:13/16/20
658 打掛錠 BEST(ベスト)[金物]658 打掛錠BEST(ベスト)[金物]
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
材質 本体:亜鉛ダイカスト、ベース:PPS樹脂扉厚:32~44mm
用途ラバトリーブース引戸・折戸長さ(mm)94.7幅(mm)74.5シルバー高さ(mm)65仕上シルバー
1610N 打掛錠(パブリック仕様) BEST(ベスト)[金物]1610N 打掛錠(パブリック仕様)BEST(ベスト)[金物]
6,898税込7,588
1個
10日以内出荷
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、つまみ:ウレタン、パブリックライナー・スペーサー:AES樹脂付属部品 六角レンチ
用途パネル、ラバトリーブース長さ(mm)72幅(mm)109.5厚さ(mm)58
表示錠 ハイテクウッドプラス表示錠ハイテクウッドプラス(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
表示器単品のみの商品です。レバーセットはついてません。
シャンパンゴールド関連資料ケース錠加工図(0.02MB)
PRE-W153 UNION(ユニオン)PRE-W153UNION(ユニオン)
10,980税込12,078
1組
3日以内出荷
寸法74×49ドア厚(mm)対応:40~47(オプション指定より入力)
PRE-W173 UNION(ユニオン)PRE-W173UNION(ユニオン)
4,298税込4,728
1組
3日以内出荷
質量(kg)0.09寸法Φ35ドア厚(mm)対応:33~50(オプション指定より入力)
スクエア表示錠 TOSTEM(LIXIL)スクエア表示錠TOSTEM(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
ハイレバーNo.65 表示錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.65 表示錠セットGIKEN(川口技研)
7,898税込8,688
1セット
3日以内出荷
仕様LVSケース錠材質アルミ合金タイプ樹脂製カバー横長角座+角サムターン座(セパレート)仕上クローム適合扉厚(mm)33~40表面仕上げメッキバックセット(mm)51
内掛錠 真鍮製 EA951BBシリーズ エスコ内掛錠 真鍮製 EA951BBシリーズエスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
材質真鍮仕上磨き
室内引戸用 表示錠 プッシュタイプ  (抗菌・抗ウイルス加工) TOSTEM(LIXIL)室内引戸用 表示錠 プッシュタイプ (抗菌・抗ウイルス加工)TOSTEM(LIXIL)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容本体×1、取付ねじセット×1シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤表面処理塗装対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用として2018年4月以降に、LIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製の錠と互換性があります。加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
室内ドア用 表示錠 スクエアL-V  (抗菌・抗ウイルス加工) TOSTEM(LIXIL)室内ドア用 表示錠 スクエアL-V (抗菌・抗ウイルス加工)TOSTEM(LIXIL)
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容錠セット(内・外)×1シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤表面処理塗装対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用としてウッディーライン08.11~、ファミリーライン09.04~、ラフィス05.01~、ラシッサ18.04~、リノバ13.9~、ラシッサUD21.4~(長座・プッシュプルは対象外)と互換性があります。加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
セルフィールラインⅢ内装ドア 引戸 プッシュ・表示錠 TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア 引戸 プッシュ・表示錠TOSTEM(LIXIL)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
シャインニッケル関連資料組み合わせ表(0.57MB) 組み合わせ表2(0.56MB)
1670-B トイレ はいって~るプレート BEST(ベスト)[金物]1670-B トイレ はいって~るプレートBEST(ベスト)[金物]
3,498税込3,848
1個
当日出荷から7日以内出荷
トイレブースの使用状況が一目でわかる。使用中表示タイプ。ネジか両面テープで簡単取付。
用途トイレの使用状況の確認に。材質プレート:ABS樹脂、ベース:ポリアセタール樹脂寸法(cm)0.15×16.05×7付属品トラスタッピングネジ、両面テープ
表示錠レバー WAKI(和気産業)表示錠レバーWAKI(和気産業)
5,298税込5,828
1セット
翌々日出荷
取付けカンタン! 内カギ付表示錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
用途木製トイレドアバックセット(mm)60寸法(mm)(フロント)57×22.5ビスピッチ(mm)(フロント)42適合扉厚(mm)29~45材質(レバー部)亜鉛ダイカスト材質ラッチ:亜鉛ダイカスト付属品ビス8本・ストライク適合GIKEN
室内用レバー トイレの錠 小判座 WAKI(和気産業)室内用レバー トイレの錠 小判座WAKI(和気産業)
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷
取付けカンタン! 内カギ、表示付レバー錠。 デザイン性に優れたトイレ用レバー錠。 閉じ込め防止機能付。
用途木製トイレドア、軽量トイレドア付属品ネジ1本・ビス6本・ストライク適合NAGASAWA材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)58×22.5ソフトブラック穴径(Φmm)(扉)21/3穴材質(レバー部)亜鉛合金適合扉厚(mm)30~36ラッチ径(Φmm)21~23バックセット(mm)51
引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール)引戸鎌錠SXシリーズGOAL(ゴール)
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:非常解錠装置(エマーシル)シリーズSXシリーズ錠前非常解錠装置(エマーシル)
引戸用表示錠 TOSTEM(LIXIL)引戸用表示錠TOSTEM(LIXIL)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) ハイブリッドレバー ECLE(エクレ)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) ハイブリッドレバーECLE(エクレ)
8,998税込9,898
1セット
6日以内出荷から9日以内出荷
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、手のひらでも開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) 木製レバー ECLE(エクレ)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) 木製レバーECLE(エクレ)
7,898税込8,688
1セット
7日以内出荷から9日以内出荷
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
リヴィエール B4 表示錠 木瓜座 長沢製作所リヴィエール B4 表示錠 木瓜座長沢製作所
8,498税込9,348
1個
10日以内出荷から16日以内出荷
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別木瓜座錠前表示錠ドア厚(mm)30~40
リヴィエール B2 表示錠 小判座 長沢製作所リヴィエール B2 表示錠 小判座長沢製作所
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別小判座錠前表示錠ドア厚(mm)30~40
リヴィエール 14 表示錠 丸座 長沢製作所リヴィエール 14 表示錠 丸座長沢製作所
7,398税込8,138
1個
10日以内出荷から16日以内出荷
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別丸座錠前表示錠ドア厚(mm)30~40
GM 1H 表示錠 小判座 長沢製作所GM 1H 表示錠 小判座長沢製作所
7,198税込7,918
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
ヘアライン仕上げのGM。長沢製作所のスタンダード仕様です。
種別小判座錠前表示錠ドア厚(mm)30~36
チューブラ鎌錠 表示錠 アトムリビンテックチューブラ鎌錠 表示錠アトムリビンテック
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
材質亜鉛合金

ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります

表示錠