絞り込み
ブランド
- GIKEN(川口技研)(51)
- BEST(ベスト)[金物](49)
- 長沢製作所(14)
- GOAL(ゴール)(10)
- アトムリビンテック(9)
- SYS(シブタニ)(9)
- TOSTEM(LIXIL)(8)
- UNION(ユニオン)(7)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- WAKI(和気産業)(5)
- ECLE(マツ六)(5)
- MIWA(4)
- エスコ(3)
- ハイロジック(3)
- ACE(エース)(2)
- シロクマ(2)
- ダイケン(1)
- ミネベアショウワ(1)
- トップ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「バックセット(mm)」から絞り込む

ハイス両玉WC錠
GIKEN(川口技研)(53件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)用途トイレ用(ツマミカギ)材質(ノブ・座)ステンレス種類ドアノブ仕上ヘアライン機能表示錠(Ⅱ型)、トイレ用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)対応戸厚(mm)26~42バックセット(mm)60
表示付スライドラッチ(非常解錠機能付)
SYS(シブタニ)(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷付属品引手付、非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN材質ステンレスストローク(mm)30仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ+SUS:2本(パネル厚30~40mm用)適合パネル厚さ(mm)30~40
取替TKレバー 表示錠
GIKEN(川口技研)(38件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ機能表示錠、トイレ用(サムターン)、(非常解錠機構付)適合扉厚(mm)26~42バックセット(mm)60
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用)
ECLE(マツ六)(11件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂勝手内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用ハンドルタイプレバーハンドル
表示付スライドラッチ(非常開錠付)
SYS(シブタニ)(9件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)材質ステンレスストローク(mm)30仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ+SUS:2本(パネル厚30~40mm用)
Jレバー 小判座表示錠
GIKEN(川口技研)(15件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷用途トイレ用(ツマミカギ)セット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書材質ハンドル・座:アルミダイカスト種類レバーハンドル記号(座)4KハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能小判座、表示錠(Ⅱ型)、トイレ用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)対応戸厚(mm)24~45バックセット(mm)50![表示付ボルト30ミリ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76157995-220214-02.jpg)
表示付ボルト30ミリ
BEST(ベスト)[金物](9件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷扇形の表示窓で表示が見易くなっています。(カラーユニバーサルデザイン対応)用途ラバトリーブース付属品非常解錠キーストローク(mm)30材質(本体)ステンレス鋼SUS304材質(ベース)PA66-GF樹脂適合扉厚(mm)30~40
スライデックス 表示錠
ダイケン(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷外側から「赤色」使用中、「青色」未使用の表示がでるレバーハンドル錠。 施錠時は、手動でロックバーを回転させ、ストライクに引っかけてください。付属品ストライク、取付ビス材質亜鉛ダイカスト(メッキ)・樹脂シリーズスライデックス勝手左右兼用取付扉厚(mm)30~40ハンドルタイプレバーハンドル![546K 非常解錠キー BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
546K 非常解錠キー
BEST(ベスト)[金物]¥169税込¥1861個当日出荷材質:ステンレス綱SUS304材質ステンレス綱SUS430長さ(mm)44.5幅(mm)15高さ(mm)2.6仕上ヘアライン
Kレバーミニケース丸座表示錠
GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から3日以内出荷LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体材質アルミ合金タイプトイレ用(表示タイプ)仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー32機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)51ハンドルタイプレバーハンドル![表示付ボルト 内開き用 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768324-160719-02.jpg)
表示付ボルト 内開き用
BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷内開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。表示部の形状を丸型にしたほか、厚みを4ミリと従来の4分の1にしたことで、ぶつかる・ひっかかるといった危険を軽減します。角がないので子どもの使用にも安心です。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-1、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。用途ラバトリーブース内開き付属品非常解錠キー材質本体:ステンレス鋼 SUS304、ベース:アルミ(ラッチ側)、非常解錠キー:ステンレス鋼 SUS430ストローク(mm)30仕上ヘアライン機能非常解錠:あり適合扉厚(mm)30~40適合扉内開き
ハイレバーNo.42 表示錠セット
GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷仕様LVSケース錠材質アルミ合金タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアーバックセット(mm)51ハンドルタイプレバーハンドル
ハイレバーNo.32 表示錠セット
GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1セット当日出荷仕様LVSケース錠材質アルミ合金タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40表面仕上げメッキ+クリアーバックセット(mm)51
Jレバー 小判座表示錠
GIKEN(川口技研)(10件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781セット当日出荷用途トイレ用(ツマミカギ)セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質ハンドル・座:アルミダイカスト種類レバーハンドル記号(座)4KハンドルNO.20仕上静電塗装機能小判座、表示錠(Ⅱ型)、トイレ用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)対応戸厚(mm)24~45バックセット(mm)50
Jレバー 小判座表示錠 バックセット60mmタイプ
GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷一般的な室内用レバーハンドルセットです。用途トイレ用(ツマミカギ)セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)60
GM 表示錠
長沢製作所(31件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から4日以内出荷種別表示錠(小判座)材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン種類レバーハンドル適合扉厚(mm)30~36
表示付きスライドラッチ
SYS(シブタニ)(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ダイキャスト製のスライドラッチです。瞬間的に表示色が変わる「ジェネバ機構」のため、誤表示を防ぎます。付属品本体用スペーサー t=1.0 1枚材質亜鉛ダイキャストストローク(mm)50セットねじM4×35皿タッピンネジ(緩み止め付き)+SUS:2本、呼び4×30ナベタッピンネジ+SUS:1本(パネル厚:30~40用)
Kレバーミニケース丸座表示錠
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体材質アルミ合金タイプトイレ用(表示タイプ)仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー43機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)51ハンドルタイプレバーハンドル
ハイレバーNo.42 表示錠セット
GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1セット当日出荷仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40表面仕上げメッキ+クリアーバックセット(mm)51
ハイレバーNo.33 表示錠セット
GIKEN(川口技研)(9件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1セット当日出荷仕様LVSケース錠材質アルミ合金タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアーバックセット(mm)51
NK座取替用8STラッチセット小判座表示錠(チューブララッチ+UKT13座セット)
GIKEN(川口技研)(10件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷川口技研の廃番品NK座の取替交換用の小判座ラッチセットです。 穴加工なしで、ドライバーで交換可能です。 また、UKT13座はNK座より座の寸法が大きくなっておりますが、交換は可能です。仕様8STチューブラ錠タイプ小判座:表示錠仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~36バックセット(mm)51![コイン解錠表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158013-131111-02.jpg)
コイン解錠表示付ボルト
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷非常解錠装置はコインなどで操作できますので緊急時に便利です。 表示窓を大きくし視認性を向上させました。 扇形の表示窓で表示が見易くなっています。付属品非常解錠キー(取付用)ストローク(mm)30仕上ヘアライン適合扉厚(mm)30~40
ハイレバーNo.33 表示錠セット
GIKEN(川口技研)¥4,998~税込¥5,498~1セット当日出荷仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアーバックセット(mm)51
LVSケース角長座表示錠(ケースラッチ+角長座セット)
GIKEN(川口技研)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷仕様LVSケース錠タイプH15角長座仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51![表示付ボルト 外開き用 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768342-160719-02.jpg)
表示付ボルト 外開き用
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷外開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。取っ手部分を丸型にして角をなくし衝突のけがなどの防止に配慮した、子ども視点による安全設計の商品。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-2、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。用途ラバトリーブース外開き付属品非常解錠キー材質本体:ステンレス鋼 SUS304、ベース:アルミ(ラッチ側)、取手:AES樹脂、非常解錠キー:ステンレス鋼 SUS430ストローク(mm)30仕上ヘアライン機能非常解錠:あり適合扉厚(mm)30~40適合扉外開き
ハイレバーNo.65 表示錠セット
GIKEN(川口技研)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷仕様LVSケース錠材質アルミ合金仕上メタリックシルバーバックセット51mm表面仕上げメッキ(N色のみ+クリアー)バックセット(mm)51
ホームレバー 表示錠(2型) (ニッケル色)
GIKEN(川口技研)(10件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)用途トイレ用(ツマミカギ)材質ハンドル:アルミ合金、座:亜鉛合金種類レバーハンドル仕上ニッケル機能表示錠(Ⅱ型)、トイレ用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)60(60L)
表示付スライドボルト 木扉用
ミネベアショウワ(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷付属品取付用ネジ種別木製扉用材質ステンレス鋼板製(樹脂製表示板入)仕上ペーパー適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)35
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) バリアフリーレバー
ECLE(マツ六)(5件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂勝手内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用ハンドルタイプレバーハンドル![トイレロック BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79897775-240710-02.jpg)
トイレロック
BEST(ベスト)[金物]¥3,998税込¥4,3981組翌日出荷トイレブース用金具・トイレロック。外開用・ドアー厚30mm~40mm対応・握玉表示式。用途ラバトリーブースストローク(mm)20材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン取付ねじ本体:皿小ネジM5×25mm、ストライク:皿木ネジ2.7×20mm適合扉厚(mm)30~42適合扉外開き
TOMFU G1 表示錠 R座
長沢製作所¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から4日以内出荷5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。種別R座錠前表示錠ドア厚(mm)30~40
ECLE バリアフリーレバーハンドル錠 トイレ用
ECLE(マツ六)(7件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。衣類が引っかかりにくいバリアフリータイプのレバーです。転倒防止にもなります。小さい角度で楽々開閉できます。非常時、廊下側からコインやドライバーなどで開閉可能。施錠時赤の表示でお知らせ。ツマミが大きいので施錠・開錠もしやすい。用途室内トイレ用。WCロックをレバー錠へ取替に。材質レバー本体:アルミダイカスト、ラッチボルト:亜鉛ダイカスト対応機種川口技研ホームWC錠、川口技研ハイスWC錠、川口技研ホームカラーWC錠、GATEスタンダード表示錠機能非常解錠:あり適合扉厚(mm)28~42バックセット(mm)53ハンドルタイプレバーハンドル










![表示付ボルト30ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76157995-220214-02.jpg)

![546K 非常解錠キー BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)


![表示付ボルト 内開き用 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768324-160719-02.jpg)











![表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158031-220225-02.jpg)



![コイン解錠表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158013-131111-02.jpg)



![表示付ボルト 外開き用 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768342-160719-02.jpg)





![トイレロック BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79897775-240710-02.jpg)