「バックセット(mm)」から絞り込む
50(4)
51
60(6)
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質アルミ合金
仕様トイレ用(表示タイプ)
セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体
仕様1ラッチ:LSミニケース錠
ハンドルKレバー43
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)28~40
バックセット(mm)B/S51
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質アルミ合金
仕様トイレ用(表示タイプ)
セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体
仕様1ラッチ:LSミニケース錠
ハンドルKレバー32
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)28~40
バックセット(mm)B/S51
取付けカンタン!
内カギ、表示付レバー錠。
デザイン性に優れたトイレ用レバー錠。
閉じ込め防止機能付。
用途木製トイレドア、軽量トイレドア
付属品ネジ1本・ビス6本・ストライク
適合NAGASAWA
材質ラッチ:亜鉛ダイカスト
寸法(mm)(フロント)58×22.5
色ソフトブラック
穴径(Φmm)(扉)21/3穴
材質(レバー部)亜鉛合金
適合扉厚(mm)30~36
ラッチ径(Φmm)21~23
バックセット(mm)51
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
『ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります
- 本締錠
- 表示錠
- 間仕切錠
- ラッチ
- ストライク(ラッチ受け)
ドア錠 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。