「定格電圧(V)」から絞り込む
AC24(1)
AC100(1)
AC100~240(1)
AC110(18)
AC200(2)
AC220(18)
AC/DC24(1)
DC5~60(3)
DC12
DC24(24)
定格電圧(V)をもっと見る
別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル。長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS
寸法(mm)80
電圧(V)DC12
機能ブザー:有
点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G
配線方式R/BK2本線(電源制御)
RoHS指令(10物質対応)対応
別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル。長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS
寸法(mm)80
電圧(V)DC12
機能ブザー:無
点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G
配線方式R/BK2本線(電源制御)
RoHS指令(10物質対応)対応
外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。点滅数:60~80/min
材質AS/ABS
寸法(mm)60
電圧(V)DC12
機能ブザー:無
点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更
配線方式R/BK2本線(電源制御)
外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯。衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS
寸法(mm)125
電圧(V)DC12
機能ブザー:無
点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更
配線方式R/BK2本線(電源制御)
RoHS指令(10物質対応)対応
外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯。衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS
寸法(mm)125
電圧(V)DC12
機能ブザー:有
点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更
配線方式R/BK2本線(電源制御)
RoHS指令(10物質対応)対応
外径80mmのキセノンランプストロボ表示灯。瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れる。コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44
材質AS/ABS
寸法(mm)80
電圧(V)DC12
機能ブザー:無
点灯方式点滅、水平G
配線方式R/BK2本線(電源制御)
外径80mmのキセノンランプストロボ表示灯。瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れる。コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44
材質AS/ABS
寸法(mm)80
電圧(V)DC12
機能ブザー:有
点灯方式点滅、水平G、電源制御でブザー
配線方式R/BK2本線(電源制御)
外径80mmLED点灯/点滅表示灯。多段反射体の配光システムを採用し、レンズの全方向に強力で均一な信号光を発散。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS
寸法(mm)80
電圧(V)DC12
機能ブザー:有
点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更
配線方式R/BK2本線(電源制御)
RoHS指令(10物質対応)対応
外径80mmLED点灯/点滅表示灯。多段反射体の配光システムを採用し、レンズの全方向に強力で均一な信号光を発散。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS
寸法(mm)80
電圧(V)DC12
機能ブザー:無
点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更
配線方式R/BK2本線(電源制御)
RoHS指令(10物質対応)対応
外径125mmの標準型キセノンランプストロボ表示灯。瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れる。コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP54。技術認証:CE
材質AS/ABS
寸法(mm)125
電圧(V)DC12
機能ブザー:無
点灯方式キセノン点滅、水平G
配線方式R/BK2本線(電源制御)
外径100mmのキセノンランプストロボ表示灯。瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れる。コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP54。技術認証:CE
材質AS/ABS
寸法(mm)100
電圧(V)DC12
機能ブザー:無
点灯方式キセノン点滅、水平G
配線方式R/BK2本線(電源制御)
外径100mmの汎用LED点灯/点滅表示灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。点灯-点滅の選択スイッチの内蔵。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS
寸法(mm)100
電圧(V)DC12
機能ブザー:有
点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更
配線方式R/BK2本線(電源制御)
RoHS指令(10物質対応)対応
外径100mmの汎用LED点灯/点滅表示灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。点灯-点滅の選択スイッチの内蔵。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS
寸法(mm)100
電圧(V)DC12
機能ブザー:無
点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更
配線方式R/BK2本線(電源制御)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優秀。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP4。点灯/点滅の選択スイッチ内蔵
材質PC/SUS
寸法(mm)150
電圧(V)DC12
機能ブザー:無
点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更
配線方式R/BK2本線(電源制御)
ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。コネクタ型ランプ締結構造で、 ランプの付替が便利
材質AS/ABS
寸法(mm)150
電圧(V)DC12
機能ブザー:無
点灯方式キセノン点滅、水平G
配線方式R/BK2本線(電源制御)
特殊散光グローブの採用により視認性に優れる。取付のスペースが狭いOA機器、小型専用機、大量生産される簡易型自動機器に最適な最小型モデル。上部方向に信号の光が配光される構造で、全方向の視認性に優れる。材質 : グローブ-AS、 ボディ-ABS、 反射体-耐熱性ABS(S50Lモデル)。使用周囲温度 : -30℃ ~ +50℃。保護等級 : IP44。機器内部に点灯-点滅の選択スイッチ内蔵。点滅数 : 60~80/min。RoHS対応
材質AS/ABS
寸法(mm)50
電圧(V)DC12
機能ブザー:無
点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更
配線方式R/BK2本線(電源制御)
RoHS指令(10物質対応)対応
ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。点灯/ 点滅の選択スイッチ内蔵
材質AS/ABS
寸法(mm)150
電圧(V)DC12
機能ブザー:有
点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更
配線方式R/BK2本線(電源制御)
ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。点灯/ 点滅の選択スイッチ内蔵
材質AS/ABS
寸法(mm)150
電圧(V)DC12
機能ブザー:無
点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更
配線方式R/BK2本線(電源制御)
『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります
表示灯・積層信号灯・シグナリング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。