絞り込み
ブランド
- エスエスエーサービス
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(169)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(99)
- アイネックス(77)
- LIAN LI(30)
- ATEN(22)
- 長尾製作所(21)
- NEC三菱(16)
- 親和産業(14)
- TP-LINK(13)
- ビット・トレード・ワン(12)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(12)
- 日本トラストテクノロジー(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- サニーサイドアップ(9)
- StarTech.com(8)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(8)
- サンワサプライ(7)
- GROOVY(7)
- ブランドをもっと見る

補修パーツ
エスエスエーサービス¥479税込¥5271個当日出荷から6日以内出荷LANケーブルの爪が折れてしまった際に修復する為のパーツです。 プラグの上から被せるだけで簡単に補修が可能です。端子(対象)LANケーブルラッチ入数3個入り
OTGケーブル
エスエスエーサービス¥739税込¥8131個6日以内出荷OTG対応のUSB Type-C搭載デバイスで、USBメモリやマウス等を接続できます。 ショートケーブルなので持ち運びにも便利です。端子USB3.2 A(メス OTG対応) - USB Type-C(オス)ケーブル長(cm)10
補修パーツ
エスエスエーサービス¥479税込¥5271個当日出荷LANケーブルの爪が折れてしまった際に修復する為のパーツです。 プラグの上から被せるだけで簡単に補修が可能です。色クリア適合端子LANケーブルラッチ入数3個入り
補修パーツ
エスエスエーサービス¥479税込¥5271個6日以内出荷LANケーブルの爪が折れてしまった際に修復する為のパーツです。 プラグの上から被せるだけで簡単に補修が可能です。色クリア端子対象:LANケーブルラッチ入数3個入り
カラーインチネジ
エスエスエーサービス¥479税込¥5271個6日以内出荷簡易水冷のラジエーター向けロング仕様のインチネジです。 長さ約30mm、インチ仕様のなべネジです。 ネジ穴がインチ仕様の簡易水冷ラジエーターへの25mm厚ファン増設におすすめです。 ホワイトに統一されたパソコンに最適で統一感をさらに作り出すことが可能です。材質ステンレス色ネジ上部:ホワイト塗装ねじ規格UNC#6-32×1-1/4入数4個入り
手回しカラーミリネジ
エスエスエーサービス¥879税込¥9671個6日以内出荷ゲーミングPC等の光るPCケースに最適です。 ドライバー不要で従来のつまみネジのように手で簡単に取り付けることができます。 大型のつまみ部を採用し、手で回しやすいのも特徴です。 ミリネジ対応のケースならマザーボード固定にも使えます。 豊富なカラーバリエーションをご用意し、用途・環境に合わせて選べます。材質アルミニウム全長(mm)約11.8タイプ手回しネジ規格M3-6ねじ長さ(mm)約6.0質量(g/個)約1.5つまみ径(Φmm)約10.0入数6個つまみ長L(mm)約5.8
ワッシャー付カラーミリネジ
エスエスエーサービス¥480税込¥5281個6日以内出荷ミリネジ対応のマザーボード、PCケース、SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。 カラーネジながらマグネット式のドライバーに対応しているので狭い場所でも簡単にねじ止めが可能です。 オシャレはネジから、光るPCなどの色合わせに最適です。 汎用ミリネジとしても非常に便利です。色イエロータイプミリネジ規格M3-5ねじ長さ(mm)5材料鉄入数(個)12
ワッシャー付カラーミリネジ
エスエスエーサービス¥399税込¥4391個6日以内出荷ミリネジ対応のマザーボード、PCケース、SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。 カラーネジながらマグネット式のドライバーに対応しているので狭い場所でも簡単にねじ止めが可能です。 オシャレはネジから、光るPCなどの色合わせに最適です。 汎用ミリネジとしても非常に便利です。色バーミリオンタイプミリネジ規格M3-5材料鉄入数(個)12ねじ部長さ(mm)約5
カラーインチネジ
エスエスエーサービス¥399税込¥4391個6日以内出荷十字穴付き六角インチネジで、一般的なパソコンのインチネジにはもちろん様々な用途に利用できます。 強度があるのでマザーボード固定や電源、ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 ネジ部の長さも約6.0mmありグラフィックカード固定、PC電源の固定などでも安定します。 プラスドライバーはもちろん、六角ソケットレンチでも締め付けが可能なモデルです。 その他汎用インチネジとしてもご利用いただけます。厚さ(mm)ねじ頭部:約2.6材料鉄ねじ(mm)#6-32×6入数(個)10入ねじ部長さ(mm)約6.0
カラーインチネジ
エスエスエーサービス¥519税込¥5711個6日以内出荷長さ約30mmの簡易水冷のラジエーター向けロング仕様のインチネジです。ネジ穴がインチ仕様の簡易水冷ラジエーターへの25mm厚ファン増設時におすすめです。ホワイトに統一されたパソコンに最適で、ネジ全体がホワイトなので、よりPC内部に統一感が出ます。仕様●ネジ仕様:#6-32×1-1/4●ネジ部径:約3.4mm●ネジ部長さ:約30mm●ネジ頭部厚さ:約2.6mm●ネジ頭部径:約7.8mm材料炭素鋼入数(個)4入
カラーインチネジ
エスエスエーサービス¥979税込¥1,0771個6日以内出荷電源やマザーボード、グラフィックカードなどの取り付けに好適な強さと、アクセントにより個性豊かにパソコンを彩れます。 個性豊かなPC、統一感のあるPCを作るならカラバリネジシリーズがおすすめです。 ネジ部の長さも約6.0mmありグラフィックカード固定、PC電源の固定などでも安定します。 十字穴付き六角インチネジで、一般的なパソコンのインチネジにはもちろん様々な用途に利用できます。 強度があるのでマザーボード固定や電源、ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 +ドライバーはもちろん,六角ソケットレンチでも締め付けが可能なモデルです。 その他汎用インチネジとしても利用できます。頭部厚(mm)ネジ:約2.6サイズ(mm)ネジ:#6-32×6 (インチ)素材鉄入数(個)20入ねじ部長さ(mm)約6.0
カラーインチネジ
エスエスエーサービス¥479税込¥5271個6日以内出荷十字穴付き六角インチネジで、一般的なパソコンのインチネジにはもちろん様々な用途に利用できます。 強度があるので、マザーボード固定や電源・ケース背面I/Oブラケット等の固定に最適です。 プラスドライバーはもちろん、六角ソケットレンチでも締め付けが可能なモデルです。 その他汎用インチネジとしても利用できます。材質鉄ねじ#6-32×6mm(インチ)ねじ寸法(mm)約6.0入数10個入
カラーインチネジ
エスエスエーサービス¥479税込¥5271個6日以内出荷十字穴付き六角インチネジで、一般的なパソコンのインチネジにはもちろん様々な用途に利用できます。 強度があるのでマザーボード固定や電源、ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 ネジ部の長さも約6.0mmありグラフィックカード固定、PC電源の固定などでも安定します。 プラスドライバーはもちろん、六角ソケットレンチでも締め付けが可能なモデルです。 その他汎用インチネジとしてもご利用いただけます。材質鉄厚さ(mm)ネジ頭部:約2.6ねじ#6-32×6mmねじ長さ(mm)約6.0入数10個入
簡易水冷ラジエーター向けインチネジ
エスエスエーサービス¥879税込¥9671個6日以内出荷簡易水冷のラジエーター向けロング仕様のインチネジです。 長さ約30mm、インチ仕様のなべネジです。 ネジ穴がインチ仕様の簡易水冷ラジエーターへの25mm厚ファン増設におすすめです。材質ステンレス規格UNC#6-32x1-1/4ねじ長さ(mm)約30入数8個入り
ケースファン用ロングタイプネジ
エスエスエーサービス¥479税込¥5271個6日以内出荷ロングサイズのケースファン用のネジです。 ロングタイプなので防振ゴムが厚めのケースファンやネジ部へのアプローチの長いケースファンに最適です。 しっかり固定できるので安定性や共振防止になります。材質鉄(ニッケルメッキ)ねじ長さ(mm)ネジ部:約12ねじ規格M5×12入数6個入り適合寸法(mm)リブ穴:4~4.5程度
カラーテーパーネジ
エスエスエーサービス¥479税込¥5271個6日以内出荷ホワイトPCに最適な汎用ケースファン用ネジです。 ファンをPCケースに固定するためのネジです。 ファン固定穴を削りながらネジ留めします。寸法(mm)ファン:50~140角ファン、リブ穴:4~4.5程度ねじ長さ(mm)約7.8ねじ規格Φ5×10PT2素材鉄入数6個
カラーインチネジ
エスエスエーサービス¥479税込¥5271個6日以内出荷オシャレはネジから、光るPCなどの色合わせに最適 カラーネジながらマグネット式のドライバーに対応しているので狭い場所でも簡単にねじ止めが可能 インチタイプのケース周り、マザーボード、3.5インチHDD等を固定も可能 その他汎用インチネジとしても使用可能タイプインチネジ規格#6-32ねじ長さ(mm)約4素材鉄入数10個
ワッシャー付カラーミリネジ
エスエスエーサービス¥479税込¥5271個6日以内出荷ミリネジ対応のマザーボード、PCケース、SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。 カラーネジながらマグネット式のドライバーに対応しているので狭い場所でも簡単にねじ止めが可能です。 オシャレはネジから、光るPCなどの色合わせに最適です。 汎用ミリネジとしても非常に便利です。タイプミリネジ規格M3-5ねじ長さ(mm)約5素材鉄入数12個
カラーインチネジ
エスエスエーサービス¥479税込¥5271個6日以内出荷オシャレはネジから、光るPCなどの色合わせに最適 カラーネジながらマグネット式のドイバーに対応しているので狭い場所でも簡単にねじ止めが可能 インチタイプのケース周り、マザーボード、3.5インチHDD等を固定も可能 その他汎用インチネジとしても使用可能色レッドタイプインチネジ規格#6-32ねじ長さ(mm)約4素材鉄入数10個
手回しインチネジ
エスエスエーサービス¥799税込¥8791個6日以内出荷ゲーミングPC等の光るPCケースに最適です。 ドライバー不要で従来のつまみネジのように手で簡単に取り付けることができます。 大型のつまみ部を採用し、手で回しやすいのも特徴です。材質アルミニウム全長(mm)約16.5質量(g)1個あたり:約2タイプ手回しネジ規格6#-32長さ(cm)約6.7mm(ネジ部長さ)入数6個