ベアリング関連商品 :「潤滑油オイル」の検索結果
関連キーワード
内径d(Φmm)40
外径D(Φmm)90
幅B(mm)33
幅C(mm)27
幅T(mm)35.25
トラスコ品番453-8978
質量(kg)1
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)10°を超え17°以下
参考質量(g)1080
基本動定格荷重Cr(N)122000
基本静定格荷重Cor(N)150000
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min-1) グリース潤滑4400
許容回転速度(min-1) 油潤滑5900
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
『ベアリング用アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
- 鋼球
- ベアリング用ナット・ワッシャ
- ベアリング用シムリング
- ベアリング関連商品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。