2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
15 税込17
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)C テーパーベアリング
内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)90 幅B(mm)33 幅C(mm)27 幅T(mm)35.25 トラスコ品番453-8978 質量(kg)1 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)10°を超え17°以下 参考質量(g)1080 基本動定格荷重Cr(N)122000 基本静定格荷重Cor(N)150000 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4400 許容回転速度(min-1) 油潤滑5900
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

『ベアリング用アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング