垂れ幕 :「安全第一 垂れ幕」の検索結果
「メッセージ内容」から絞り込む
作業中(3)
保護具着用(2)
危険予知(KY)(4)
安全確認(2)
安全第一(49)
指差呼称(4)
推進・励行(3)
整理整頓
火の始末・火気注意(3)
高所作業中(3)
メッセージ内容をもっと見る
ナイロンターポリンは強度があり雨に強い為、屋外で使用する事ができます。
仕様4隅ハトメ、ヒモ付
材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)
寸法(mm)450×1580
質量(g)332
取付方式垂れ幕
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。
材質/仕上ターポリン
質量(g)450
セット内容50cm紐×6本
取付け方法穴6ヵ所
縦(mm)450
横(mm)1800
ハトメ内径(Φmm)10
ターポリンは風雨にも強く、丈夫です。
上下にパイプ・ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。
安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)
形状懸垂幕
寸法(縦×横)(mm)1500×450
取付方式垂れ幕
メッシュ素材を使用しているので4mm幅の網目を通して風抜けが良く、ターポリン性の同型商品と比較しても風圧抵抗は約1/3.
強風対策に最適です。
標識文字を際立たせたシンプルなデザインにインパクトのあるカラーリング。
また、インクジェット出力したシートを切り抜き、メッシュシートに熱圧着加工をしているので、後ろが透けずに遠目にもはっきりわかります。
材質メッシュ地:ポリエステル、青枠:ターポリン(アルミハトメ穴×14)
付属品46cmヒモ×14本
寸法(mm)800×5400
質量(kg)2
『幕・旗』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。