「取付方式」から絞り込む
防炎たれ幕グリーンクロス7日以内出荷
シンプルでわかりやすい安全標識です。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。丈夫で耐水性があり、非常に破れにくい防炎ターポリンを使用しています。
用途工事現場の注意喚起に。仕様片面インクジェット出力、周囲縫製、四隅ハトメ、紐付き幅(mm)450高さ(mm)1800
つるしん坊メッシュ仙台銘板翌々日出荷
仕様上部裏面マジックテープ付材質ターポリンメッシュ厚さ(mm)0.6寸法(mm)535×310取付方式吊り下げ
バイオマス横断幕(小) 頭上注意グリーンクロス3日以内出荷
バイオマス防炎ターポリンを使用した横断幕になります。バイオマス原材料を15%使用した下地フィルムを使用、温室効果ガス排出低減効果のある商品です。製品にバイオマスマークを印字しており、環境配慮をアピールしています。防炎認定を取得したターポリンを使用しています。
用途現場の注意喚起、掲示に。温室効果ガス排出低減効果に。現場の環境配慮に。仕様周囲PPロープ入、折り返し縫製寸法(縦×横)(mm)450×1800表示内容頭上注意NETIS番号QS-230026-Aハトメ上下各4個/ハトメP:450バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号230061バイオマス配合率(%)15
横幕 ↑頭上注意ユニット当日出荷
安全啓蒙活動に便利な横幕です。耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。トラスコ品番167-7820セット内容50cm紐×6本材質本体部:ビニールターポリン、ハトメ部:真鍮ニッケルメッキ質量(g)450取付方式ヒモ止め縦(mm)450横(mm)1800表示内容↑頭上注意ハトメ内径(mm)(ハトメ穴)10
単管表示JSグループ5日以内出荷から12日以内出荷
48.6mm単管から100mm角柱・角パイプまでOK
大型単管垂たれ幕(まんがタイプ)JSグループ7日以内出荷
大型でもマジックテープで単管、トラロープ等へワンタッチで簡単に取付け、取り外しが可能です。
寸法(mm)600×900、標識面:500×900取付方式単管取付
タイベック製単管たれ幕JSグループ7日以内出荷
タイベックの特徴(ダイオキシンの出ない安全素材です)ターポリンと比べて約1/6の重さです。引き張り、引裂強度に優れています。水に濡れても大丈夫、吸湿性はゼロ、水による寸法変化もなし。紫外線hや屋外での気候条件にも優れた性能あり。ハトメ穴にSバンドを通して締めると自動ロック。単管に完全フィットします。
材質タイベック製(ポリエチレンの不織布)寸法(mm)600×450、標識面:450×450取付方式単管取付
単管たれ幕まんがタイプJSグループ5日以内出荷から9日以内出荷
あの手塚プロダクションのオリジナルキャラクターを用いたマンガのデザインですのでイメージがわきやすく視認性も抜群です。着脱はマジックテープで、単管・トラロープ等へワンタッチで簡単に取付け、取り外しが可能です。又、ターポリン製ですので軽くて丈夫で、折りたたみも自由です。
寸法(mm)600×450、標識面:500×450取付方式単管取付
単管たれ幕JSグループ5日以内出荷から14日以内出荷
通常型(片面)取付はマジックテープで簡単にワンタッチ単管パイプ(48.6mmΦ以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます単管たれ幕1、1B、3、12のみ両面型(単管たれ幕1W.1BW.3W.12W)があります。単管たれ幕11、11B、50、51のみ両面型(単管たれ幕11W.11BW.50W.51W)があります。
筋かいたれ幕JSグループ7日以内出荷
取付はマジックテープで簡単にワンタッチ
材質ターポリン製 マジックテープ付寸法(mm)500×600取付方式面ファスナー
布製たれ幕JSグループ6日以内出荷から7日以内出荷
用途現場での注意喚起に材質布製(天竺木綿) 上下ハトメ2ヶ所 紐付寸法(mm)1800×450取付方式吊り下げ
反射たれ幕JSグループ7日以内出荷
用途夜間作業の安全対策には是非、全面反射製をご利用下さい。材質全面反射製 ベースはターポリン生地寸法(mm)1800×450取付方式吊り下げ
たれ幕JSグループ当日出荷から8日以内出荷
JSたれ幕は防炎加工済の厚さ0.35mm(耐久性タイプ)のターポリン素材を使用、市場に出回っている0.26mmの並品と違い、備品として長期間使用できます。
用途現場での注意喚起に材質ターポリン製 上下硬質パイプ・ひも付取付方式吊り下げ
横幕JSグループ6日以内出荷から10日以内出荷
バリシートセフテック5日以内出荷
単管パイプ(Φ48.6mm以下)もしくはコーンバーなどにマジックテープでワンタッチ固定。
材質ターポリン取付方式テープタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)920×580
単管たれ幕セフテック当日出荷から5日以内出荷
単管パイプ(Φ48.6mm以下)もしくはコーンバーなどにマジックテープでワンタッチ固定。
材質ターポリン取付方式テープタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)450×650
幕のぼり・たれ幕東洋防災4日以内出荷から5日以内出荷
幕のぼり・たれ幕です。
寸法(mm)1800×450材質軟質ビニールターポリン、上下硬質パイプ付属品ひも付
安全標識筋かいシートSHOWA当日出荷から9日以内出荷
軽量で強度があるターポリン製です。交差筋かいに直付けできる、新しいタイプの筋かい標識です。マジックテープで取り付けが簡単です。
用途単管やロープへの表示に。質量(g)106取付方式マジックテープ縦(mm)340横(mm)620取付け方法マジックテープ
たれ幕ユニット当日出荷
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。セット内容ヒモ付材質/仕上ターポリン質量(g)450縦(mm)1800横(mm)450取付け方法穴4ヵ所ハトメ内径(Φmm)10
ワンタッチ取付標識(4カ国語・ピクトタイプ)ユニット(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
4カ国語表記のワンタッチ標識です48.6mmΦ単管パイプ、コーンバー等に簡単に設置できます
用途工事現場等での設置に最適です取付け方法マジックテープ固定材質本体:ビニールターポリン、面ファスナー部:マジックテープ(ポリエステル)縦(mm)600横(mm)450
ターポバリトーグ安全工業4日以内出荷から11日以内出荷
着脱が簡単なマジックテープ式ですので、単管・トラロープへの取付、取り外しが簡単です。
取付方式マジックテープ材質ターポリン寸法(横×縦)(mm)(標示面)910×200、(展開)910×400
タンカン標識トーグ安全工業当日出荷から4日以内出荷
新デザインの単管用のれん標識です。鮮やかな色彩と多色刷りがとても目立ちます!!
単管パイプやバリケードにワンンタッチで取付可能です。
取付方式単管取付材質ターポリン仕様裏面マジックテープ付き寸法(横×縦)(mm)450×600
JIS 4ヵ国語入りタンカン標識グリーンクロス当日出荷から10日以内出荷
政府の外国人労働者受け入れ拡大方針を受け、建設分野における外国人就労者も一層増加することになります。
今回、建設分野における技能実習生比率が特に多い「ベトナム」国籍就労者へ向け、ベトナム語を追加しました。
その場で声にだして注意喚起ができるように日本語ルビも付けております。
用途工事現場での注意喚起に・道路工事における歩行者の安全確保に取付方式上部:マジックテープ 下部:ひも(ハトメ穴あり)材質ターポリン質量(g)120寸法(幅W×高さH)(mm)450×550言語表示日本語・英語・中国語・ベトナム語
ワンタッチ取付標識ユニット当日出荷から5日以内出荷
取付方式吊り下げ材質ビニールターポリン(裏面マジックテープ式)サイズ(mm)600×450×0.35厚
ワンタッチ取付標識(反射印刷)ユニット(2件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
夜間でも目立つ反射印刷タイプ
シンプルなデザインを強力反射印刷で表現。
昼はもちろん夜間もよく目立ち、注意喚起に効果的です。
取り付けは簡単ワンタッチ
着脱が簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取付け・取外しもワンタッチで行えます。
丈夫で取扱いもラクラク
ビニールターポリンを使用しているので、とても丈夫。
折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
垂れ幕 単管用
(33件のレビュー)当日出荷
丈夫なターポリン製の単管用たれ幕です。
使用用途に合わせて選べます。
裏面に面ファスナーを付けておりますので、単管(Φ48.6mmタイプ)やトラロープなどに簡単に着脱ができます。
下部左右に2カ所ハトメ(穴)が付いておりますので、使用環境に合わせてひもなどを通して使うこともできます。
用途作業、工事現場の単管やロープに。取付方式吊り下げ材質ターポリン仕様裏面3ヵ所面ファスナー付き、下部左右2ヵ所ハトメ付き寸法(幅W×高さH)(mm)450×600(標識面:450×500)
タンカン標識ワイドグリーンクロス3日以内出荷
タンカンに簡単設置できるタンカン標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式ハトメ2ヶ所、マジックテープ付き材質ターポリン寸法(幅W×高さH)(mm)900×550
タンカン標識グリーンクロス3日以内出荷から5日以内出荷
タンカンに簡単設置できるタンカン標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式ハトメ2ヶ所、マジックテープ付き材質ターポリン寸法(幅W×高さH)(mm)450×550
4ヶ国語入りタンカン標識ワイドグリーンクロス(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語で注意を促します。労働環境の国際化に対応した表記内容です。海外からの観光者へ向けた注意案内を行えます。
取付方式上部マジックテープ留め、下部ハトメ穴にひも通し材質ターポリン寸法(幅W×高さH)(mm)900×550
横幕つくし工房当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチ取付標識(枠組足場用)ユニット当日出荷から翌々日出荷
枠組足場等狭い場所で使いやすいA4サイズの表示です。縦パイプや足場板のフチなどをまたいでつけられるようにマジックテープ部の足を伸ばしてあります。
取付方式吊り下げ材質ビニールターボリン質量(g)60寸法(縦×横×厚さ)(mm)545×225×0.35
風抜けメッシュ標識(ピクトタイプ)ユニット当日出荷から3日以内出荷
風抜けのいいメッシュタイプメッシュ素材を使用しているので、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約3分に1.強風対策に最適です。一目でわかるピクトタイプ表示内容がすぐ理解できるシンプルなピクトデザインです。取付け簡単!ラクラク固定!取付けが簡単なマジックテープ式。さらに下部2ヵ所のハトメで、別売のナイロンバンド(自動ロック式)や番線を使って単管にしっかり設置できるので、強風時も安心です。
材質ポリエステル(裏面マジックテープ付/下部ハトメ付)寸法(mm)710×450
ワンタッチ取付標識(筋かいシート)ユニット当日出荷から3日以内出荷
筋かい部分に簡単取付けの新発想標識!
取付方式筋違い吊り下げ材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×600×0.35