「メッセージ内容」から絞り込む
スリム看板 蛍光プリズム 看板ガード付 しじまる君イラスト付ブラスト興業翌日出荷
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。壊れにくいブロー製看板枠を採用 表面にプリズム高輝度反射シート採用、わかりやすいイラスト入 夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地材質(本体)スチール、(板面)蛍光プリズムライムイエロー幅(mm)280厚さ(mm)50取付スタンド式高さ(mm)1400
スリム反射看板 この先段差ありユニット5日以内出荷
道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。
用途道路工事を行う際の設置に。トラスコ品番286-9518材質枠:鉄 表示板:鉄 表示面:再帰性反射シート質量(kg)4取付スタンド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(自立時)約280×930×1430縦(mm)1550横(mm)280表示内容この先段差あり UNEVEN ROAD AHEAD
高輝度スリム反射看板蛍光黄 この先段差あユニット9日以内出荷
道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。高輝度蛍光反射シートを使用していますので、視認性に優れています。
用途道路工事現場等での掲示に。トラスコ品番113-9661材質板:鉄板、枠:鉄質量(kg)4取付スタンド式タイプ自立式、高輝度蛍光反射シート使用表示内容この先段差あり
白 高輝度看板グリーンクロス5日以内出荷
高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
用途道路工事での規制表示に、工事現場周辺の安全確保に材質鉄厚さ(mm)50質量(kg)4.6縦(mm)1400横(mm)550取付け方法自立式
カラーイラストSLグリーンクロス5日以内出荷
鉄板にイラストのインクジェットシートを貼っています。
自立用の鉄枠付になります。
用途現場や工事用の立看板に材質鉄厚さ(mm)50質量(kg)4.6縦(mm)1400横(mm)550取付け方法自立式
メッシュ反射看板グリーンクロス5日以内出荷
メッシュシート使用のため、耐風性に優れています。
メッシュシート使用により、看板周辺(裏)の様子がわかるので、危険予知ができます。
反射式の為視認効果に優れています。
マジックテープ式で取り付けが簡単です。
用途道路工事での規制表示に、工事現場周辺の安全確保に質量(g)770縦(mm)1400横(mm)550取付け方法マジックテープ
エアーメッシュサイン看板(高輝度オレンジ蛍光反射)トーグ安全工業5日以内出荷
標示面に風を通す穴(直径約4ミリ)があり強風でも転倒しにくいです。
穴があることによって、看板後方の視認性にも優れています。
材質/仕上枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート質量(kg)5.8色蛍光オレンジ取付方式地面設置寸法(縦×横)(mm)1550×550
エアーメッシュサイン看板(プリズムスリム)トーグ安全工業5日以内出荷
標示面に風を通す穴(直径約4ミリ)があり強風でも転倒しにくいです。
穴があることによって、看板後方の視認性にも優れています。
材質/仕上枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート質量(kg)4.5色蛍光黄緑取付方式地面設置寸法(縦×横)(mm)1550×275
ブロー枠付工事看板 550サイズ 普通反射タイプブラスト興業翌日出荷
ブロー製看板枠を採用、従来の鉄製看板枠に比べ丈夫でしっかりしています。耐久性もばっちり。表面の板もスライド式で板の交換も簡単。
用途工事現場での規制幅(mm)620高さ(mm)1670奥行(mm)50材質(表面)鉄板 反射シート材質(外枠)ブロー成型樹脂
反射鉄枠看板ユニット3日以内出荷から10日以内出荷
道路工事で使用する反射看板です。日・英・中・韓の4カ国語で記載されています。
用途道路工事を行う際の設置に最適です。取付け方法据置型材質本体表示板:鉄、表示面:再帰性反射シート縦(mm)1550横(mm)555
メッシュ式工事用鉄枠看板ユニット当日出荷から12日以内出荷
道路工事で使用するメッシュ看板です表示部外周は再帰性反射材、表示部はメッシュ生地を使用しています軽量で風抜けが良い立看板です
用途道路工事を行う際の設置に最適です取付け方法据置型材質本体枠:鉄、本体表示板:鉄、表示面:ポリエステル(反射材、メッシュ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)自立時:約555×930×1430表示寸法(mm)1400×550
反射鉄枠看板(板のみ)ユニット3日以内出荷
道路工事で使用する反射看板です日・英・中・韓の4カ国語で記載されています
用途道路工事を行う際の設置に最適です取付け方法板のみ取付加工無し材質本体枠:鉄、本体表示板:鉄、表示面:再帰性反射シート縦(mm)1400横(mm)550
蛍光イエロープリズム ハーフ275 ブロー製フレーム使用グリーンクロス7日以内出荷
ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。
高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。仕様高輝度反射(NETIS登録商品)板面間口W×奥行D×高さH(mm)335×50×1685板面(縦×横)(mm)1400×275
蛍光イエロープリズム看板 ブロー製フレーム使用グリーンクロス7日以内出荷
ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。
高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。仕様高輝度反射(NETIS登録商品)板面間口W×奥行D×高さH(mm)612×50×1685板面(縦×横)(mm)1400×550
蛍光オレンジプリズム看板 ブロー製フレーム使用グリーンクロス7日以内出荷
ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。
高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。仕様高輝度反射(NETIS登録商品)板面間口W×奥行D×高さH(mm)612×50×1685板面(縦×横)(mm)1400×550
プリズム反射蓄光SL立看板ハーフグリーンクロス5日以内出荷
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。反射機能と蓄光機能を併せ持っているので従来注意喚起を行えなかった、夜間光源を持たない歩行者への注意喚起をおこなうことが可能です。
用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。取付方式スタンド式材質スチール規格反射蓄光型板面寸法(縦×横)(mm)1400×275鉄枠付
全面反射立看板(自立型)つくし工房翌々日出荷
取付方式スタンド式材質スチール+反射シート種別鋼板下地 全面反射シート張り・鉄枠・自立型寸法(mm)1600×550、(板面)1400×550質量(kg)6
写真入り反射立看板 び~看(自立型)つくし工房6日以内出荷
取付方式スタンド式材質スチール+反射シート種別鋼板下地 全面反射シート張り・鉄枠・自立型寸法(mm)1600×550、(板面)1400×550質量(kg)6
蛍光高輝度反射立看板(自立型)つくし工房6日以内出荷
通常使われているエンジニアリンググレード品に比べ6倍以上の輝度を持ち、さらに耐久性のある蛍光色の採用で夜間はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時等に高い視認性を持ちます。
遠距離からの視認性が一般的オレンジより高い。
判読性が一般的オレンジよる高い。
表面硬度の向上により、ひっかきキズに強い。
取付方式スタンド式材質スチール+反射シート(蛍光)
『立看板/工事看板』には他にこんなカテゴリがあります