充電式歯ブラシ除菌キャップコンパクトMEDIK(メディク)予約販売
歯ブラシの保管を簡単清潔に「TS00」除菌キャップのUV-C LEDでの除菌機能はそのまま!ヒヨコのかわいいデザイン。
LEDの光が漏れないのでお子様にも安心してお使いいただけます!安全かつ高耐久マグネットセンサーで開閉を自動的に感知。
歯ブラシを入れて、蓋を閉めれば除菌開始。
3分タイマーで自動的に電源が切れます。
蓋を閉めないと光らない構造なので、紫外線がケース外にでることもありません。
100%オゾン/水銀フリー。
LEDの寿命も20,000時間以上。
スリムなキャップ型がスリムなので場所をとらず持ち歩きにも便利です。
キャップ式だからブラシ部分を除菌させ、柄の部分はあえて露出させ乾燥を促します。
軽量かつコンパクトでスタイリッシュなデザインを採用しました。
重量はたったの23g!デザイン性に優れおしゃれに歯ブラシを保管できます。
広い収納スペースあらゆるタイプの歯ブラシに対応。
排水孔付きで自然乾燥が出来るので衛生的です。
超強力な除菌 UVC-LED深紫外線を発生するUV-C LEDを採用波長275nmという除菌に適した波長をピンポイントで生成するLEDです。
細菌のDNAを破壊して、細菌の増加を防いでくれる役割をします。
ULTRAWAVEの除菌素子は厳選され、除菌効率の最もよい波長だけを出すことができ、余分な紫外線を出さないため安全性にも優れています。
USBケーブルで簡単充電。
充電時間1時間30分で、約30日間使用できます。
(1日2回/3分の動作)
仕様●本体サイズ:直径約50×約20mm●重量:23g●色・柄:ヒヨコ●材質:ABS、PCなど●内蔵バッテリー:内蔵リチウムポリマー●電池防水性能:日常な耐水対策●入力電圧:USB接Micr5pin/5(USB)●電池寿命:約500回充電(通常)●紫外線:UV-C波275nm●セット内容:本体・USBケーブル・取扱説明書●保証期間:1年間●生産国:中国アズワン品番67-9274-95