677件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GOPRO対応アクションメタルシューアダプター エツミGOPRO対応アクションメタルシューアダプターエツミ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
カメラアクセサリーシューにアクションカメラを装着するためのGoPro対応シューアダプターと固定ネジのセットです。
高さ(mm)約44質量(g)約44
サクションカップマウント GoProサクションカップマウントGoPro
6,398税込7,038
1個
当日出荷
GoProカメラを金属やガラスなどの平滑面に強力な吸盤で固定するマウントです。 取り付け面を傷つけにくく、装着後の微調整も容易です。 時速240kmを超えても外れず、安定性があり多様な動きにも耐えます。
トラスコ品番764-0781適合機種HERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HEROSession/HERO5Session/HERO5Black材質プラスチック、サクションカップ(塩化ビニル樹脂)質量(g)200対応機種全てのGoProカメラ
デジタルカメラ PIXPRO FZ55 コダックデジタルカメラ PIXPRO FZ55コダック
29,980税込32,978
1台
24日以内出荷
超画質の写真が手軽に楽しめる、有効1635万画素と光学5倍のズームを搭載しています。新開発の顔認証と電子式手ブレ軽減機能で、夜景や子供の笑顔も一段と美しく撮影できます。フルハイビジョンで動画撮影も可能です。
幅(mm)91.5高さ(mm)22.9奥行(mm)56.5バッテリー充電式リチウムイオン電池RoHS指令(10物質対応)対応
X4 Air 万能急速充電ケース insta360X4 Air 万能急速充電ケースinsta360
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
急速充電でわずか32分でバッテリーを80%まで充電可能、予備バッテリーを常にフル充電状態に保ち長時間撮影をサポート。USB-Cケーブル内蔵でケーブル忘れの心配なし。2本のバッテリーを同時に充電でき、さらにカメラ本体もUSB-Cケーブルで同時充電可能。2040mAhバッテリー1本なら約70分で満充電、2本なら約100分。
仕様●USB Type-C 充電端子:入力:5V=3A、9V=2A、9V=3A●内蔵 USB Type-C ケーブル:入力:5V=3A、9V=2A、9V=3A、出力:5V=2A対象機種X4 Air寸法(mm)129×59.6×21.4質量(g)97±1充電時間(PD急速充電9V/3Aアダプター使用)2040m/Ahバッテリー×1:100%まで70分、2040m/Ahバッテリー×2:100%まで100分動作温度(℃)0~40 ※10以下の場合、充電が遅くなることがあります。
エンデューロバッテリー2個セット(HERO13) GoProエンデューロバッテリー2個セット(HERO13)GoPro
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
1900mAh大容量へと進化した省電力性能を備えるHERO13 Black用のバッテリー。あらゆる環境下で長時間撮影が可能です。お得な2個セット。
幅(mm)35質量(kg)0.04高さ(mm)40奥行(mm)13
ヘビーデューティークランプ insta360ヘビーデューティークランプinsta360
6,398税込7,038
1セット
8日以内出荷
バイクや自転車などのハンドルバーにカメラを強力に固定できる高耐久マウントです。ボールジョイントを廃した新設計により、荒れた路面でも振動を吸収し、安定した映像を撮影可能。対応径は17~37mmの円形チューブで、滑り止めリングや六角レンチなどの付属品も充実しています。素材にはアルミ合金やステンレス鋼を使用し、耐久性と軽量性を両立。Insta360 X5、GO 3S、Ace Proなど幅広いモデルに対応しており、モトブロガーやツーリング撮影に最適です。
セット内容ヘビーデューティークランプ、滑り止めリング×4、六角レンチ、3プロング-1/4インチねじ変換アダプター、つまみねじ、クランプマウントレンチ対応製品X5、Ace Pro 2、X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質アルミニウム合金、亜鉛合金、ステンレス鋼、プラスチック寸法(mm)124×73×53質量(g)272
Insta360 X5 万能急速充電ケース insta360Insta360 X5 万能急速充電ケースinsta360
10,980税込12,078
1個
当日出荷
PD急速充電に対応し、1つのバッテリーをわずか28分で80%まで充電可能スリムでフラットな形状-どんなポケットにも入るコンパクトさ。 USB-Cケーブルが付属USB-Cケーブルが内蔵されており、いつでもどこでも簡単にバッテリーを補充可能ケース内の2つのバッテリーとカメラ内の1つのバッテリーを一度に充電可能スマートフォンやタブレットを充電する非常用のモバイルバッテリーとして使用可能
質量(g)104防塵防水性能IPX5サイズ(mm)151.6×21.4×57.5素材プラスチック、アルミニウム合金、グラフェン、シリコン
Insta360 X5 バッテリー insta360Insta360 X5 バッテリーinsta360
7,998税込8,798
1個
当日出荷
Insta360 X5 専用のバッテリー2400mAhの大容量で長時間の撮影が可能-20℃でも安定した性能を発揮する耐寒性能
セット内容バッテリー、バッテリーケース電圧(V)充電制限:4.48=温度(℃)充電可能:0 ~ 40公称電圧(V)3.89=動作温度ー20℃ ~ 40℃防塵防水性能IPX5バッテリー容量(mAh)2400消費電力量(Wh)9.34
GoPro用トライポッドアダプター エツミGoPro用トライポッドアダプターエツミ
499税込549
1個
6日以内出荷
GoProマウントの先端部を三脚ネジに変換するアダプター。GoProマウントに様々なアクションカムやカメラアクセサリーを取り付けることができるので、アイディア次第で思わぬ可能性も。カメラプレートは回転するので、機材を任意の向きに向けられます。機材の脱落に備えて十分な安全対策の上でご使用ください。
用途トライポッドアダプター質量(g)9全高(mm)32最大径(Φmm)28ねじ高さ(mm)5
Ace Pro 2  デュアルバッテリー insta360Ace Pro 2 デュアルバッテリーinsta360
68,980税込75,878
1台
当日出荷
8K AI搭載アクションカメラ。次世代1/1.3インチ8Kセンサー、ライカSUMMARITレンズ、業界初のデュアルAlチップを搭載し、夜間でもスムーズなパフォーマンスと圧倒的な画質を実現。丈夫でVlogに最適な2.5インチフリップ式タッチスクリーン、頑丈なデザイン、取り外し可能なウインドガードにより、最も過酷なアクションにも対応できます。
セット内容Ace Pro 2本体、1800mAhバッテリー×2、ウインドガード、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブルブラック質量(g)177.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.2×38充電時間47分(30W急速充電アダプター使用時)、75分 (5V/3A)使用環境-20~45保証期間1年間バッテリー容量(mAh)1800防水性潜水ケースなし:12m、潜水ケースに入れた状態:60m駆動時間(分)180(使用環境により異なります)ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
Osmo Action エクストリームバッテリーPlus DJIOsmo Action エクストリームバッテリーPlusDJI
5,300税込5,830
1個
当日出荷
X-グリップパイプRAMマウントセット ラムマウントX-グリップパイプRAMマウントセットラムマウント
7,998税込8,798
1セット
9日以内出荷
米国製の本格的なマウントシステムです。X-グリップホルダーは幅47.6mm~85mm、深さ22mmに対応可能です。振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。RAMのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。ハーレーやオフロードタイプのバイクが発生する猛烈な振動にも負けないタフなデザインです。自由度の高いマウント方法です。RAMマウント純正ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。
トラスコ品番323-1253セット内容X-グリップホルダー、ダブルソケットアームM(アルミ)[RAM-201UA]、U字ボルトベース、テザー幅(mm)65ブラック高さ(mm)200奥行(mm)110
Volta GoProVoltaGoPro
20,980税込23,078
1台
当日出荷
・内蔵バッテリーで、5.3K/30ビデオを4時間以上撮影可能・片手で簡単に操作できるカメラボタンを搭載・広げて三脚にすれば安定したショットを撮影可能・最大30m離れた場所からカメラをワイヤレスコントロール・全天候型デザイン・バッテリー寿命とカメラモードを示すステータスライト・GoProモジュラーやアクセサリーに対応・マウントフィンガーが回転しカメラの角度調整が可能・他のUSB-Cデバイスを充電
トラスコ品番557-3800適合機種HERO9Black~HERO13Blackセット内容Volta (ボルタ)本体、パススルードア、リストストラップ、USB-Cケーブル幅(mm)44高さ(mm)180奥行(mm)40公称容量(mAh)4900
X4 プレミアムレンズガード insta360X4 プレミアムレンズガードinsta360
5,998税込6,598
1個
当日出荷
Insta360 X4用プレミアムレンズガード。頑丈で貼りやすい強化ガラス製レンズガードで、衝撃や傷から完全に保護。光学性能が向上し、よりクリアで明るい映像で撮影。取り外し可能で、取り付けと取り外しが素早く簡単。
セット内容X4 プレムアムレンズガード×2、レンズクロス、ユーザーマニュアル対応製品X4材質ガラス、プラスチック寸法(mm)34.8×34.8×12.8質量(g)3.8
リチャージャブルバッテリーパック SONYリチャージャブルバッテリーパックSONY
9,698税込10,668
1台
翌日出荷
リチウムイオン / InfoLITHIUM W シリーズ /幅 31.8 x 高さ 18.5 x 奥行き 45.0mm /質量(約) 57g / 公称容量:7.7Wh(1080mAh) 定格(最小)容量:7.3Wh(1020mAh)
クイックパイプクランプS エツミクイックパイプクランプSエツミ
3,490税込3,839
1個
当日出荷
丸パイプ用クランプとアームとGoproアダプターのセット、クイックパイプクランプS。コンパクトカメラやアクションカムカメラの設置に最適。丸パイプへの固定に最適なクランプとカメラアームとGoproアダプターのセットです。350gまで積載可能(※メーカーテストによる)ですが、耐荷重はパイプの表面状態や振動の有無に依存します。特に移動しながらの撮影に用いる場合は、十分な落下防止対策の上でご使用ください。
付属品Gopro用アダプター寸法(mm)約65×112×42 (Gopro用アダプター・突起部含む)質量(g)約130適合幅(mm)パイプ固定:Φ13~25三脚取付ねじ1/4インチ・三脚用オスネジ耐荷重(g)約350プレート寸法(Φmm)カメラプレート:25
ビデオカメラ PowerShot V10 Canonビデオカメラ PowerShot V10Canon
57,980税込63,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
初めて使用するユーザーでも気軽に本格的な映像表現を楽しめる、コンパクトな縦型Vlogカメラ。さっと取り出して、パッと撮れるポケットサイズわずか211g※の超軽量ボディ。操作ボタンを中央に配置した、どちらの手でも操作しやすいデザインです。スマホのような撮影スタイルで、街中でも目立ちません。縦スタイルだから撮影時に構えても片手でしっかりと持つことができ、長時間安定した動画撮影を楽しめます。※microSDカード、内蔵バッテリー含む。高画質な1.0型センサー&高音質大口径なマイクを搭載ノイズの少ないクリアな動画画質を実現。4K 30P、FHD60P/30P 1.0型CMOSセンサー搭載。コンパクトボディながら大口径マイクを搭載。全方位集音の内蔵マイクだけで、クリアな録音が可能です。さわっているうちに使いこなせる新しいUIデザイン操作ボタンをできるだけシンプルに。片手持ちのまま、親指1本で主な機能を操作できます。モニター内のタッチボタンも画面下にレイアウトすることで操作しやすく、撮影設定へのアクセスもQ SETボタンからすぐにできます。自撮りに適した広角19mm相当※のレンズ広角でありながら歪みを抑えた自然な描写を実現。腕を伸ばさずラクな姿勢で長時間自撮りができます。※動画時(35mm判換算)。静止画時(35mm判換算)は18mm相当。充実した動画機能肌をなめらかに修正する美肌モード初搭載※1※2※3※4美肌効果は5段階から選べ、ナチュラルな加工でシミや毛穴を目立たなくします。シーンや好みで選べる14種類のカラーフィルターを初搭載※1※5。陰影があるシーンや、空がある風景、食べ物など、さまざまなシーンで選べるフィルターを用意しました。※1 2023年5月11日時点。※2 美肌動画モード時の4K30P撮影は最長5分。※3 湿気の多い場所で美肌4K30Pで撮影すると、カメラレンズ内部に結露が発生することがあります。※4 美肌効果を強めるとまつ毛や髪の毛など肌に隣接する部分の解像感が低下します。※5 グラデーションがなめらかに再現できなかったり、ノイズが発生することがあります。専用アプリでのライブ配信機能に初対応※1専用アプリ「Camera Conect」のライブ配信機能に対応。すぐに配信を開始出来ます。※2※3※1 2023年5月11日時点。※2 Camera Conectの最新Verをご使用ください。※3 ライブ配信プラットフォームでのライブ配信は、予告なく変更・停止・終了することがあります。最新の要件についてはライブ配信プラットフォームへご確認ください。
仕様映像エンジン:DIGIC X付属品リストストラップWS-800、インターフェースケーブルIFC-100U2.0質量(g)(内蔵バッテリー、メモリーカード含む)約211電源USB充電 ※Type-C 5V/1.5A以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63.4×90.0×34.3有効画素数(約) 動画時:1310万、静止画時:1520万記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカード動作時間(バッテリーフル充電時)(約) 4K30P:55分、フルHD60P:1時間20分 ※撮影環境や条件によって異なる。液晶モニター2.0型/約46万ドット画質4K/FHD手ブレ補正機能電子式 ※オート静止画、美肌動画のモードでは使用不可。デジタルズーム切/1.5x/2.0x/3.0xRoHS指令(10物質対応)対応
ベースマウント(平面&曲面) GoProベースマウント(平面&曲面)GoPro
3,298税込3,628
1個
当日出荷
GoProカメラを平面または曲面に取り付けるための粘着式ベースマウントです。 ドライヤーなどで暖めることで取り外すことができます。
仕様粘着式プレートの平面用と曲面用のセットトラスコ品番788-4460セット内容平面用粘着式プレート×3、曲面用粘着式プレート×3材質本体(プラスチック)質量(g)80対応機種全てのGoPro カメラ
LIT HERO GoProLIT HEROGoPro
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
わずか93gの超コンパクト設計。LITHEROは、HEROカメラの魅力はそのままに、機能がさらに充実しています。最大60フレーム/秒で4Kビデオを撮影でき、映像がより滑らかに。2倍スローモーションも楽しめます。新しい内蔵型ライトで暗い場所でも撮影できるほか、マグネット式ラッチ1に対応しているため、マウントの切り替えも素早く簡単です。撮影後GoPro Quikアプリでブレを補正したら、自動作成されるハイライトビデオをすぐに投稿・シェアできます。
幅(mm)57質量(kg)0.093高さ(mm)30奥行(mm)49
DJI Osmo Action 両方向ミニ延長ロッド DJIDJI Osmo Action 両方向ミニ延長ロッドDJI
5,800税込6,380
1個
欠品中
収納時は手のひらサイズです。4段階まで伸縮可能です。レジャースポーツや動画撮影時でも、長時間快適に持てます。底部の三脚部分は、デバイスをしっかり固定し、安定した映像を撮影できます。上部のボールジョイント設計により、素早く簡単に角度を調整できます。
セット内容Osmo Action 両方向ミニ延長ロッド × 1長さ(mm)156.9 (収納時)、384.6 (延長時)質量(g)113直径(mm)29
DJI Osmo Action 6 スタンダードコンボ DJIDJI Osmo Action 6 スタンダードコンボDJI
55,700税込61,270
1個
4日以内出荷
【隅まで捉える、その動き】新しい1/1.1インチ スクエアセンサーフラッグシップレベルの画質を実現する新しい1/1.1インチスクエアセンサーを搭載。新しい4Kカスタムモードでは、ソーシャルメディアでの共有に合わせて複数のアスペクト比に柔軟にクロップできます。可変絞り f/2.0-f/4.0Osmo Action 6 は、可変絞りを搭載した DJI 初のアクションカメラであり、オート絞りモードでは最大絞り値 f/2.0 を実現します。撮影ニーズに合った絞りモードを選択してください。耐寒性&バッテリー駆動時間4時間安定した動作は-20℃から45℃まで、過酷な環境でも信頼性が高く安心して撮影できます。OsmoAudio(TM) マイク直接接続レシーバーなしで2つのDJIマイク トランスミッターに直接接続し、2人による高品質な音声録音を捉えます。50 GBの内蔵ストレージ50 GBの内蔵ストレージにより、メモリカードが手元にない場合でも心配せずに撮影を続けることができます。水深20 m防水IP68防水認証を受けたOsmo Action 6は、ケースなしで最大20メートルの深さまで水中で使用でき、水中での冒険も気軽に撮影できます。
仕様【タッチ画面】フロント画面:1.46インチ 331 ppi 342×342最大輝度800 cd/m2(標準)リア画面:2.5インチ 326 ppi 400×712最大輝度800 cd/m2(標準)、ピーク輝度1000 cd/m2質量(g)149寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72.8×47.2×33.1レンズFOV:155°絞り:f/2.0~f/4.0フォーカス範囲(絞りf/4.0):0.2 m~∞センサー1/1.1インチCMOSセンサーマイクロホン3個最大解像度7168×5376ズームデジタルズーム写真:最大2倍動画:最大2倍38MP/34MP 写真モード、スーパーナイト、被写体トラッキング、スローモーション、タイムラプス各モードではサポートされていません。ISO感度設定写真:100~25600動画:100~51200 ISO 51200 はスーパーナイトモードでのみ利用可能です。その他のすべての動画モードでは、最大 ISO は 25600 です。シャッタースピード写真:1/8000秒~30秒動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値)防水性20 m(防水ケースなし)、60 m(防水ケース使用時)対応SDカードmicroSD(最大1 TB)
AI録音搭載 全方位スピーカーフォン insta360AI録音搭載 全方位スピーカーフォンinsta360
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
Insta360 Waveは、AI技術を活用した次世代スピーカーフォンで、会議や配信に最適な音声体験を提供します。8つの高性能マイクによる360度収音とAIノイズリダクションにより、最大5m離れた声もクリアに録音可能。さらに、AI文字起こし・要約・話者識別機能を搭載し、議事録作成も効率化。ZoomやTeamsとの相性も抜群で、セットアップも簡単。高音質・高機能を求めるビジネスユーザーや配信者におすすめです。Link2ウェブカメラとシームレスな接続が可能。Link2をWaveの上に設置するだけで、カメラ・マイク・スピーカーが完全同期。発言者の方向をWaveが検出し、Link 2が自動でフォーカス切り替えが可能。映像と音声のオールインワン環境が構築でき、会議がよりスマートに。
その他【集音】5m【ビームフォーミング】無指向性、単一指向性、超単一指向性、双指向性、ステレオ寸法(mm)【直径】Φ52.8【展開時】248【折畳時】198質量(g)490内容1.5m USB-Cケーブル、ドングル、USB-A to USB-Cアダプター、キャリーバッグ、クイックスタートガイド、保証カード定格出力(W)5接続方法ドングル、Bluetooth、USB充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)9800通話時間(時間)最大12システム対応パソコン:Windows 10以降、MacOS 12以降、スマートフォン、タブレット:Android 10以降、iOS 12以降、iPadOS 12以降
コンタクトドアキット GoProコンタクトドアキットGoPro
12,980税込14,278
1個
当日出荷
マグネット式のケーブルで水中でもすばやく外部電源に接続できる防水性。USB-Cタイプの電源に接続して継続的に電力を供給可能。HERO9 Black~HERO13 Blackに対応。
セット内容Contactoドア, 0.5mのマグネット式電源ケーブル、1.2mのマグネット式電源ケーブル、VoltaおよびUSB-C向けのアダプターケーブル幅(mm)50質量(kg)0.05高さ(mm)140奥行(mm)20
フレキシブルグリップマウント GoProフレキシブルグリップマウントGoPro
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
あらゆる場所へ取り付け可能な万能マウント不規則な形状のものに取り付けられる柔軟性と、しっかり固定できる強靭さを備えています。
幅(mm)40質量(kg)0.12高さ(mm)230奥行(mm)25
DJI Osmo Nanoスタンダードコンボ (64GB) DJIDJI Osmo Nanoスタンダードコンボ (64GB)DJI
39,900税込43,890
1台
6日以内出荷
X5 ウルトラバッテリー insta360X5 ウルトラバッテリーinsta360
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
撮影時間と耐久性を大幅に向上させる高性能バッテリーです。標準バッテリーより17%増量された2800mAhの容量により、最大約235分の連続撮影が可能。これは5.7K 24fpsの360度動画モードでの検証結果で、長時間の撮影に最適です 。さらに、-20℃の極寒環境でも安定動作する耐寒性能を備えており、冬季のアウトドア撮影にも安心。付属の収納ケースにはSDカードスロットもあり、整理・持ち運びが便利です。X5のファームウェアをv1.3.0以降にアップデートすることで、バッテリー性能を最大限に活かせます。寒冷地や長時間撮影を行うユーザーに特におすすめのアクセサリーです。
仕様定格電力量:9.34Wh付属品バッテリー、バッテリー収納ケース温度(℃)充電可能:0~40適合品番X5公称電圧(V)3.89=動作温度(℃)ー20 ~ 40バッテリー容量(mAh)2800制限電圧(V)充電:4.48=
DJI Osmo 360 アドベンチャーコンボ DJIDJI Osmo 360 アドベンチャーコンボDJI
73,980税込81,378
1個
14日以内出荷
Osmo 360(カメラ本体のみ)は水深10メートルまで使用可能です。
その他マイク4個質量(g)183寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)61×36.3×81センサー1/1.1インチCMOSセンサー最大解像度パノラマ写真:2:1、15520×7760(120 MP) / 単レンズ写真:4:3、6400×4800(30.72 MP)絞りf/1.9ISO感度設定100~51200対応メモリーカードmicroSD(最大1 TB)シャッタースピード【電子シャッター】写真:1/8000~30秒 / 動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値)画面仕様タッチ画面 / 2.0インチ / 解像度:314×556 / 輝度:800 cd/m2microSDカード推奨モデル:Kingston CANVAS Go!Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 64GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 128GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 256GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 512GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 1TB U3 A2 V30 microSDXC
Insta360 X5 スクリーンプロテクター insta360Insta360 X5 スクリーンプロテクターinsta360
2,698税込2,968
1個
当日出荷
エッジからエッジまで保護するカスタムデザインで、スクリーン全体をカバー。超強力強化ガラス製タッチスクリーンの鮮明さと色を維持プロテクター貼り付けキットをアップグレードし、気泡のない簡単な取り付けを実現
セット内容スクリーンプロテクター、位置合わせツール、フィルム剥がしスティック、プロテクター貼り付けキット、スクレーパー ※プロテクター貼り付けキットには、スクリーンクリーニングワイプ、スクリーンクロス、ホコリ取りシールが付属します。質量(g)2.8防塵防水性能IPX5サイズ(mm)61.1×39.3×0.8素材強化ガラス、PCフィルム
パススルードアHERO9/10/11/12 GoProパススルードアHERO9/10/11/12GoPro
3,298税込3,628
1個
当日出荷
長時間撮影を実現カメラにバッテリーをしっかりと挿入したまま、ドアの穴を通して外部電源に接続可能特別に設計されたケーブル / ドアシールによりカメラの耐候性を維持し、屋外でのアクティビティに対応 (GoProのUSB-Cケーブルを使用する場合)USB-Cポートにアクセスしやすいため、バッテリーの充電が簡単ケーブル固定用クリップが、偶発的なケーブル抜けを防止パススルー設計により外部電源でGoProに電力を供給できるため、GoPro本体のバッテリーを取り外して軽量化が可能カメラと電源間の距離を十分に確保できる1.37mのUSB-Cケーブル
セット内容USBパススルードアとUSB-Cケーブル幅(mm)18高さ(mm)49質量(g)6奥行(mm)15
延長ポール& リモートシャッター GoPro延長ポール& リモートシャッターGoPro
12,980税込14,278
1個
当日出荷
122cmまで延長して、より近い位置からアクションを撮影可能。収納時は25cmまで短くなるコンパクト仕様シンプルなワンボタン式のBluetoothカメラリモコンで、カメラに手が届かない状態でも写真の撮影やビデオ録画の開始 / 停止が可能すばやく簡単に延長できる、頑丈な軽量アルミニウム製ポールポール上部にカメラ取り付け用の1/4-20スクリューマウントを装備。360°ボールジョイントおよびフィンガーアダプターが付属防水仕様のリモートシャッター (水深5mまで)安心して撮影に集中できる、滑りにくいグリップポール底部の1/4-20ねじ式インサートで、他の業界標準マウントとの互換性を確保
セット内容延長ポール、防水リモートシャッター、マウントフィンガーアダプター、ボールジョイントアダプター、リストランヤード、サムスクリュー、リモートストラップ、延長リモートリストストラップ幅(mm)45高さ(mm)250質量(g)330奥行(mm)45
X3 着脱式標準レンズガード insta360X3 着脱式標準レンズガードinsta360
3,298税込3,628
1セット(2枚)
当日出荷
アップグレードされたX3レンズガードにより、ぴったりとフィットし、保護力が向上。独自設計のプラスチックにより、クリアな360度映像を実現。取り外し可能なデザインで、取り外しと取り付けが便利。
セット内容レンズガード ×2、フロントレンズベース、リアレンズベース、レンズクロス、取り外し用ツール、フロントレンズ用両面テープ ×2、リアレンズ用両面テープ ×2対応製品X3材質ポリアセタール(POM)、(レンズガード)アクリル(PMMA)寸法(mm)(ベース)37.5×36.2×8、(レンズガード)32×30×9.3質量(g)0.9、(レンズガード)1RoHS指令(10物質対応)対応
X4 バッテリー insta360X4 バッテリーinsta360
7,498税込8,248
1個
当日出荷
Insta360 X4 専用設計バッテリー2290mAhの大容量バッテリーを搭載し、前世代より27%増量。バッテリー寿命が最大67%向上し、5.7K30fpsで135分の録画が可能。性能に影響を与えることなく、-20℃の低温でも良好な性能を発揮。
仕様●充電限界電圧:4.40V●定格エネルギー:8.82Whセット内容X4 バッテリー、バッテリー収納ケース対応製品X4電圧(V)標準:3.85温度(℃)充電可能:0~40バッテリー容量(mAh)2290RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~40
アクセサリーキット SONYアクセサリーキットSONY
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
単品バッテリー「NP-FW50」とチャージャー「BC-TRW」がセットになったお得キット。より小型・高速化されたチャージャー。従来のBC-VW1と比較して、より小型・高速化した、BC-TRWとバッテリーのキット。
3プロング-1/4インチアダプター insta3603プロング-1/4インチアダプターinsta360
889税込978
1個
当日出荷
カメラアングルを簡単に調整できる1/4 インチアダプター・アダプターを締めるためのサムスクリューが付属します。
セット内容3プロング-1/4インチアダプター、サムスクリューレンチ対応製品Ace Pro、Ace、ONE RS(1インチ360度版は除く)材質プラスチック、ステンレススチール保証期間3ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
X5 / X4 Air クイックリリースマウント insta360X5 / X4 Air クイックリリースマウントinsta360
4,298税込4,728
1個
8日以内出荷
Insta360 X5をわずか数秒で三脚・自撮り棒・グリップへ付け替えできる便利な着脱マウントです。1/4インチねじ対応のアクセサリーと互換性があり、撮影スタイルの切り替えをよりスムーズにします。本体は前世代比48%薄型化され、27.5gと軽量ながらステンレススチールとシリコンによる高い耐久性を実現。X5にフィットする精密設計により、撮影時の安定性も向上しています。
対応製品X5、X4 Air材質ステンレススチール、シリコン寸法(mm)40.8×20.8×10.5質量(g)27.5
デュアルバッテリーチャージャーMAX2 GoProデュアルバッテリーチャージャーMAX2GoPro
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
MAX2用デュアルバッテリーチャージャーエンデューロバッテリー2個付き
幅(mm)40質量(kg)0.075高さ(mm)75奥行(mm)45
Fluid Pro AI Gimbal GoProFluid Pro AI GimbalGoPro
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
スマートフォンとGoPro用のマウントが付属400gの耐荷重で、プロの撮影環境にも対応バッテリー駆動時間は最大18時間AI被写体トラッキング機能により被写体を常にフォーカス3軸手ブレ補正機能採用
幅(mm)100質量(kg)0.3高さ(mm)250奥行(mm)80
DJI Osmo Action 両方向バッテリーハンドル DJIDJI Osmo Action 両方向バッテリーハンドルDJI
14,600税込16,060
1個
欠品中
両方向バッテリーハンドル、充電ポートプロテクター、DJI リストストラップが付属しています。内蔵の4900mAhバッテリーにより、カメラに長時間の駆動力を提供し、複数のアクセサリーに対応して撮影の可能性を広げます。1. 安定した電力供給を確保するため、使用時はカメラにバッテリーを装着しておくことを推奨します。2. カメラのUSB-Cポートカバーを外した後は、スプラッシュ耐性を維持するために充電ポートプロテクターを取り付けてください。
セット内容Osmo Action 両方向バッテリーハンドル × 1 / 充電ポートプロテクター × 1 / DJI リストストラップ × 1質量(g)207電圧(V)3.6温度(℃)【充電】5~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37.8×44.2×181動作温度(℃)-20~45バッテリー容量(mAh)4900USB【入力】3.6 V【出力】5 V/1.5 A
X4 Air 収納ケース insta360X4 Air 収納ケースinsta360
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
カメラ本体とアクセサリーを安全かつコンパクトに持ち運ぶために設計された純正ケース。X4 Air本体だけでなく、標準/プレミアムレンズガード、レンズキャップ、全天候型USB充電カバーを装着した状態でも収納可能。さらに、万能急速充電ケースやクイックリリースマウントなどのアクセサリーにも対応しています。自撮り棒を固定できる専用ストラップ付き。耐久性に優れた ファブリック・EVA樹脂・ベルベット素材を採用。外装は滑りにくく、内部は柔らかいベルベットで機材をしっかり保護します。
対象機種X4 Air材質ファブリック、EVA樹脂、ベルベット寸法(mm)232×157×67質量(g)270
三脚アダプター GoPro三脚アダプターGoPro
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
一般的な1/4-20マウント用ネジ付きの三脚、一脚、カメラアクセサリーにGoProを装着できるアダプターのセット。フィンガーアダプターでGoProを三脚に直接マウントできるほか、ボールジョイントアダプターを使用すれば、三脚に装着したカメラの傾きや回転を自由に調節して多彩なアングルを追求できます。
幅(mm)35質量(kg)0.1高さ(mm)60奥行(mm)35
ビデオカメラ/アクションカメラ