絞り込み
ねじの呼び
  • W1/2
  • その他(1)
材質
  • (3)
長さ(mm)
  • 55(1)
  • 65(1)
  • 85(1)
  • 105(1)
ねじ長さ(mm)
  • 20(1)
  • 65(1)
  • 85(1)
  • 105(1)
外径(Φmm)
  • 14(1)
適合材
  • コンクリート(1)
コンクリート
表面処理
  • その他(1)
その他
ブランド
  • 乾産業(2)
  • サンコーテクノ(1)
乾産業・サンコーテクノ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • あしばジョイントアンカー サンコーテクノ

    あしばジョイントアンカー

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(20本)
    当日出荷から4日以内出荷
    インパクトドライバによるねじ込みで施工が簡単にできます。 逆回転でアンカーの撤去が簡単にできます。 アンカーが撤去されているので下穴の補修が簡単にできます。 アンカー穴補助が簡単にできる。 目視確認が簡単にできる。
    用途コンクリート用材質スチール製/三価クロメート処理長さ(mm)(埋込み)55以上タイプJO/ねじ固定式ねじ径W1/2ねじ長さ(mm)20二面幅(mm)19適合材コンクリート最大引張荷重(kN)14.1外径(mm)(アンカー)14.0穿孔径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 足場インサートE型 乾産業

    足場インサートE型

    乾産業
    169税込186
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)スチールねじの呼びW1/2
  • 木造用足場インサート 乾産業

    木造用足場インサート

    乾産業
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
    メネジ径は W1/2(4分)となっており、一般的な足場の壁つなぎ金具をそのまま接続できます。
    用途木材(柱や梁)にビスや釘で直接固定して使用します。材質仕上メッキねじの呼び1/2W
足場用アンカー