絞り込み
ねじの呼び
- W1/2(1)
材質
- 鉄(1)
長さ(mm)
- 55(1)
- 65(1)
- 85(1)
- 105(1)
ねじ長さ(mm)
- 20(1)
- 65(1)
- 85(1)
- 105(1)
外径(Φmm)
- 14(1)
適合材
- コンクリート(1)
コンクリート
ブランド
- サンコーテクノ
- 乾産業(2)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

あしばジョイントアンカー
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(20本)当日出荷から4日以内出荷インパクトドライバによるねじ込みで施工が簡単にできます。 逆回転でアンカーの撤去が簡単にできます。 アンカーが撤去されているので下穴の補修が簡単にできます。 アンカー穴補助が簡単にできる。 目視確認が簡単にできる。用途コンクリート用材質スチール製/三価クロメート処理長さ(mm)(埋込み)55以上タイプJO/ねじ固定式ねじ径W1/2ねじ長さ(mm)20二面幅(mm)19適合材コンクリート最大引張荷重(kN)14.1外径(mm)(アンカー)14.0穿孔径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応