絞り込み
ブランド
容量(L)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
307件中 281307
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
スペーザホエール リミテッド 450 SHIMANO(シマノ)スペーザホエール リミテッド 450SHIMANO(シマノ)
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
壁面を肉薄化しつつ保冷力を維持させることで、大容量かつコンパクトにスクエアボディのすっきりサイズ本体インナー部に抗菌樹脂を採用大人2人が座れるライト&タフボディΦ100mmの大型キャスター。ちょっとした段差もらくらくワンアクション水栓メインロックとサイドロックで水漏れを軽減取り外し可能な上ブタ大型ハンドル船上や車のトランク内で滑りにくいハイグリップラバー付
質量(kg)8.1アイスホワイト外形寸法(mm)365×830×325容量(L)実行:45内形寸法(mm)280×700×230
PACKOUT クーラーボックス ミルウォーキーツールPACKOUT クーラーボックスミルウォーキーツール
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
最大30時間冷気を保つ(使用環境による) 容量:15L 注意:本製品はバッテリー式ではありません。 IP65防水性能 内トレイ付属 耐荷重:23kg 補強入りヒンジ 耐衝撃性ポリマー製 ボトルオープナー付き すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能 ラッチ付 結露防止仕様
容量(L)約15質量(kg)2.8長さ(mm)414幅(mm)248.9高さ(mm)326.9可搬質量(kg)23防水性IP65耐荷重(kg)23材質耐衝撃性ポリマー
アイスチェスト「PATROL 55L」 DOMETIC(ドメティック)アイスチェスト「PATROL 55L」DOMETIC(ドメティック)
50,980税込56,078
1個
6日以内出荷
ローテショナルモールド(回転成形工法)を採用した、頑丈なワンピース構造のハードクーラーボックスです。厚みのあるPU断熱材でしっかり保冷します。片手で操作できるラバータッチで、フタの開け閉めが簡単です。大きな排水口で掃除がしやすいです。保冷性として、氷の残存率は約99%です。(クーラーボックスに本体容量の約25%に相当する氷(ロックアイス)を入れフタをして、40±2℃に調整された恒温槽の中に入れ、8時間後にクーラーボックスを取り出して、氷の質量を測定した際の、氷の残存率です。)
用途釣りやアウトドアのおともに。本体幅(mm)757本体寸法(mm)奥行478本体寸法(mm)高さ417本体質量(kg)15容量(L)54.3材質ポリエチレン、ポリウレタン、シリコーンゴム、ポリプロピレン、PVC、鉄、エチレンプロピレンジエンゴム
アイスチェスト「PATROL 35L」 DOMETIC(ドメティック)アイスチェスト「PATROL 35L」DOMETIC(ドメティック)
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷
ローテショナルモールド(回転成形工法)を採用した、頑丈なワンピース構造のハードクーラーボックスです。厚みのあるPU断熱材でしっかり保冷します。片手で操作できるラバータッチで、フタの開け閉めが簡単です。大きな排水口で掃除がしやすいです。保冷性として、氷の残存率は約95.5%です。(クーラーボックスに本体容量の約25%に相当する氷(ロックアイス)を入れフタをして、40±2℃に調整された恒温槽の中に入れ、8時間後にクーラーボックスを取り出して、氷の質量を測定した際の、氷の残存率です。)
用途釣りやアウトドアのおともに。本体幅(mm)691本体寸法(mm)奥行414本体寸法(mm)高さ389本体質量(kg)11.7容量(L)35.6材質ポリエチレン、ポリウレタン、シリコーンゴム、ポリプロピレン、PVC、鉄、エチレンプロピレンジエンゴム
Bio Box Cell(保温ボックス) スギヤマゲンBio Box Cell(保温ボックス)スギヤマゲン
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
高性能真空断熱材100%被覆構造により、高い断熱性能を実現。 細胞・組織・検体・試薬・医薬品などの、あらゆる温度帯(-80℃~+40℃)での定温輸送に対応しています。 小型化でハンドキャリーに便利なサイズになっています。
容量(L)10外寸(mm)340×260×340内寸(mm)250×175×230
Bio Box Plus(保温ボックス) スギヤマゲンBio Box Plus(保温ボックス)スギヤマゲン
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
高性能真空断熱材を採用。断熱材被覆率100%の実現により、長時間安定した温度を維持できます。 季節を問わず、温度変化の激しい環境下で「2~8℃」「15~25℃」等の温度帯を長時間(最大10日間程度)高精度に維持できます。 バイオ関連の検体や治験薬・医薬品等の保温輸送に最適です。 側面には施錠可能な収納ポケットがついています。
材質本体:ポリエステル 断熱材:真空断熱材容量(L)44.7外寸(mm)512×388×454内寸(mm)418×294×364
EPバケット#40 サンコー(三甲)EPバケット#40サンコー(三甲)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
材質本体・フタEPP20倍ブルー容量(L)40有効内寸(mm)419×275×300内容量(L)40外寸(mm)530×366×353内寸(mm)470×326×315圧縮荷重(kN[kgf])4.12(420)
スチールフォームクーラー CAPTAIN STAGスチールフォームクーラーCAPTAIN STAG
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
51Lの大容量。水抜き栓付属で排水もスムーズ。ウレタンフォーム注入式で保冷力抜群。
材質本体・ふた:鋼(粉体塗装)・ポリプロピレン、断熱材:ウレタンフォームカーキ質量(g)6900容量(L)51寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×410×415保冷効力(℃)3.3以下(JIS)
CSブラックラベル スチールフォームクーラー 51L CAPTAIN STAGCSブラックラベル スチールフォームクーラー 51LCAPTAIN STAG
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
スチール鋼板の精鍛なフォルム。高い保冷力。水抜き栓付属で排水もスムーズ。実容量51Lの大容量。水抜き栓付属で排水もスムーズ。
材質本体・ふた:鋼(紛体塗装)・ポリプロピレン、断熱材:ウレタンフォーム質量(g)6900容量(L)51寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×410×415保冷効力(℃)3.3以下(JIS)
CSブラックラベル スチールフォームクーラー 25L CAPTAIN STAGCSブラックラベル スチールフォームクーラー 25LCAPTAIN STAG
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
スチール鋼板の精鍛なフォルム。高い保冷力。水抜き栓付属で排水もスムーズ。肩掛けベルト付属で持ち運びに便利。
材質本体・ふた:鋼(紛体塗装)・ポリプロピレン、断熱材:ウレタンフォーム質量(g)4600容量(L)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×300×335保冷効力(℃)4.4以下(JIS)
クールボックス ダイライトクールボックスダイライト
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
抜群の保冷効果と耐久性を有します。外装ポリエチレンに発泡ウレタンを注入した断熱二重構造です。
用途氷の貯蔵、運搬。鮮魚の一時貯蔵、運搬。材質本体:PE製、保温部:発泡ウレタン
プロ仕様 ハードクーラーボックス 日廣産業プロ仕様 ハードクーラーボックス日廣産業(1件のレビュー)
24,500税込26,950
1個
翌々日出荷
現場でのプロユースにおススメ!!「Hard Cooler Box」プロ仕様の驚異の保冷力。最長5日間も氷をキープ(温度・フタの開閉・氷の量により変動)する秘密は「断熱材が充填された厚み約5cmのボディ」と「フタに配置されたパッキン(ガスケット)」にあります。フタの高い密封性から冷気が外に漏れず、分厚いボディにより外気の影響も受けにくいため、驚異的な保冷力が維持します。密閉性の高さにより場合によってはフタが開けにくくなってしまうこともありますが、空気開放ボタンも装備した安心設計。シームレスな一体型構造は、頑丈で液漏れやひび割れもしにくく耐紫外線素材も使用してあるため、劣化しにくいスーパータフ仕様!!バーベキュー・キャンプ、フィッシング、スポーツなどあらゆるアウトドアシーンにおいて活躍ができる強い味方となってくれるクーラーボックスです。子供や女性でも楽に使える開けやすいラッチ型とフタのガスケットで高い密閉性能を発揮し、驚異の保冷力を誇ります。蓋上にスケール付※inch表記 70QTのみ inch及びcm表記空気開放ボタン(圧リリーフボタン)有り。気圧や天気によってフタが空きにくいときに押していただくと空気が解放されます。ワイヤーバスケット×1、まな板×1が付属(まな板は仕切り板を兼ねています)。食品や飲料を分別して収納ができます。正面の左右にボトルオープナー(栓抜き)付き。クーラーボックスについている事で、探す手間が省けます。水抜き栓付き。キャップを外すと中にたまった水を流すことができます。方位磁石付き(70QTは除く)。精度はそこまで高くないため、参考程度にご使用ください。本体と上蓋は南京錠などでロックできます。(錠前は付属しておりません。別途ご用意ください。)仕切り板は上からすらスライドさせて溝にはめ込みます。片側だけ使用しても簡単に外れませんので便利です。
材質リニアポリエチレン、ポリウレタン、ポリプロピレン
500x290x280mm/19.3Lクーラーボックス エスコ500x290x280mm/19.3Lクーラーボックスエスコ
4,900税込5,390
1個
翌日出荷
仕様本体内側は抗菌仕様材質ポリプロピレン、ABS樹脂、発泡スチロール質量(kg)2.5容量(L)19.3
ホリデーランドクーラー 三商ホリデーランドクーラー三商
7,798税込8,578
1個
8日以内出荷
携帯ベルト付。水抜き栓付属。
材質ポリプロピレン
折り畳みP-ボックスFX JSP折り畳みP-ボックスFXJSP
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
気密性が高いため、断熱性能が高いです。組み立て・折りたたみができるため、省スペースで保管可能です。
グランドフリーズ クーラー CAPTAIN STAGグランドフリーズ クーラーCAPTAIN STAG
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
厚み3cmの超高密度ウレタンを使用しCAPTAIN STAG史上最高の保冷力。
材質本体・フタ:高密度ポリエチレン、ハンドル:アルミニウム、水抜き栓:ポリプロピレン・シリコーンゴム、ラバーラッチ:合成ゴム、断熱材:ウレタンフォーム
グランドフリーズ クーラー25 CAPTAIN STAGグランドフリーズ クーラー25CAPTAIN STAG
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
厚み3cmの超高密度ウレタンを使用しCAPTAIN STAG史上最高の保冷力。350ml缶は縦置きで32本、500ml缶は縦置きで18本入る。
容量(L)25材質本体・フタ:高密度ポリエチレン、ハンドル:アルミニウム、水抜き栓:ポリプロピレン・シリコーンゴム、ラバーラッチ:合成ゴム、断熱材:ウレタンフォーム寸法(mm)550×340×400質量(kg)7保冷効力(℃)5.1以下(8時間)
EPバケット サンコー(三甲)EPバケットサンコー(三甲)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
容量(L)40ブルー種別# 40材質本体・フタEPP20倍タイプフタによりスタッキング有効内寸(mm)419×275×300外寸(mm)530×366×353内寸(mm)470×326×315圧縮荷重(kN[kgf])4.12(420)
620x360x390mm/47L クーラーボックス エスコ620x360x390mm/47L クーラーボックスエスコ
19,300税込21,230
1個
翌日出荷
容量(L)47仕様キャスター、水抜き栓付エスコ品番EA917AJ-47材質本体:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱材:PU質量(kg)4.6外寸(mm)620×360×390(H)内寸(mm)510×285×295(H)
ルドボックス(フタ) 青 サンコー(三甲)ルドボックス(フタ) 青サンコー(三甲)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました。 フタにはバンド掛け用の切り欠きがあり、より密閉性を高められます。
ルドボックス#24(本体) 黄 サンコー(三甲)ルドボックス#24(本体) 黄サンコー(三甲)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました。 外壁は継目がなく、洗浄性に優れ、水が浸入する心配もありません。
用途ご飯4升用内容量(L)24.8種別SKCB24H材質本体 外壁:PP 断熱材:硬質ウレタンフォームフタ 外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォームイエロー質量(g)2500容量(L)24.8有効内寸(mm)461×340×128外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)555×413×185外寸(mm)555×413×221内寸(mm)469×348×155底形状格子リブ有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)461×340×128
ルドボックス#24(フタ) 黄 サンコー(三甲)ルドボックス#24(フタ) 黄サンコー(三甲)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました。 フタにはバンド掛け用の切り欠きがあり、より密閉性を高められます。
種別SKCB24F材質本体 外壁:PP 断熱材:硬質ウレタンフォームフタ 外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォームイエロー質量(g)1500容量(L)24.8有効内寸(mm)461×340×128外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)550×408×63外寸(mm)555×413×221内寸(mm)469×348×155底形状格子リブ
ルドボックス(本体) 青 サンコー(三甲)ルドボックス(本体) 青サンコー(三甲)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました。 外壁は継目がなく、洗浄性に優れ、水が浸入する心配もありません。
EPボックス サンコー(三甲)EPボックスサンコー(三甲)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
角型クーラーボックス TGK(東京硝子器械)角型クーラーボックスTGK(東京硝子器械)
21,780税込23,958
1個
3日以内出荷
EPボックス# 43-2 蓋 サンコー(三甲)EPボックス# 43-2 蓋サンコー(三甲)
4,139税込4,553
1個
当日出荷
学校給食の米飯配送用保温容器
材質EPP20倍ブルー質量(g)405外寸(mm)605×430×49RoHS指令(10物質対応)対応
エクセルクールマルチ 8L TERZO PIAAエクセルクールマルチ 8L TERZOPIAA
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷

クーラー&ジャグ』には他にこんなカテゴリがあります

クーラーボックス