100V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス60SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)当日出荷
持ち運びに便利な小型・軽量設計。
0.8mmから薄板溶接が可能。
定格使用率20%
ホットスタート機能でアークスタートも良好。
異常温度保護機能(加熱センサー)付。
50/60Hz共用。
使用率(%)(溶接棒径1.0/1.2mm)100~80、(1.4/1.6mm)80~30、(2.0)30~20付属品ホルダー付コード(本体直付2.0m)、アースクリップ付コード(本体直付2.0m)、100Vアダプター、手持遮光面(カバープレート・フィルタープレート付)、電源コード(本体直付2.0m、接地2P-15A-125Vプラグ付)トラスコ品番818-6006質量(kg)5.5適合板厚(mm)(溶接棒径1.0/1.2mm)0.8~1.2、(1.4/1.6mm)1.2~3.0、(2.0)2.0~4.0定格周波数(Hz)50/60兼用定格出力電流(A)60(10~60)溶接電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)10~30、(1.4/1.6mm)30~50、(2.0)50~60寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)132×328×239定格二次電流(A)DC60(10~60)定格使用率(%)20定格一次電圧(V)100専用入力電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)6~9、(1.4/1.6mm)8~20、(2.0)20~22定格一次電流(A)22定格一次入力(kVA)2.2
100V専用 交流アーク溶接機 ホームアークナビプラスSUZUKID(スズキッド)(18件のレビュー)当日出荷
軽量コンパクトな小型低電圧溶接機。ホルダー、アース、電源ケーブルが付属していています。使用率オーバー防止機能付き
入力電圧(V)100出力電流(A)40適合溶接棒(mm)低電圧用Φ1.4、Φ1.6(軟鋼 B-1、ステンレス S-1)付属品手持遮光面(カバー・フィルタープレート付)、サンプル溶接棒(鉄用Φ1.6×3本)質量(kg)6電源コード(m)1.8(直付)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×120×220定格使用率(%)20使用率(%)20定格入力電流(A)15
電防内蔵小型交流アーク溶接機ダイヘン(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
小型乗用車へもラクラク積込みOK、出張溶接工事に最適 !
高性能な電撃防止装置がユニット化され、コンパクトに内蔵されています!
電圧(V)単相200適合溶接棒(mm)Φ2.6~5.0定格使用率(%)20型式K-3M9(内蔵形電撃防止装置)質量(kg)34定格出力電流(A)250定格入力(kVA)18.5最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)255×410×400定格負荷電圧(V)32.5定格入力(kW)12.4出力電流範囲(A)75~250最高無負荷電圧(V)70(溶接機)出力側無負荷電圧(V)24使用溶接ケーブル(mm)38型式検定合格番号第E056号(内蔵形電撃防止装置)
ブラケットダイヘン税込¥4,398¥3,998
接続端子ダイヘン税込¥2,308¥2,098